カテゴリ
- パソコン/周辺機器(48)
- 学童・教育用品(23)
- 防犯用品(17)
- 制御機器(13)
- 電気材料(12)
- 家電(6)
- 機構部品(5)
- 物流用品(2)
- 測定用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 梱包用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com(26)
- SPARKFUN(20)
- NEXTEC(16)
- RS PRO(15)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
- 協和[機構部品](5)
- ASUS(エイスース)(4)
- Seeed Studio(4)
- NEC(3)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- NECプラットフォームズ(3)
- ラトックシステム(2)
- サンワダイレクト(2)
- j5 create(2)
- JBL(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- La Boite Concept(ラ・ボアットコンセプト)(2)
- テクトロニクス&フルーク(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「nec wifi」の検索結果

Aterm WX5400T6
NECプラットフォームズ¥27,980税込¥30,7781個当日出荷Wi-Fiホームルータ 6ストリーム新規格 Wi-Fi 6E+安定通信機能搭載Wi-Fi 6E(Wi-Fi規格IEEE802.11ax)、トライバンド対応のWi-Fiホームルータ。無線通信速度 6GHz帯最大2402Mbps、5GHz帯 最大2402Mbps、2.4GHz帯 最大574Mbps(理論値)。親機と中継機を連携して自動でネットワークを構築する「メッシュ中継機能」を搭載。全てのアンテナが3直交偏波に強化された「ワイドレンジアンテナPLUS」採用。クラッドコアCPU搭載により効率的な並行処理によって高速通信を実現。通信の優先順位(高/中/低)を端末レベルで設定できる「QoS(Quality of Service)」を実装。Wi-Fi暗号化の最新技術「WPA3」に対応。伝送速度(Mbps)6GHz帯:最大2402、5GHz帯:最大2402、2.4GHz帯:最大574(理論値)周波数(GHz)6/5/2.4
Aterm 7200D8BE
NEC¥34,980税込¥38,4781台翌日出荷付属品ACアダプタ/LANケーブル/お使いになる前に/保証書/無線LAN設定用QRコード(シール)仕様●通信プロトコル:TCP/IP●本体サイズ(H):201mm●LANインターフェース:2.5GBASE/1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x1、1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x3●WANインターフェース:10GBASE-T/5GBBASE/2.5GBASE/1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x1●その他環境及び安全規格:社内安全規格(参照規格IEC 62368-1 3版)●環境自己主張マーク:あり●適用回線:FTTH/ADSL/CATV●電気通信事業法:適合●電波法:適合●本体サイズ(W):54mm●電気用品安全法(備考):適合(ACアダプタ)●電波法備考:2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、および5GHz帯/5GHz帯(屋外)小電力データ通信システム●同時接続ユーザー数:推奨36台●ADSL・CATVモデム機能:なし●通信速度(その他サポート):理論値5764Mbps(無線)●スループット:5286Mbps●本体サイズ(D):215mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認本体質量(g)800周波数Draft IEEE802.11be:2.4GHz帯(2400-2484MHz)・[W52] 5.2GHz帯(5150-5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250-5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470-5730MHz)、IEEE802.11ax:2.4GHz帯(2400-2484MHz)・[W52] 5.2GHz帯(5150-5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250-5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470-5730MHz)、IEEE802.11ac:[W52] 5.2GHz帯(5150~5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250~5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470~5730MHz) 、IEEE802.11n:2.4GHz帯(2400~2484MHz)・[W52] 5.2GHz帯(5150~5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250~5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470~5730MHz)、IEEE802.11a:[W52] 5.2GHz帯(5150~5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250~5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470~5730MHz)、IEEE802.11g:2.4GHz帯(2400~2484MHz)、IEEE802.11b:2.4GHz帯(2400~2484MHz)最大消費電力(W)25セキュリティSSID,MAC アドレスフィルタリング,リモートワークWi-Fi(ネットワーク分離機能),WPA2-PSK(AES),WPA/WPA2-PSK(TKIP/AES),WPA3-SAE(AES),WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)伝送速度(Mbps)Draft IEEE802.11be:最大1376[40MHz](自動フォールバック)/2.4GHz帯、最大5764[160MHz](自動フォールバック)/5.2GHz帯(W52)・5.3GHz帯(W53)・5.6GHz帯(W56)、IEEE802.11ax:最大1147 [40MHz] (自動フォールバック)/2.4GHz帯、最大4804[160MHz](自動フォールバック)/5.2GHz帯(W52)・5.3GHz帯(W53)・5.6GHz帯(W56)、IEEE802.11ac:最大3467[160MHz] (自動フォールバック)、IEEE802.11n:最大600 [40MHz](自動フォールバック・デジタル変調方式の256QAM使用時は、最大800Mbps)/2.4GHz帯、最大600 [40MHz]/5.2GHz帯(W52)・5.3GHz帯(W53)・5.6GHz帯(W56)、IEEE802.11a:54/48/36/24/18/12/9/6(自動フォールバック)、IEEE802.11g:54/48/36/24/18/12/9/6(自動フォールバック)、IEEE802.11b:11/5.5/2/1(自動フォールバック)伝送方法Draft IEEE802.11be、IEEE802.11ax、IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b![金属製I型オイルゲージ 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46141374-181029-02.jpg)
金属製I型オイルゲージ
協和[機構部品](1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から25日以内出荷一箇所のネジ止めのみで取付可能な耐熱・耐薬品性に優れたゲージです。形状長形耐熱温度(℃)135
5G対応Wi-Fiモバイルルーター +F FS050W
富士ソフト¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷。5G対応 5G(NSA/SA/ローカル5G)対応 ※LAN側はWi-Fi6に対応 。eSIM対応耐環境性能の向上や盗難・紛失リスクを回避可能 。デュアルSIM(eSIM + nanoSIM)回線の使い分けやバックアップ回線保持が可能。利用シーンに応じたモードを切り替えMobile、Home、Car それぞれのシーンに最適なモードへワンタッチで切り替え、常に快適な通信環境で利用可能。ホームルーターとしても大活躍最大32台接続/使用場所制限なし(住所登録不要)/バッテリーレス稼動等、ホームルーターとして便利な特長を保有。周波数(GHz)5
増量プラツボ(軟膏容器)
ケーエム化学(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(100個)欠品中キャップにローレットがついており開けやすく閉めやすい。丸底で最後まで薬剤が取りやすい。キャップの色が7色あり色分けで使用できます。キャップにインナーリングが付いており、薬剤が漏れにくくなっております。色(本体)白
無線LANアクセスポイント QX-W1230
NEC¥229,800税込¥252,7801台8日以内出荷Wi-Fi 7 (IEEE802.11be/Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax)に対応した法人向け無線LANアクセスポイント。Wi-Fi 7の特長である高スループットかつ低レイテンシ―を実現。バンドを使い分けながら混雑を避け、高速で安定したWi-Fi通信が可能です。QX-W1200シリーズはWi-Fi 6Eにも対応しています。トライバンド
M2Mアダプタ EA01L
NECプラットフォームズ(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個欠品中IoT/M2M用小型LTE/3Gルータ。屋内利用に適した仕様に絞り、監視カメラやデジタルサイネージの遠隔制御などの稼働が可能なエントリーモデル。使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)約80×54×16伝送速度(Mbps)【LTE】有線LAN接続時:受信最大150Mbps/送信最大50Mbps、USB接続時:受信最大10Mbps/送信最大5Mbps、【3G】受信最大14Mbps/送信最大5.7Mbps、【有線LAN】最大100Mbps、【USB(Ethernet over USB)】最大480Mbps伝送方法LTE、3G、有線LAN、USB(Ethernet over USB)周波数(GHz)LTE:Band1(2GHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)/Band26(800MHz)、3G:Band1(2GHz)/Band6(800MHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)
5G対応ルータ K5G-C-100A
京セラ¥149,800税込¥164,7801個当日出荷公衆5G(Sub6/mmW)、ローカル5G(Sub6/mmW)に対応したルーターで、主な特長は下記のとおりです。 安定した連続通信が可能 本製品は排熱構造に加えて、冷却ファンを搭載しているため、高負荷環境下においても 安定した連続通信ができます。 デュアルSIM対応 公衆網/ローカル網の双方で利用できるデュアルSIM対応。 また、既存の4G網を 利用したNSA方式と5G単独のSA方式に対応しています。(SAはローカル5Gでのみ使用可能です。) AOSP搭載によるエッジコンピューティング 高性能CPUでエッジコンピューティングが可能。 AOSP向けアプリをインストールすることで、デバイス単体でデータ処理し、クラウド集中の負荷を低減。 リアルタイムで信頼 性の高い処理が可能です。エンコード/デコードができるアプリをプリインストール 4K/8K動画のエンコード/デコードにも対応。デバイス単体で手軽にモバイルでの映像 配信ができます。 さまざまな機器との高い接続性 USB Type-C、Wi-Fi(Wi-Fi6対応)、Bluetoothなど、有線・無線で既存の製品と 接続可能です。 また、変換ケーブルの利用で、HDMIやRS232C、有線LANで機器と接続ができます。伝送方法Wi-Fi(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax)
リモートアクセス&Giga対応有線ブロードバンドルーター BHR-4GRV2
BUFFALO(バッファロー)¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷Giga対応で高速回線をフルに活用できるリモートアクセス対応の有線ルータ用途新規のネットワーク環境構築に付属品縦置き・横置き用スタンド、LANケーブル(ストレート/カテゴリー5e:2.0m)、ACアダプター 、BHR-4GRV2クイックセットアップガイド仕様[PPTPサーバー]認証方式:CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPv2(40/128bits)、同時接続セッション数:10、[PPTPクライアント]認証方式:CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPv2(40/128bits)/Auto質量(g)315(スタンド含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)規格IEEE802.3ab(1000BASE-T) 、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T)ポート数[有線LAN:INTERNET]1ポート(AUTO-MDIX対応)、[有線LAN:スイッチングHub]4ポート(AUTO-MDIX対応)対応OSWindows:10、8.1(32bit/64bit)、8(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)、Vista(32bit/64bit)、XPSP3Mac OS X:10.5/10.6/10.7/10.8/10.9コネクタ形状RJ-45型8極コネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×165×158(スタンド含まず)最大消費電力(W)約3.8バッファメモリ128KB動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)伝送速度(Mbps)10M / 100M / 1000Mbps(オートセンス)MACアドレス登録数1024アドレス(セルフラーニング方式)スイッチング方式ストア&フォワードIP取得方法WAN部:手動/DHCP/PPPoEプロトコルTCP/IP伝送速度10M/100M/1000Mbps(オートセンス)符号化方式4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)アクセス方式CSMA/CD
WiFiアンテナ Bluetooth BLE 、WiFi I-バー 1袋 5個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,398~税込¥1,538~1袋(5個)7日以内出荷
WiFiアンテナ WiFi Dual Band ホイップ 1袋 2個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,598税込¥2,8581袋(2個)7日以内出荷仕様●RFプロトコル:WiFi (Dual Band)●アンテナ物理形状:ホイップ●アンテナ実装タイプ:スルーホール / ボルト止め●ゲイン:1dBi●コネクタジェンダー:オス●重量:8g●動作温度 Max:+75℃アズワン品番65-7156-21
WiFiアンテナ Bluetooth BLE 、WiFi T型 1袋 100個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥16,980税込¥18,6781袋(100個)7日以内出荷TEConnectivityのアンテナタイプ製品には、標準アンテナ、カスタムアンテナがあり、さまざまな車載、商業輸送、鉄道、民生機器などの用途に適しています。このアンテナは、Bluetooth、WLAN、携帯電話、ZigBeeなどのさまざまな周波数のワイヤレスデバイスで高品質の伝送を実現します。デュアルバンドアンテナアンテナ接続タイプ:ケーブルアセンブリアンテナコネクタタイプ:MHF4互換アンテナスタイル:内蔵インピーダンス(O):50偏波:リニア仕様●RFプロトコル:Bluetooth(BLE)、WiFi●アンテナ物理形状:T型●実装タイプ:粘着マウント●ゲイン:5dBi●アンテナ指向性:無指向性●重量:1.2g●高さ:.19mm●幅:9.5mm●シリーズ:2344656アズワン品番65-7155-03
WiFiアンテナ Bluetooth BLE 、WiFi T型 1袋 5個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,498~税込¥1,648~1袋(5個)7日以内出荷
WiFiアンテナ Bluetooth BLE 、WiFi T型 1袋 100個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥20,980税込¥23,0781袋(100個)7日以内出荷TE Connectivity のアンテナタイプ製品には、標準アンテナ、カスタムアンテナがあり、さまざまな車載、商業輸送、鉄道、民生機器などの用途に適しています。このアンテナは、Bluetooth、WLAN、携帯電話、ZigBee などのさまざまな周波数のワイヤレスデバイスで高品質の伝送を実現します。デュアルバンドアンテナ アンテナ接続タイプ:ケーブルアセンブリ ア仕様●RFプロトコル:Bluetooth(BLE)、WiFi●アンテナ物理形状:T型●アンテナ実装タイプ:粘着剤付き●ゲイン:5dBi●ケーブル長:100mm●重量:1.2g●高さ:1mm●幅:9.5mm●シリーズ:2344654アズワン品番65-7153-66
WiFiアンテナ Bluetooth BLE 、WiFi I-バー 1袋 200個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥42,980税込¥47,2781袋(200個)7日以内出荷TE Connectivity のアンテナタイプ製品には、標準アンテナ、カスタムアンテナがあり、さまざまな車載、商業輸送、鉄道、民生機器などの用途に適しています。このアンテナは、Bluetooth、WLAN、携帯電話、ZigBee などのさまざまな周波数のワイヤレスデバイスで高品質の伝送を実現します。デュアルバンドアンテナ アンテナ接続タイプ:ケーブルアセンブリ ア
WiFiスピーカー JBL Authentics 200
JBL¥46,980税込¥51,6781台7日以内出荷優れたサウンドと先進の機能。部屋いっぱいのサウンドを。25mm径のステレオ構成ツイーターが音楽のディテールを引き出し、125mmウーファーとダウンファイヤリング方式の150mmのパッシブラジエーターがキレのある深い低音を再現します。これらの高品位なオーディオパーツによって、完成されたオーディオバランスであらゆる種類の音楽を再生することが可能です。伝統にインスパイアされたデザイン。JBL Authentics 200は、由緒あるJBLの歴代のデザインからインスピレーションを得た象徴的なスタイルを採用し、あらゆる部屋でインテリアと共存します。また、スピーカーの高品位アルミニウム製フレームから、カスタムメイドのレザー調のエンクロージャー、Quadrexグリル、そして底部に隠れたパッシブラジエーターに至るまで、細部までこだわって作り込まれています。Wi-Fi内蔵による音楽ストリーミングサービス。ポッドキャストからインターネットラジオまで、あらゆる音源を高精細に体験できます。また、AirPlay、Alexaマルチルームミュージック(MRM)、Chromecast built-in(TM)、Spotify Connectで音楽をストリーミングすれば、スマホに電話がかかってきた時でも音楽が中断されることなく音の世界に浸ることができます。Wi-Fi接続により、ソフトウェア更新や機能アップデートを自動でおこなうことができます。付属品JBL Authentics 200 × 1、電源ケーブル × 1、クイックスタートガイド、安全シート、保証書仕様●システム構成:2ウェイ・ステレオ●ネットワークスタンバイ時消費電力(W):2.0 未満●総合出力(THD 1%)(W):90質量(kg)3.2電源100~240V AC、~50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)267×172×168構成25mm径ツイーター x 2、125mm径ウーファー、150mm径パッシブラジエーター周波数特性50Hz~20kHz(-6dB)動作温度(℃)0~45端子USB:タイプCBluetooth5.3プロファイルA2DP 1.3.2、AVRCP 1.5Wi-FiIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz)オーディオ入力3.5mm AUX、Bluetooth (USBはサービス用)USB5V DC、1A
WiFiスピーカー Boombox 3 Wi-Fi
JBL¥79,980税込¥87,9781台7日以内出荷パワフルサウンドを、どこででも。一日中続く興奮。JBL Boombox 3 Wi-Fiは、JBLポータブルスピーカー史上最も深い低音と高精細な音質再現を誇り、スケールの大きなJBLオリジナル・プロサウンドを実現します。Wi-Fi経由でのハイレゾ音源再生など、JBL Boombox 3 Wi-FiならHD品質の音楽を好きな場所でストリーミング再生することができます。電話をかけたり、フィードをスクロールしたり……。これらの操作が音楽を邪魔することはありません。また、Bluetoothに切り替えて屋内から屋外へ、シームレスなオーディオ体験をお楽しみください。24時間再生し続けられるバッテリーと防水・防塵設計により、一日中野外で音楽を鳴らし続けることが可能です。AirPlay、Alexa Multi-Room Music、Chromecast built-in(TM)、そしてSpotify Connectを通じて音楽をストリーミング。お気に入りの音楽、インターネットラジオ、ポッドキャストなどあらゆるコンテンツをHD品質のサウンドで楽しめます。リサイクルファブリックと再生プラスチックで構成されたエコフレンドリーな筐体素材で、サステナビリティにも配慮しています。付属品1 x JBL Boombox 3 Wi-Fi、AC power cord (AC plug and quanity varies by region)、1 x Quick start guide、1 x Warranty Card/Safety sheet仕様●Dimensions (in):19.0×10.1×7.9●Weight (lbs):15●トランスミッタパワー:<12dBm (EIRP)●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK●質量(kgs):6.7出力(W)1×80 RMS-subwoofer + 2×40 RMS-midrange +2×20 RMS-tweeter (AC mode) 1×60 RMS-subwoofer + 2×30 RMS-midrange +2×10 RMS-tweeter (Battery mode)寸法(cm)48.2×25.7×20.0周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2.4GHz-2.4835GHz再生周波数帯域(Hz)40 - 20k (-6dB)充電時間(時間)4.5Bluetooth5.3再生時間(時間)24対応プロファイルBluetooth:A2DP 1.3, AVRCP 1.5
M2Mアダプタ EA01A
NECプラットフォームズ¥25,980税込¥28,5781個当日出荷使用温度範囲(℃)-20~60周波数LTE:Band1(2GHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)/Band26(800MHz)、3G:Band1(2GHz)/Band6(800MHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)伝送速度(Mbps)LTE:有線LAN接続時:受信最大150/ 送信最大50、USB接続時:受信最大10 / 送信最大5、3G:受信最大14 / 送信最大5.7RoHS指令(10物質対応)対応![金属製L型オイルゲージ 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46141855-181030-02.jpg)
金属製L型オイルゲージ
協和[機構部品]¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から18日以内出荷古くからあるタイプのオイルゲージをメーカーが改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたものです。RoHS適合品。形状長形耐熱温度(℃)135
ASUS ROG STRIX Z890-F GAMING WIFI マザーボード
ASUS(エイスース)¥65,980税込¥72,5781台5日以内出荷・インテリジェント コントロール: ASUS 独自の ASUS AI ADVISOR 、AI オーバークロック、AI Cooling II、AI Networking II、AEMP III。・堅牢な電源ソリューション: 8 + 8 PIN ProCool電源コネクタ、高品質の合金チョーク、耐久性のあるコンデンサを備えた、16(110A)+1(90A)+2(90A)+ 2(80A)電源ソリューション。・最適化された熱設計: 高伝導性の熱パッドと統合された I/O カバーを備えた巨大なヒートシンクが VRM、M.2 バックプレート、M.2 ヒートシンク。・次世代の接続性:PCIe 5.0 SafeSlots、PCIe 5.0 M.2スロット、リア2 × THUNDERBOLT 4 TYPE-C PORTS、1 × USB Type-C 30W 急速充電 、フロント1 x USB 20Gbps connector。・高性能ネットワーク: Intel 2.5 Gbイーサネット、WiFi 7。・DIY フレンドリーな設計: PCIe スロット Q-Release Slim、NEW M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-LED、BIOS FlashBack ボタン、Clear CMOS ボタン、プリマウントされた I/O シールド。・没入型オーディオ: ROG SupremeFX ALC4080 コーデック、Savitech SV3H712 アンプ、Dolby Atmosその他WOL by PME, PXE機能BIOS:256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS、Extreme Engine Digi+- 5K Black metallic capacitors ASUS Q-Design - M.2 Q-Latch- M.2 Q-Release- M.2 Q-Slide- PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)- Q-Antenna- Q-Dashboard- Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green])- Q-SlotASUS Thermal Solution- M.2 heatsink backplate- M.2 heatsink- VRM heatsink designASUS EZ DIY- BIOS FlashBack button- BIOS FlashBack LED- Clear CMOS button- CPU Socket lever protector- ProCool II- Pre-mounted I/O shield- SafeSlot- SafeDIMMAura Sync- Addressable Gen 2 headersRear USB 10Gbps with PD Fast Charge Support- Support: up to 30W fast charging and USB Wattage Watcher- Output: 5V/9V max. 3A, 12V max 2.5A- Compatible with PD3.0OSWindows 11オーディオ機能ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080- Impedance sense for front and rear headphone outputs- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel MIC Jack-retasking- High quality 120 dB SNR stereo playback output and 110 dB SNR recording input- Supports up to 32-Bit/384 kHz playback on front panelAudio Features - SupremeFX Shielding Technology- Savitech SV3H712 AMP - Gold-plated audio jacks- Rear optical S/PDIF out port - Premium audio capacitors- Audio cover A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output. The LINE OUT port on the rear panel does not support spatial audio. If you wish to use spatial audio, make sure to connect your audio output device to the audio jack on the front panel of your chassis or use a USB interface audio device.RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプRear USB (Total 14 ports)2 x Thunderbolt 4 ports (2 x USB Type-C)6 x USB 10Gbps ports (4 x Type-A + 1 x USB Type-C + 1 x USB Type-C with up to 30W PD Fast-charge)4 x USB 5Gbps ports (4 x Type-A)2 x USB 2.0 port(s) (2 x Type-A)Front USB (Total 9 ports)1 x USB 20Gbps (1 x USB Type-C)2 x USB 5Gbps headers support 4 additional USB 5Gbps ports2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports USB Type-C power delivery output: max. 5V/3A USB Type-C power delivery output: 5V/9V max. 3A, 12V max 2.5A, 15V max. 2.0AWi-FiWi-Fi 72x2 Wi-Fi 7 (802.11be) Supports 2.4/5/6GHz frequency bandSupports Wi-Fi 7 320MHz bandwidth, up to 5.8Gbps transfer rate.Bluetooth v5.4Wi-Fi features may vary depending on the operating system For Windows 11, Wi-Fi 7 will require 24H2 or later version for full functions, Windows 11 21H2/22H2/23H2 only supports Wi-Fi 6E. For Windows 10, only Wi-Fi 6 is supported. Wi-Fi 6GHz frequency band and bandwidth regulatory may vary between countries. The Bluetooth version may vary, please refer to the Wi-Fi module manufacturer's website for the latest specifications.ストレージSupports 5 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s portsIntel Core Ultra Processors M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 5.0 x4 mode)M.2_2 slot (Key M), type 2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)Intel Z890 ChipsetM.2_3 slot (Key M), type 2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)M.2_4 slot (Key M), type 2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4 mode)M.2_5 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 & SATA modes)4 x SATA 6Gb/s ports Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5, SATA RAID 0/1/5/10, M.2 slot from CPU only support RAID 0/1/5.内蔵グラフィックス1 x DisplayPort1 x HDMI port 2 x Intel Thunderbolt 4 ports (USB Type-C) support DisplayPort and Thunderbolt video outputs Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports max. 8K@60Hz with DSC as specified in DisplayPort 1.4a. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1. Supports up to 8K@60Hz x1 with DSC or 4K@60Hz x 2, maximum total bandwidth up to 23.8Gbps or 16Gbps/16Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.イーサネット対応1 x Intel 2.5Gb EthernetASUS LANGuard対応ソフトウェアROG Exclusive Software- ROG CPU-Z- Dolby AtmosASUS Exclusive SoftwareArmoury Crate- AIDA64 Extreme (60 days free trial) - Aura Creator- Aura Sync- Fan Xpert 4 (with AI Cooling II)- GameFirst- HWiNFO- Power SavingASUS AI AdvisorASUS Driver HubASUS GlideXUSB Wattage WatcherTurboV Core Adobe Creative Cloud (Free Trial)Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)WinRAR (40 Days Free Trial)UEFI BIOSAI Overclocking GuideASUS EZ DIY - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 3 - ASUS UEFI BIOS EZ Mode- ASUS MyHotkeyFlexKeyMemTest86
無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps Ipv6対応
BUFFALO(バッファロー)¥7,598税込¥8,3581台翌々日出荷(1) シンプル機能のWi-Fi 5 エントリーモデル。(2) 内蔵アンテナによるコンパクト設計、省スペース設置可能。(3) 初期設定時、将来買い替え時に設定をほぼ丸ごと引っ越し可能な「スマート引っ越し」対応。(4) AirStationアプリ(旧StationRadar)経由で画面に従って初期設定が完結できる「初期設定機能」搭載![アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46131434-160104-02.jpg)
アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型
協和[機構部品](7件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から23日以内出荷耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。形状長形耐熱温度(℃)90
ASUS ROG STRIX Z890-A GAMING WIFI マザーボード
ASUS(エイスース)¥59,980税込¥65,9781台23日以内出荷・インテリジェント コントロール: ASUS 独自の ASUS AI ADVISOR 、AI オーバークロック、AI Cooling II、AI Networking II、AEMP III。・堅牢な電源ソリューション: 8 + 8 PIN ProCool電源コネクタ、高品質の合金チョーク、耐久性のあるコンデンサを備えた、16(90A)+1(90A)+2(90A)+2(80A)電源ソリューション。・最適化された熱設計: 高伝導性の熱パッドと統合された I/O カバーを備えた巨大なヒートシンクが VRM、M.2 バックプレート、M.2 ヒートシンク。・次世代の接続性:PCIe 5.0 SafeSlots、PCIe 5.0 M.2スロット、リア2 × THUNDERBOLT 4 TYPE-C PORTS、1 × USB Type-C 30W 急速充電 、フロント1 x USB 20Gbps connector。・高性能ネットワーク: Intel 2.5 Gbイーサネット、WiFi 7。・DIY フレンドリーな設計: PCIe スロット Q-Release Slim、NEW M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-LED、BIOS FlashBack ボタン、Clear CMOS ボタン、プリマウントされた I/O シールド。・没入型オーディオ: ROG SupremeFX ALC4080 コーデック、Savitech SV3H712 アンプ、Dolby Atmosその他WOL by PME, PXE機能BIOS:256 Mb UEFI AMI BIOS、Extreme Engine Digi+- 5K Black metallic capacitors ASUS Q-Design - M.2 Q-Latch- M.2 Q-Release- M.2 Q-Slide- PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)- Q-Antenna- Q-Dashboard- Q-DIMM- Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green])- Q-SlotASUS Thermal Solution- M.2 heatsink backplate- M.2 heatsinkASUS EZ DIY- BIOS FlashBack button- BIOS FlashBack LED- Clear CMOS button- CPU Socket lever protector- ProCool II- Pre-mounted I/O shield- SafeSlot- SafeDIMMAura Sync- Addressable Gen 2 headersOSWindows 11 (22H2 later)オーディオ機能ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080- Impedance sense for front and rear headphone outputs- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel MIC Jack-retasking- High quality 120 dB SNR stereo playback output and 110 dB SNR recording input- Supports up to 32-Bit/384 kHz playback on front panelAudio Features - SupremeFX Shielding Technology- Savitech SV3H712 AMP - Rear optical S/PDIF out port- Premium audio capacitors- Audio cover A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output. The LINE OUT port on the rear panel does not support spatial audio. If you wish to use spatial audio, make sure to connect your audio output device to the audio jack on the front panel of your chassis or use a USB interface audio device.RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプRear USB (Total 10 ports)2 x Thunderbolt 4 ports (2 x USB Type-C)6 x USB 10Gbps ports (5 x Type-A + 1 x USB Type-Cwith up to 30W PD/PPD Fast-charge)2 x USB 5Gbps ports (2 x Type-A)Front USB (Total 7 ports)1 x USB 20Gbps connector (supports USB Type-C )1 x USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports USB Type-C power delivery output: max. 5V/3A USB Type-C power delivery output: 5V/9V max. 3A, 12V max 2.5A, 15V max. 2.0AWi-FiWi-Fi 72x2 Wi-Fi 7 (802.11be) Supports 2.4/5/6GHz frequency bandSupports Wi-Fi 7 320MHz bandwidth, up to 5.8Gbps transfer rate.Bluetooth v5.4Wi-Fi features may vary depending on the operating system For Windows 11, Wi-Fi 7 will require 24H2 or later version for full functions, Windows 11 21H2/22H2/23H2 only supports Wi-Fi 6E. For Windows 10, only Wi-Fi 6 is supported. Wi-Fi 6GHz frequency band and bandwidth regulatory may vary between countries. The Bluetooth version may vary, please refer to the Wi-Fi module manufacturer's website for the latest specifications.ストレージTotal Supports 5 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s portsIntel Core Ultra Processors(series 2)M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 5.0 x4 mode)M.2_2 slot (Key M), type 2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)Intel Z890 ChipsetM.2_3 slot (Key M), type 2280 (supports PCIe 4.0 x4)M.2_4 slot (Key M), type 2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4)M.2_5 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 & SATA modes)4 x SATA 6Gb/s ports Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10, SATA RAID 0/1/5/10, M.2 slot from CPU only supports RAID 0/1/5.内蔵グラフィックス1 x DisplayPort1 x HDMI port2 x Intel Thunderbolt 4 support DisplayPort and Thunderbolt video outputs- Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports max. 8K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1. Supports up to 8K@60Hz x1 with DSC or 4K@60Hz x 2, maximum total bandwidth up to 23.8Gbps or 16Gbps/16Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.イーサネット対応1 x Intel 2.5Gb EthernetASUS LANGuard対応ソフトウェアROG Exclusive Software- ROG CPU-Z- Dolby AtmosASUS Exclusive SoftwareArmoury Crate- AIDA64 Extreme (60 days free trial) - Aura Creator- Aura Sync- Xpert 4 (with AI Cooling II)- GameFirst- HWiNFO- Power SavingASUS AI AdvisorASUS DriverHubASUS GlideXMyAsusUSB Wattage WatcherTurboV Core Adobe Creative Cloud (30 Days Free Trial)Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)WinRAR (40 Days Free Trial)UEFI BIOSAI Overclocking GuideNPU BoostASUS EZ DIY - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 3 - ASUS UEFI BIOS EZ Mode- ASUS MyHotkeyFlexKeyMemTest86![長形標準型オイルゲージ 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46150273-181030-02.jpg)
長形標準型オイルゲージ
協和[機構部品](2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を、オイル窓部分には耐衝撃性に強く荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。材質ポリカーボネート(PC)・ポリアミド(PA)形状長形耐熱温度(℃)100
RX220 ルーター
サン電子(PC)(4件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781個当日出荷NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI(いずれもMVNO含む)のLTE網に対応しAMTelecom社のLTEモジュール「AMP570」を搭載した、高性能モバイルVPNルータ。モジュールAM Telecom「AMM570」電源(V)DC:5V~27.4V(±5%)周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))機能DHCP:サーバ/クライアント、アドレス変換:NAT/IPマスカレード、サーバ公開:仮想サーバ(最大32)/DMZホスト、スタティックルーティング:最大128件、アップデート:wwwブラウザ/telnet、アドレス解決:ダイナミックDNSサービス/メール通知、WANハートビート:分単位で設定/任意のアドレス設定、ダイヤルアップ接続:自動発信/手動発信、ダイヤルアップセッションキープ:可能、WakeOn:SMS受信、VPN(IPsec)機能:暗号化:AES256bit、3DES、アルゴリズム:IKE(メインモード、アグレッシブモード)、接続要求:イニシエータ、レスポンダ、接続可能回数:最大16件、セッションキープ設定:可能、キープアライブ設定:可能、バックアップ設定:別VPN装置への接続設定可能(1セッションにつき1件)、LifeTime設定:可能、NATトラバーサル:可能、VPN(PPTP)機能/暗号化:GRE、接続可能数:最大16件、認識方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、VPN(L2TP)機能:IPsec暗号化:AES256bit、3DES、IPsec認証方式:MD5、SHA-1、接続可能数:最大16件、PPP認証方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、APN設定:10件、ロギング:WWWブラウザ/telnet/syslog、設定情報管理:WWWブラウザによるファイル保存、読み出し/telnetコマンドによる読み込み/書き込み 、フィルタリング:INPUT側最大64件、FORWARD側最大128件、MACフィルタリング:最大32件、時刻管理:可能、おやすみモード:可能インターフェース100BASE-TX/10BASE-T×2・SMA×2・ACジャック×1・SIMカースロット×1保証期間1年間LED8個制御電源(ASC(自立接続維持機能)ハードウェア/モバイル通信端末周波数(MHz)無線:B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))B8(880~915(UL)、925~960(DL))B18(815~830(UL)、860~875(DL))B19(830~845(UL)、875~890(DL))伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150プロトコルサポート:Ethernet/ルーティング:IP/認証:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2/WANプロトコル:PPP/管理プロトコル:SNMPv1伝送方法LTE通信速度データ:上り最大50Mbps下り最大150MbpsベストエフォートRoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式LTEキャリア適後通信:NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク動作温度範囲(℃)-20~60![金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46145504-181026-02.jpg)
金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型
協和[機構部品](2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から13日以内出荷耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。 コンパクト化されていて取り付けが簡単です。用途作動油などの量の確認に形状丸形
無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b 4803+ 573Mbps
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷Wi-Fi 6 対応ルーター プレミアムモデル。大容量・多台数通信に強い 新しいWi-Fi規格「Wi-Fi 6(11ax)」,ワイドバンド 5GHz 160MHz対応。ビームフォーミング,死角のない内蔵アンテナ設計,1.5GHz。 トリプルコアCPU「バンドステアリングLite」機能搭載。手軽にメッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMesh(TM)」。家族のネットワークを守るネット脅威ブロッカー2 ベーシック。ネットの使い過ぎや有害サイトを簡単にブロック。より強固なセキュリティー「WPA3」対応。スリムですっきり置ける,ネットが速くなる! 日本の主要なIPv6サービスに対応。古いルーターから新しいルーターへの入れ替えがかんたん付属品スタンド、ACアダプター、LANケーブル(0.5m)、取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載仕様アクセスモード:インフラストラクチャーモード、中継機能、WAN側IP取得方法:手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)※※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクトに対応しています。VCCI適合:VCCI Class B質量(g)約650(本体のみ)電源AC100V 50/61Hz端子形状RJ-45型 8極消費電力14.6W(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×177×175(本体のみ(突起部除く))機能(その他)回線自動判別切替機能周波数範囲(チャンネル)5GHz:W52 36/40/44/48ch (5180~5240MHz)W53 52/56/60/64ch (5260~5320MHz)W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5720MHz)W56(新電波法対応) 144ch2.4GHz:1~13ch (2412~2472MHz)※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。保証期間1年間使用環境温度(℃)0~40アンテナ内蔵アンテナ5GHz:4本2.4GHz:2本セキュリティOPENWPAWPA/WPA2-mixedWPA2WPA2/WPA3WPA3Any接続拒否プライバシーセパレーターMACアクセス制限 (最大登録許可台数:64台)ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)使用環境湿度(%)10~85伝送方法CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO伝送速度LANポート:最大1Gbps×4INTERNETポート:最大1Gbps×1
JVAW76 4K HDMI ワイヤレスドングルレシーバー
j5 create(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷スマホ、タブレット、ノートPCの画面をワイヤレスで4KのHDMIディスプレイにミラーリングできるドングルレシーバーです。簡単に大画面で写真や動画を楽しめます。 端末とノートPCのワイヤレスミラーリング機能AirplayとMiracastに対応しています。端末のアイコンをタップするだけでミラーリングできます。 iPhone,iPad,mac:Airplay、Windows, Android:Miracast、googlecast:ChromeBook, Google Pixel 本機をルーター回線にセットアップせずに直接使用することができます。 家の中にWifiインターネットがない場合または車内やキャンプ場でも利用いただけます。 最大表示解像度は3840 x 2160(4K)に対応しています。 デュアルバンド2.4G/5G無線LAN規格を採用して、安定して動画再生します。 ノートPCを使う場合は拡張モードを利用して無線モニターを増設することが可能です。ミラーモードと拡張モードを選べるのでごニーズに合わせて利用いただけます。 HDCPに非対応ですので著作権に保護されたコンテンツを見ることができません。(多くの有料サービスが保護されているのでご注意ください) YouTube、FaceBook、Spotify、Line、WeChat、Power Point、アルバムなどは対応しています。 無線でディスプレイにミラーモードできますので、端末をケーブルに繋いでテレビの傍に置かずに、持ち歩きながら離れて投影可能です。操作も便利です。 業務用でも最適で、スマホやタブレットで簡単に客様の所に資料をプレゼンテーションできます。セット内容JVAW76本体、アンテナと給電ケーブル 100cm、HDMI延長ケーブル 13cm(用途はテレビのHDMIポートに挿してもし周りポートを遮る場合に延長ケーブルを使用して避けることができます)、クイックインストールガイド、保証書材質プラスチック色ホワイト質量(g)約79.5コネクタ形状HDMI(オス)→テレビに接続、microB(メス)→アンテナと給電ケーブルに接続最大解像度3840×2160/1920×1080/1280×720ケーブル長(cm)アンテナと給電ケーブル:100、延長ケーブル:13伝送方法IEEE802.11ac給電方式セルフパワー(テレビのUSBポートに接続または別売のUSB充電器に接続します)Wi-FiIEEE 802.11ac(2.4GHz, 5GHz)HDMI規格1.4無線距離(m)15
スマートリモコン
サンワダイレクト¥2,798税込¥3,0781個当日出荷SANWA SUPPLYオリジナルのアプリ(Sanwa Connect)を利用して、機器を動作、管理ができます。 アプリ内で、機器同士を連携させたり、シーンに合わせて一括管理できます。 テレビ、DVD、照明、エアコンなど、IRリモコンを使用する機器をスマホで操作できます。 屋外からでも操作で可能なWIFIタイプです。 スマホ1台で沢山のリモコンの役割をすることができます。 コンパクト設計でかさばりません。 主要メーカーをアプリで選ぶだけの簡単設定です。仕様●IR有効範囲:水平方向 10m 、垂直方向 180度電源DC5V/1A外寸(mm)101×101×26mm消費電流(mA)赤外線未送信時:19-20 、赤外線送信時:130-200動作環境温度:10~40℃、湿度:20~70%BluetoothBluetooth3.0+EDR/4.0、Android:Bluetooth3.0+EDR、iOS:Bluetooth 4.0
USB 2.0有線LAN変換アダプタ 10/100 Mbps対応
StarTech.com¥3,698税込¥4,0681個当日出荷USB 2.0を介した10/100 Mbpsイーサネット。IEEE 802.3i および 802.3u (10BASE-T, 100BASE-TX) に準拠。ハーフ/フルデュプレックス対応。クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX)。IEEE 802.1Q VLANタギング対応。本体一体型USBケーブル搭載ドングル。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャーやWiFi自動切替ユーティリティーなど(英語でのみ利用可能)用途デスクトップ/ノートPCの筐体を開かずに10/100 Mbps イーサネット ポートを増設。デスクトップ/ノートPCに搭載のイーサネット ポートが故障した場合に交換パーツとして使用仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、【バス型】USB 2.0、【USBパス・スルー】なし、【最大距離】100m材質【エンクロージャ】プラスチック色ブラックポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0、Google Chrome OS、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ)時間【MTBF】76600時間互換性【ネットワーク】10/100Mbpsケーブル長(mm)150チップセットASIX-AX88772C転送速度(Mbps)【最大データ】200(イーサネット-フルデュプレックス)インジケータ【LED】リンク、動作状況USBタイプUSB2.0-480Mbit/sオス形状USBType-A(4pin)USB2.0メス形状RJ-45変換タイプUSB-LAN
Recycle PC Core-i5 8GB Model
インバースネット中古買取¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷一定条件を満たしたリサイクルPCのみ販売するため、安心してお買い求めいただけます。一定のスペック以上のPCを、特定メーカーでランダムにお届け。そのためお安くお求めいただけます。どんなスペック、どんなメーカーかは届いてからのお楽しみ。スペック確認・外観チェック・起動確認など、きめ細かい検査を行い、その検査に合格したものだけを丁寧にクリーニングし、商品としてお客様にご提供しています。正規Windows10 Home 64bit搭載OSでセキュリティも安心!さらにDVD&WiFi付き!。有名パソコンメーカー機種を採用。【Fujitsu/NEC/TOSHIBA/DELL/HP/Lenovo】。※メーカー指定/機種/カラーをお選び頂くことはできません。製品保証期間は安心の1年保証。(バッテリーは保証対象外となります。)用途動画鑑賞や、ビジネスソフトなどの仕様に最適!メモリー4GB以上ディスプレイ15.6インチ(解像度:1366×768)使用CPUCore i5 (第4世代)ストレージHDD250GB以上
USB 3.0ハブ/Type-C接続/有線LANアダプター内蔵/USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)/3x USB-A/バスパワー/30cmホストケーブル
StarTech.com¥7,898税込¥8,6881個当日出荷有線LANアダプター付きUSBハブ:USB 3.2 Gen 1(5Gbps)対応。USB-Cホストコネクター、3x USB-Aポート、ギガビットイーサネットポートを搭載。各USBポートで最大4.5Wを供給(ホストPCのバスパワーに依存)、過電流保護に対応。ギガビットイーサネット:LANアダプターと一体のUSB-Cハブで有線イーサネットの安定性とセキュリティを実現。IEEE 802.3u/ab規格に完全準拠のイーサネットコントローラーでWoL、ジャンボフレーム、V-LANタギングをサポート。互換性:Windows、macOS、Linux、iPadOS、 ChromeOS、Androidなど主要なオペレーティングシステムに対応し、Thunderbolt 3/4 & USB4ホストデバイスで使用可能。MacBook(Intel/M1/M2)、Lenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft Surfaceなどに最適。USB 2.0と下位互換。長尺ホストケーブル:リーチが長い一体型ケーブルがついたバスパワーのUSBスプリッター。ノートPCライザーでの使用時、2-in-1デバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite X2)でコネクターへ負担を軽減するの30cm尺ケーブル。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):USB-Cハブ使用時のパフォーマンスとセキュリティを最適化するアプリケーションのダウンロードが可能。 MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、WiFi自動スイッチ、Windowsレイアウトユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)用途USB-Cノートパソコンに3つのUSB-A周辺機器を接続し、ギガビットイーサネットをサポート。外出時にハブを携帯し、出先でUSBデバイスを接続。WiFiが使えない環境でノートパソコンを有線ネットワークに接続仕様【急速充電ポート】なし、【最大データ転送速度】5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、【UASPサポート】あり、【電力供給方法】USBバスパワー材質プラスチック色スペースグレー質量(g)42ポート数3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0(現在、VLANタギングはmacOSでサポートされていません)、Linuxカーネル 4.11.x以上 (LTSバージョンのみ)、iPadOS、ChromeOS、Android保証期間2年間ケーブル長(mm)300電源供給方式パスパワー保管温度範囲(℃)-10~70寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)40×80×15RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~45使用湿度範囲(%RH)10~85インターフェイス-アップストリームUSB 3.2インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0、Ethernetコネクタ形状-アップストリームUSB 3.2 Type-C (24ピン・Gen 1・5Gbps)×1コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]×3、 RJ-45×1
USB Type-C マルチ変換アダプタ HDMIまたはVGA出力対応 100W PD/30cmホストケーブル/SDカードリーダ USB-C接続マルチハブ
StarTech.com¥5,898税込¥6,4881個当日出荷8 in 1 多機能ドック:4K/30Hz HDMI、1080p VGA、5Gbps USB(2x USB-A、USB-C)、SDスロット、ギガビットイーサネット、ヘッドセット/マイク音声ジャック搭載。複数のアダプタが不要になるUSB-Cマルチポートアダプタ。100W USB POWER DELIVERY 3.0:ノートパソコン用USB-C電源アダプタを使用してドックに給電し、ノートパソコンに最大85Wの電力供給と充電が可能(15Wは常にUSBタイプCトラベルドックハブに確保)。長尺ホストケーブル:2-in-1デバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Eliteなど)のポートやコネクタにかかる負担を軽減し、端末をライザースタンドに載せる場合にも便利な30cmの本体一体型ケーブル。幅広いデバイス互換性:USB-CおよびThunderbolt 対応ノートパソコン/タブレット/スマートフォンで使用可能(HP、Lenovo、Dell、MacBook、Chromebook、Samsung Galaxyなど)。幅広いOS互換性:Windows、macOS、ChromeOS、iPadOS、AndroidなどメジャーなOSに対応。ドライバの自動インストールでセットアップが簡単な多機能USB-Cマルチポートアダプタ。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)長さ(mm)460色ブラック/スペースグレー高さ(mm)15対応OSmacOS Sierra (10.12)/High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Mac OS X El Capitan (10.11)、iOS、Windows 7/8/8.1/10/11、Chrome OS、Android湿度(%RH)5~90保存温度(℃)-10~82最大解像度【デジタル】3840×2160@30Hz、4096×2160@24Hz、3440×1440@60Hz(HDMI)【アナログ】1920×1200@60Hz(VGA)製品幅(mm)61動作温度(℃)0~45ケーブル長(cm)最大30伝送速度(Gbps)5(USB 3.0、USB3.1 Gen 1 )USBタイプUSB3.0/USB3.1 Gen 1オス形状USB Type-C[24ピン]メス形状HDMI、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、RJ-45、USB Type-A[9 pin]、USB Type-C[24ピン]、SDスロット、3.5mmステレオミニMTBF(時間)372518変換タイプメス - オス
ScreenCast USB-C Wireless Display
j5 create¥11,980税込¥13,1781個当日出荷USB Type-C搭載のスマートフォン、タブレット、ノートPCの画面を小型の送信機を介して、最大30mワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリングできる受送信機です。iPhone15、iPadに対応。日本TELEC認証取得。最大1920x1080表示解像度に対応しています。【HDCP対応】 。HDCP1.4に対応しているので、Netflix、Amazon Prime Video、Huluなど 著作権保護されたコンテンツを見ることができます。ノートPCや端末の画面をワイヤレスでテレビに映して、有料コンテンツも大画面で楽します。設定不要、接続するだけでモニター投影が可能な為、会議室等でパソコンからワイヤレスでミラーリングしてプレゼンテーション可能です。 。【簡単接続・ルーター設定も不要】。受送信機はペアリング済みのため、開封して端末に接続するだけですぐに使用できます。ルーター回線の設定は必要なく、自宅にWifiインターネットがない場合でも使用が可能です。【端末を持ち歩いて離れて使用できる】 。モバイル端末やノートPCのUSB-C端子から送信機へ給電ができるので、他社品のように充電器を別で用意する必要がありません。ケーブル1本で使用できるため配線もスッキリ。ポータブル性に優れています。【5GHz高速安定転送】。5GHzの周波数を使用することで、安定した伝送を実現します。【保証】安心の2年。セット内容送信機TX、受信機RX、60 USB Type-A延長ケーブル、クイックインストール、保証書材質プラスチック質量(g)送信機:約46.5、受信機:約24.5規格【HDCP】HDCP 1.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機:69.2×56.11×16、受信機:18.89×37.1×9.45消費電力(mA)5V 500最大解像度1920 × 1080 @ 60Hz、1280 × 720 @ 60Hz保証期間2年ケーブル長(cm)送信機:10、受信機:60通信距離(m)約30 (無障害物の環境)給電方式送信機:バスパワー(端末から給電されるので別途で電源を用意不要です)、受信機:セルフパワー(5V1A以上のUSBポートやUSB充電器に挿して使用してください)Wi-Fi規格:IEEE 802.11nデバイスホスト(パソコンと接続側):送信機TX:USB-C(オス)、受信機RX:HDMI(オス)、USB-A給電端子(オス)
<La Boite concept>Wi-Fi Bluetooth対応スピーカー PR LINK STAND SET
La Boite Concept(ラ・ボアットコンセプト)¥340,000税込¥374,0001個5日以内出荷コンパクトながら本格的なハイファイ性能を備えたBluetooth・WiFi対応スピーカー。特許技術 Active Pression Reflex2.0 と Micromega 製ハイブリッド ABD アンプにより、明瞭な高音と深い低音を同時再現。AirPlay2、Chromecast、Spotify Connectなど豊富な接続に対応し、マルチルーム&音声アシストにも対応。
USB 3.0 - 光ファイバー変換アダプタ オープンSFP
StarTech.com¥39,980税込¥43,9781個当日出荷1GbE USB 3.0 - 光ファイバー変換:USB-A搭載コンピュータから光ファイバーLANへの臨時的な接続、または光ファイバネットワークカードが搭載されていないノートパソコンでの使用に便利。技術仕様:ギガビット 1000Mbps | 1x オープンSFP(MSA準拠) | Realtek RTL8153-VC-CG | 1x USB 3.0 Type A | マルチモード(MMF)およびシングルモード(SMF)光ファイバ互換 | 9K ジャンボフレーム | VLAN | USB バスパワー。優れた機動性:小型軽量のケーブルレス設計で携帯に便利。外出先でもノートパソコンから安全にギガビットネットワークに接続できるUSBギガビットアダプタ。柔軟性の高いオープンSFPスロット:MSA準拠のSFPモジュールを使用可能、ネットワーク管理者、設置技術者、異なるタイプのファイバー接続へのシームレスなアクセスを必要とする人に有益。STARTECH.COMの優位性:本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャーやWiFi自動切替ユーティリティーなど(英語でのみ利用可能)用途ノートパソコンやタブレットのUSBポートから光ファイバネットワークにアクセス。外出が多い業務用ユーザーに携帯しやすいネットワーク接続ソリューションを提供。光ファイバへのダイレクト接続により、RJ45ネットワークカードで発生しがちな電磁干渉の問題を回避。セキュリティ重視のネットワークに最適仕様【プロミスキャスモード】あり、【フルデュプレックスサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE802.3z1000BASE-SX/LX、IEEE802.1QVLANタギングセット内容クイックスタートガイド、ネットワークアダプタ材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)170色ブラック高さ(mm)20質量(g)106ポート数1電源USB電源対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008/2012/2016/2019、macOS 10.9 - 10.14/11.0/12.0/13.0、Linux kernel 3.5 - 4.11.x(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~90コネクタ形状SFPスロット メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-10~70製品幅(mm)141互換性【ネットワーク】1000Mbps(1Gbps)動作温度(℃)0~60ケーブル長(cm)19.5ジャンボフレーム【サポート】最大9K伝送速度(Gbps)最大1USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状SFPスロット変換タイプメス - オス
マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/HDMIまたはVGA/100W PD/USBハブ/SD & MicroSDカードリーダー/有線LAN
StarTech.com¥5,998税込¥6,5981個当日出荷9-IN-1、9機能搭載マルチポートアダプタ:HDMI 4K30HzまたはVGAビデオをサポート(DP Altモードが必要)。SD & MicroSDカードリーダー、ギガビットLANポート(PXEブート/WoL対応)、1x USB-C 5Gbpsポート、1x USB-C 100W PD 3.0ポート、2x USB-A 3.1 Gen 1 ハブ内蔵(1x BC 1.2充電ポート含む)。長尺ホストケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでリーチを延長、ポートやコネクタにかかる負荷を軽減。2in1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)やノートパソコンを机上スタンドに載せる場合に便利。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。幅広い互換性:USB-C接続のUltrabook、Chromebook、Thunderbolt 3/4/USB4対応ノートPCに幅広く対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)、Surfaceなど。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android対応。ポータブル&コンパクト:バッグに入れて携帯しやすい頑丈なアルミニウム筐体を使用。共有オフィススペース、出張や在宅勤務に便利なUSB Type-Cドッキングステーション。接続ツール (CONECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)用途ノートパソコンを4K30Hz対応HDMIモニタ(4096 x 2160p)または1080p VGA(60Hz)モニタに接続、パワフルな環境を構成。内蔵SDカードリーダーでマルチメディアコンテンツにアクセス。最大100WのUSB PD 3.0とUSB-A急速充電ポートでノートパソコンとUSB周辺機器を充電仕様4Kサポート:あり、高速充電ポート:ありセット内容1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド長さ(mm)59幅(mm)326高さ(mm)14質量(g)137タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s消費電力(W)15電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタケーブル長(m)0.3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OSインターフェースUSB 3.2 Gen 1最大解像度HDMI: 4K30Hzディスプレイ対応ディスプレイ数:1保証期間3年間データ転送速度5Gbps(USB3.1Gen1)2Gbps(イーサネット、フルデュプレックス、RoHS指令(10物質対応)対応インジケータLED:1-ネットワーク速度LED、1-ネットワークアクティビティLEDUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)






![金属製I型オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46141374-181029-02.jpg)
















![金属製L型オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46141855-181030-02.jpg)


![アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46131434-160104-02.jpg)

![長形標準型オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46150273-181030-02.jpg)


![金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46145504-181026-02.jpg)