カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(10)
    • 一般直管蛍光灯(5)
    • 特殊直管蛍光灯(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(27)
    • ドットプリンター用インクリボン(5)
    • トナーカートリッジ/感光体(12)
  • パソコン/周辺機器(43)
    • 無線/有線LANルーター(3)
    • ディスプレイ/モニター本体(1)
    • OAカバー(2)
  • 制御機器(108)
  • 自動車純正部品(9)
  • 家電(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 電気材料(5)
  • バイク純正部品(4)
  • カー用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ

「nec」の検索結果


ハンディターミナル用リサイクルバッテリー お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。詳しくはこちら
267件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NEC純正 インクリボン PR-D700XX2-01 NEC

    NEC純正 インクリボン PR-D700XX2-01

    NEC(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    ドットインパクトプリンタ用
    種別純正品適合PR-D700(XE/XEN/XA/XAN/XX2/XX2N/JE/JEN/JA/JAN/JX3/JX3N)、PR-D201(HE/HA/HX/SE)エコマーク認定認定適合機種メーカーNECエコマーク認定番号18 112 212
  • NEC純正 インクリボン PR-D201MX2-01 NEC

    NEC純正 インクリボン PR-D201MX2-01

    NEC(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ドットインパクトプリンタ用
    種別純正品適合PC-PR101G(G2/GS/60/63)、PC-PR201G(GS/J/X/60A/63/63A/65/65A/65LA/80LA)、PR-D201MX(MA2)、PR-D700LA(LE/LX/LX2)エコマーク認定認定適合機種メーカーNECエコマーク認定番号18 112 212
  • NEC純正 トナーカートリッジ PR-L5140-11 NEC

    NEC純正 トナーカートリッジ PR-L5140-11

    NEC(2件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷
    マルチライタ本来の性能を安定して発揮するために、NECのオプション・消耗品をご使用されることをおすすめします。
    適合機種メーカーNEC適合PR-L200F/L5140/L5150モノクロ種別純正品エコマーク認定認定印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2600グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 132 012
  • NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業

    NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品

    日東工業(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
    用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
  • NEC純正 トナーカートリッジ PR-L4C150-19 ブラック NEC

    NEC純正 トナーカートリッジ PR-L4C150-19 ブラック

    NEC(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作や、印刷品質を保持するための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。
  • NE-C サーキットブレーカ(協約形) 日東工業

    NE-C サーキットブレーカ(協約形)

    日東工業(27件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様モーター保護兼用寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式さし込形基準周囲温度(℃)40逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
  • ライフラインII 40W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフラインII 40W形

    HotaluX(ホタルクス)(36件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(25本)ほか
    翌々日出荷
    管長(mm)1198点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)36管径(Φmm)32.5電流(A)0.440定格平均寿命(時間)12000
  • NEC純正 トナーカートリッジ PR-L4C150-14 ブラック NEC

    NEC純正 トナーカートリッジ PR-L4C150-14 ブラック

    NEC(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作や、印刷品質を保持するための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。
    種別純正品適合機種メーカーNEC対応機種PR-L4C150印字可能枚数約3000(JIS X 6932(ISO/IEC 19798)に基づき、A4用紙に片面連続印刷した場合の公表値)
  • サンホワイト5 20W形 HotaluX(ホタルクス)

    サンホワイト5 20W形

    HotaluX(ホタルクス)(41件のレビュー)
    679税込747
    1本ほか
    当日出荷
    グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
    用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)18管長(mm)580全光束(Lm)1110質量(g)110電流(A)0.34管径(Φmm)28口金G13平均演色評価数72平均演色評価数(Ra)68定格平均寿命(時間)8500エネルギー消費効率(Lm/W)61.7適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼白色電球の種類直管蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • NEC純正 トナー回収ボトル PR-L4C150-33 NEC

    NEC純正 トナー回収ボトル PR-L4C150-33

    NEC(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
  • NEC純正 トナー回収ボトル PR-L9100C-33 NEC

    NEC純正 トナー回収ボトル PR-L9100C-33

    NEC(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    適合機種メーカーNEC適合PR-L9100C種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)24000
  • NEC純正 トナーカートリッジ PR-L5140-31 NEC

    NEC純正 トナーカートリッジ PR-L5140-31

    NEC(2件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷
    マルチライタ本来の性能を安定して発揮するために、NECのオプション・消耗品をご使用されることをおすすめします。
    適合機種メーカーNEC適合MultiWriter5150/5140/200F種別純正品モノクロ印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)約12000
  • 純正トナー・ドラム・トナー回収ボトル NEC PR-L5900C NEC

    純正トナー・ドラム・トナー回収ボトル NEC PR-L5900C

    NEC(1件のレビュー)
    2,698税込2,968特価
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    適合PR-L5900C/5900CP種別純正適合機種メーカーNEC
  • 液晶ディスプレイ 21.5インチ 3年保証 アイリスオーヤマ

    液晶ディスプレイ 21.5インチ 3年保証

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    【3年保証】【スピーカー搭載】【VESA規格対応】【HDMIケーブル付】【ノングレア】【解像度1920×1080(Full HD対応)】 事務処理などに便利なシンプルで使いやすい21.5inch液晶ディスプレイモニターです。 100Hz リフレッシュ レートで一般的なディスプレイよりも残像が少なく滑らかな映像で作業が出来ます。 HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP! フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。 角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。 VESA規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。 盗難防止対策ができるセキュリティロック穴があり、共用部への設置でも安心です。
    定格電圧(V)DC12表面処理ノングレアコントラスト比3000:1解像度1920×1080VESAマウント(mm)75×75色(本体)ブラックパネル駆動方式VA
  • 汎用インクリボン NEC PC-PR201/87LA-01 ノーブランド

    汎用インクリボン NEC PC-PR201/87LA-01

    ノーブランド(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    種別ノーブランド適合リボンPC-PR201/87LA-01適合PC-PR201/63A(65LA/80LA/87LA)、PC-PR700JH(XH)、PR-D201HX、PR-D700JX(XX/XX2)、●カラーキットPR201/65-11装着時使用可:PC-PR201/65、PR-D201MX(MX2)、●カラーキットPC-PR201GS-11装着時使用可:PC-PR101/63、PC-PR201/60適合メーカーNEC
  • 汎用インクリボン NEC PC-PR201G-01 ノーブランド

    汎用インクリボン NEC PC-PR201G-01

    ノーブランド(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    種別ノーブランド適合リボンPC-PR201G-01適合メーカーNEC適合PC-PR700LX、PC-PR101G(G2/GS/60/63)、PC-PR201G(GS/J/X/60/60A/65A/65LA/80A/63/63A/80LA/65LA/65MX)
  • NEC純正 ドラムカートリッジ PR-L8600-31 NEC

    NEC純正 ドラムカートリッジ PR-L8600-31

    NEC(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    アズワン品番65-0349-51
  • MultiWriter 3M550 NEC

    MultiWriter 3M550

    NEC(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1個
    翌日出荷
    A3対応モノクロページプリンタ。MultiWriter 3M550。
    質量(kg)約18.6(消耗品含む)約16.6(消耗品含まず)シリーズMultiWriterエコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499.4×388.0×262.6※A4使用時。A3使用時は、奥行517.8プリント方式LED乾式電子写真方式使用可能用紙サイズA3色数各色256階調商品タイププリンター容量(GB)2GB (最大2GB) ※メモリは増設できません。エコマーク認定番号22 155 016
  • 汎用インクリボン NEC PR-D201MX2シリーズ用 ノーブランド

    汎用インクリボン NEC PR-D201MX2シリーズ用

    ノーブランド(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1セット(6本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    適合メーカーNEC種別汎用適合PC-PR101G(G2/GS/60/63)、PC-PR201G(GS/J/X/60A/63/63A/65/65A/65LA/80LA)、PC-PR601/60、PR-D201MX(MA2)、PR-D700LA(LE/LX/LX2)
  • 【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ NEC PR-L8500-12タイプ(クイック式) ノーブランド

    【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ NEC PR-L8500-12タイプ(クイック式)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    その他リサイクルトナーの回収からお届けまではこちらグリーン購入法適合サービス分類リサイクル・リビルト
  • 汎用トナーカートリッジ NEC PR-L9300Cタイプ 大容量 ノーブランド

    汎用トナーカートリッジ NEC PR-L9300Cタイプ 大容量

    ノーブランド(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    適合機種メーカーNEC適合PR-L9300C/9350C種別汎用品
  • 【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ NEC PR-L8500-12タイプ(リターン式) ノーブランド

    【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ NEC PR-L8500-12タイプ(リターン式)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1本
    4日以内出荷
    適合PR-L8500N/8450N/8450NW/L8400N/8250N/8250/8200N/8200種別リターン式ブラック適合機種メーカーNECリサイクル回数3回印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)14000グリーン購入法適合サービス分類リサイクル・リビルト
  • Tokin 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.47F リード品 NEC TOKIN

    Tokin 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.47F リード品

    NEC TOKIN(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    仕様●静電容量 : 0.47F●電圧 : 5.5V dc●実装タイプ : スルーホール●動作温度 Min : -25℃●動作温度 Max : +70℃●直径 : 16.5mm●高さ : 15mm●寸法 : 16.5 (Dia.) x 15mm●リード間隔 : 5.08mm●等価直列抵抗 : 65Ω●シリーズ : Supercap FYD●許容差 : -20 → +80%●奥行き : 15mm●電気二重層コンデンサ FYシリーズ. 一般のコンデンサと電池の中間的な特性を持っており●直流的な使い方で二次電池的に使用できます 用途としては●マイコン・RAMの電源断時のバックアップ用デバイスです
  • AtermHT100LN NECプラットフォームズ

    AtermHT100LN

    NECプラットフォームズ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ネットワーク機器・通信機器.AtermHT100LN。
    使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)約130×130×37(突起部除く)アズワン品番65-1891-46伝送速度(Mbps)【LTE】有線LAN接続時:受信最大150Mbps/送信最大50Mbps、USB接続時:受信最大10Mbps/送信最大5Mbps、【無線LANインタフェース】IEEE802.11ac:最大433Mbps、IEEE802.11n:最大150Mbps、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps、【有線LAN】最大1Gbps/最大100Mbps伝送方法LTE、無線LAN、有線LAN周波数(GHz)LTE:Band1(2GHz)/Band19(800MHz)/Band26(800MHz)
  • M2Mアダプタ EA01L NECプラットフォームズ

    M2Mアダプタ EA01L

    NECプラットフォームズ(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
    IoT/M2M用小型LTE/3Gルータ。屋内利用に適した仕様に絞り、監視カメラやデジタルサイネージの遠隔制御などの稼働が可能なエントリーモデル。
    使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)約80×54×16伝送速度(Mbps)【LTE】有線LAN接続時:受信最大150Mbps/送信最大50Mbps、USB接続時:受信最大10Mbps/送信最大5Mbps、【3G】受信最大14Mbps/送信最大5.7Mbps、【有線LAN】最大100Mbps、【USB(Ethernet over USB)】最大480Mbps伝送方法LTE、3G、有線LAN、USB(Ethernet over USB)周波数(GHz)LTE:Band1(2GHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)/Band26(800MHz)、3G:Band1(2GHz)/Band6(800MHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)
  • M2Mアダプタ用ACアダプタ01(AL1-004378) NECプラットフォームズ

    M2Mアダプタ用ACアダプタ01(AL1-004378)

    NECプラットフォームズ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    適合機種EA01A/EA01L使用温度範囲(℃)0~40ケーブル長(m)1コネクタ形状USB micro-BRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー NEC対応 PR-L5350-11/12(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]

    【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー NEC対応 PR-L5350-11/12(リターン式)

    ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](1件のレビュー)
    8,390税込9,229
    1個
    8日以内出荷
    ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。 コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
    適合メーカーNEC/日本電気対応機種MultiWriter 5350ブラック種別リターン式適合PR-L5350各種認証E&Qマークグリーン購入法適合サービス分類リサイクル・リビルト
  • ライフライン 40W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフライン 40W形

    HotaluX(ホタルクス)(48件のレビュー)
    969税込1,066
    1本ほか
    翌々日出荷
    点灯形グロースタート形定格ランプ電力(W)37管長(mm)1198管径(Φmm)28定格平均寿命(時間)12000
  • シリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン エレコム

    シリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン

    エレコム(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コンピューター本体とRS-232Cの周辺機器を接続できます。 自然に優しいECO対応 (対応機種)PC/AT互換機(DOS/V機)、NEC◎PC98-NXシリーズ
    コネクタ形状【パソコン側】DOS/Vパソコン・PC98-NXシリーズ D-Sub9pinメス、【パソコン側】周辺機器 D-Sub9pinメス主な用途パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を接続するケーブルです。
  • スマートフォン用ネックストラップ 外付ストラップホール エレコム

    スマートフォン用ネックストラップ 外付ストラップホール

    エレコム(2件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷
    ケースにシートを挟み込んでストラップホールを付加し、スマートフォンの落下を防ぐワンタッチで付け外し可能な外付けストラップホールシリーズのネックストラップです。
    セット内容シート、ネックストラップ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)シート:65.0×1.9×63.0、ネックストラップ:19.0×14.7×545.0
  • 防水ハンキングネックダブルライト ブロードウォッチ

    防水ハンキングネックダブルライト

    ブロードウォッチ(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    首掛け型 LED 。スポット照明と平面照明のダブルライト 。 270°回転する回転電灯・ストロボ機能を搭載した懐中電灯のダブルライト設計 回転電灯は、3つの光源から、電灯カラーを選んで明るさを無段階調整可能 バッテリー容量1800mAh、連続約10時間使用可能
    用途釣りや夜間のキャンプ等で使用できる首掛け型照明装置付属品USB 充電ケーブル長さ(mm)250寸法(mm)約250×160×3ブラック質量(g)約165定格電力(W)2.5入力電圧(V)5.0/1A色温度(K)4000~6000使用電池専用充電池バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1800明るさ(Lm)LED:約300(両端それぞれ)防水性あり電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ

    SMC(6件のレビュー)
    2,198税込2,418特価
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    719税込791
    1箱(20g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    5,547税込6,102特価
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    6,298税込6,928特価
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • ライフルック HGX Hf形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフルック HGX Hf形

    HotaluX(ホタルクス)(22件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    約100Lm/Wの高効率を実現しました。 白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時) 管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。 定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
    管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用定格ランプ電力(W)32(高出力45)ランプ電流(高出力)(A)0.425ランプ電流(定格)(A)0.255管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000グリーン購入法適合
  • 5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ

    SMC(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    タイプ標準タイプ
  • LANコネクタ防水結合コネクタ ブロードウォッチ

    LANコネクタ防水結合コネクタ

    ブロードウォッチ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    LAN ケーブルを結合できます。(防水仕様)。 屋外と屋内の結合部、短いケーブルを延長したい場合に使用できます。 RJ45 両端メス端子
    材質ABS、シリコンラバー寸法(mm)約100×28質量(g)約45使用場所屋内外防水性IP65 相当
  • 5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    6,898税込7,588特価
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ポート数5使用流体空気