カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(73)
- 小ねじ(31)
- 木ねじ・ドリルネジ(6)
- タッピングねじ(1)
絞り込み
ねじの呼び
- M2(36)
- M3(32)
長さ(mm)
- 3(17)
- 4(15)
- 5(27)
- 6(46)
- 7(3)
- 8(44)
- 10(39)
- 12(15)
- 14(5)
- 15(4)
- 16(14)
- 20(5)
- 25(5)
- 30(4)
頭部形状

なべ(23)

低頭(21)

超極低頭(14)
材質
- アルミ(6)
- ステンレスすべて(12)
- A2(1)
- SUS304(10)
- SUS310S(1)
- 鉄すべて(23)
- SCM435(2)
取付穴形状

ピン6ロブ(2)

ヘクサロビュラ(38)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(19)
- 0.5(21)
- 0.79(32山)(13)
0.4・0.5・0.79(32山)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(11)
- カラー(5)
- クロニッケル(2)
- クロメート(2)
- クローム(2)
- ゼロクローム(1)
- ニッケル(11)
- ノンクローム(2)
- パシペート(1)
- ユニクロ(2)
- 茶ブロンズ(3)
- 黒ニッケル(2)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(6)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・カラー・クロニッケル・クロメート・クローム・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・茶ブロンズ・黒ニッケル・黒亜鉛・黒染め
ねじ穴寸法
- T6
- IT6(5)
- IT8(5)
- No.0(87)
- No.1(1,935)
- No.2(6,374)
- No.3(2,030)
- No.4(198)
- T4(20)
- T5(17)
- T8(76)
- T10(296)
- T20(277)
- T25(216)
- T27(4)
- T30(197)
- T40(68)
- T45(3)
- T50(5)
- T55(6)
- ねじ穴寸法をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(59)
- サイマコーポレーション(14)
大阪魂・サイマコーポレーション
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
「neji」の検索結果

TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥72~税込¥79~1パック(17個)当日出荷から翌々日出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2
サイマコーポレーション(36件のレビュー)¥809税込¥8901パック(11個)当日出荷から4日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理パシペート頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2RoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(青)
サイマコーポレーション(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(3本)当日出荷から12日以内出荷従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。材質アルミニウム色青表面処理カラーアルマイト青頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ 鉄黒Niメッキ
サイマコーポレーション(2件のレビュー)¥799税込¥8791パック(30個)当日出荷から4日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質鉄表面処理黒ニッケル頭部形状超極低頭表面硬度HV400min穴の形状6ロブ材質/処理鉄/銅下+黒ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ 鉄Niメッキ
サイマコーポレーション(2件のレビュー)¥749税込¥8241パック(30個)当日出荷から4日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質鉄表面処理ニッケル頭部形状超極低頭表面硬度HV400min穴の形状6ロブ材質/処理鉄/銅下+ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(黒)
サイマコーポレーション(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(3本)当日出荷から12日以内出荷従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。色黒表面処理カラーアルマイト黒材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(赤)
サイマコーポレーション(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(3本)当日出荷から15日以内出荷従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。色赤表面処理カラーアルマイト赤材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ超極低頭ノンサート 鉄黒色三価クロメート
サイマコーポレーション(1件のレビュー)¥899税込¥9891パック(37本)ほか当日出荷から3日以内出荷材質鉄表面処理黒色三価クロメートメッキ穴の形状6ロブRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(紫)
サイマコーポレーション¥999税込¥1,0991パック(3本)当日出荷から14日以内出荷従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。材質アルミニウム色紫表面処理カラーアルマイト紫頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(緑)
サイマコーポレーション(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(3本)当日出荷から13日以内出荷従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。色緑表面処理カラーアルマイト緑材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
3カ-W TRXタンパー(ナベコ
大阪魂¥667税込¥7341袋(71個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。表面処理3価ホワイト
3カ-B TRXタンパー(ナベコ
大阪魂¥667税込¥7341袋(59個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。表面処理3価ブラック
TRXPタイプナベ(鉄/クロニッケル)(小箱)
大阪魂¥53,980税込¥59,3781箱(10000個)翌々日出荷材質鉄長さ(mm)10山数32表面処理クロニッケル頭部形状ナベ寸法I(mm)(最小)0.50寸法K(mm)1.3穴の形状TRXPタイプねじの呼びM2ドライブサイズT6ねじ外径D(mm)(最大)2.04/(最小)1.94寸法dk(Φmm)3.5ねじ外径C(mm)(最大)2.12/(最小)2.02
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ
サイマコーポレーション(2件のレビュー)¥799税込¥8791パック(8本)3日以内出荷から5日以内出荷鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。 1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。 M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。材質アルミニウム頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応