カテゴリ

  • 制御機器(37)
    • 引掛プラグ(キャップ)(10)
    • 引掛ボディ(ソケット)(7)
  • 電気材料(25)
    • 埋込コンセント(2)
  • パソコン/周辺機器(15)
    • 3P電源タップ(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 防災用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
定格電流(A)
種類
プラグ・ボディ
ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nema l6-30」の検索結果

関連キーワード
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L6-30) 明工社NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L6-30)明工社
1,498税込1,648
1個
当日出荷
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形NEMA規格NEMA L6-30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5RoHS指令(10物質対応)対応
NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L6-30) 明工社NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L6-30)明工社
1,798税込1,978
1個
当日出荷
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形NEMA規格NEMA L6-30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5RoHS指令(10物質対応)対応
埋込コンセント 引掛形 30A アメリカン電機埋込コンセント 引掛形 30Aアメリカン電機(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント形状引掛タイプ定格電流(A)30ボス径(Φmm)40.5長さ(mm)107幅(mm)42厚さ(mm)33適合圧着端子R5.5-5適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式コンセント個数1
防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2P アメリカン電機防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2Pアメリカン電機(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)30寸法A(Φmm)66寸法B(Φmm)16
コードコネクタボディ引掛形 3P アメリカン電機コードコネクタボディ引掛形 3Pアメリカン電機(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数3P定格電流(A)30
プラグ引掛形 接地2P アメリカン電機プラグ引掛形 接地2Pアメリカン電機(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)20タイプナイロンカバー寸法A(mm)-寸法A(Φmm)39寸法B(mm)-寸法B(Φmm)16寸法L(mm)89.3
引掛形 プラグ(UL/CSA アメリカン電機引掛形 プラグ(UL/CSAアメリカン電機(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプタイプナイロンカバー
DPI 30A ケーブル (NEMA L6-30P) レノボ・ジャパン(Lenovo)DPI 30A ケーブル (NEMA L6-30P)レノボ・ジャパン(Lenovo)
23,980税込26,378
1台
8日以内出荷
接地2P 30A 引掛ゴムプラグ  (L6-30P準拠) 明工社接地2P 30A 引掛ゴムプラグ (L6-30P準拠)明工社(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4.5
コードコネクタボディ引掛形 接地2P アメリカン電機コードコネクタボディ引掛形 接地2Pアメリカン電機(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)20タイプナイロンカバー寸法A(Φmm)45寸法B(Φmm)16寸法C(Φmm)39.5寸法L(mm)86.5
APC Smart-UPS Ultra 8kVA & 10kVA PDU 200V (2)L6-30 (2)L6-30 シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS Ultra 8kVA & 10kVA PDU 200V (2)L6-30 (2)L6-30シュナイダーエレクトリック
44,980税込49,478
1台
8日以内出荷
APC Smart-UPS Ultra 8kVA & 10kVA用背面出力パネル、NEMA L6-30R × 2、NEMA L6-30R × 2
質量(kg)1.12種類アクセサリー幅(cm)13パッケージサイズ(mm)175×150×208(幅×奥行×高さ)高さ(cm)17深さ(cm)9.2
引掛形 ダブルタップ アメリカン電機引掛形 ダブルタップアメリカン電機(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から32日以内出荷
コンセント個数2
防水形プラグ 引掛形接地2P アメリカン電機防水形プラグ 引掛形接地2Pアメリカン電機(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)30寸法A(Φmm)59.4寸法B(Φmm)16
プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機プラグ 引掛形接地3Pアメリカン電機(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
非防水タイプ
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)30
引掛埋込コンセント Panasonic(パナソニック)引掛埋込コンセントPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
679税込747
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
形状引掛タイプ種類埋込コンセント
接地2P 30A 引掛防水プラグ (L6-30P準拠) 明工社接地2P 30A 引掛防水プラグ (L6-30P準拠)明工社(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形適合電線(mm2)2CT・2RNCT:5.5、2PNCT:5.5・8、VCT・VCT(S):5.5適合圧着端子5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4.5
APC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 L6-30R×3 シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 L6-30R×3シュナイダーエレクトリック
79,980税込87,978
1台
8日以内出荷
APC Smart-UPS Modular Ultra用バックプレートキット (L6-30R×3)
質量(kg)1.2パッケージサイズ(mm)234×268×140(幅×奥行×高さ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×90×82入力プラグNEMA出力コンセント3 NEMA L6-30R
プラグ引掛形 接地2P アメリカン電機プラグ引掛形 接地2Pアメリカン電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)30寸法L(mm)103.8
プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機プラグ 引掛形接地3Pアメリカン電機(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)20寸法A(Φmm)45相数三相
APC Smart-UPS Ultra On Line SRTL 5kVA Tower Isolation/Step-Down Transformer シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS Ultra On Line SRTL 5kVA Tower Isolation/Step-Down Transformerシュナイダーエレクトリック
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
Smart-UPS Ultra 5kVA 200V (SRTL5KRM2UJ)用 ステップダウントランスフォーマーです。本製品を利用して100V出力ができます。出力コンセントはNEMA L6-30R×1個、NEMA L6-20R×1個、NEMA L5-20R×2個、NEMA 5-15R/5-20R兼用×8個です。
コードコネクタボディ引掛形 接地2P アメリカン電機コードコネクタボディ引掛形 接地2Pアメリカン電機(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)30
IEC C-13 コンセントバー8ケ口 1Uタイプ プロテクター付 アメリカン電機IEC C-13 コンセントバー8ケ口 1Uタイプ プロテクター付アメリカン電機
45,980税込50,578
1セット
当日出荷
NEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)の入力プラグを使ってIEC C-13(接地形2P 15A 250V)の電源を供給することができ、19インチラックの1Uサイズに取付可能な、15Aサーキットプロテクター付8ヶ口コンセントバーです。添付のブラケットは本体両側面に5パターンの取付が可能なため、ラックの水平・垂直方向、背面・側面取付など、さまざまな電源環境に対応します。本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにグループ表示と番号表示を施しています。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。
仕様15Aサーキットプロテクター×8ヶ付、VCT5.5mm2×3m質量(g)3320規格RoHS対応コンセント個数8コンセント形状接地形2Pコード長さ(m)3NEMA規格NEMA L6-30
IEC C-19 コンセントバー8ケ口 1Uタイプ プロテクター付 アメリカン電機IEC C-19 コンセントバー8ケ口 1Uタイプ プロテクター付アメリカン電機
49,980税込54,978
1セット
翌日出荷
NEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)の入力プラグを使ってIEC C-19(接地形2P 20A 250V)の電源を供給することができ 19インチラックの1Uサイズに取付可能な、20Aサーキットプロテクター付4ヶ口コンセントバーです。 添付のブラケットは本体両側面に5パターンの取付が可能なため、ラックの水平・垂直方向、背面・側面取付など、さまざまな電源環境に対応します。 本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにグループ表示と番号表示を施しています。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。
コンセント形状IEC_C-19×4ヶ仕様20Aサーキットプロテクター×2ヶ付質量(g)3390規格RoHS対応NEMA規格入力:NEMA L6-30、出力:IEC C-19
コードコネクタボディ 引掛形30A アメリカン電機コードコネクタボディ 引掛形30Aアメリカン電機(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)30電線接続方式圧着端子式、引締式
APC Rack PDU 9000 Switched、ZeroU、30A、200V、(21) C13/C15 & (3) C19/C21 シュナイダーエレクトリックAPC Rack PDU 9000 Switched、ZeroU、30A、200V、(21) C13/C15 & (3) C19/C21シュナイダーエレクトリック
189,800税込208,780
1台
8日以内出荷
本モデルは、従来の7000および8000シリーズラックPDUに新しい機能を加えた入力200V、NEMA L6-30Pプラグを有したラックPDUです。新たに、環境温度60℃、測定精度±1%に対応し、より幅広い環境で高精度な測定が可能です。さらに出力コンセントはC13(C19)と互換性のあるC15(C21)を採用し、従来のC14、C20に加えC16、C22インレットコードにも適合します。本モデルに搭載されたカラーディスプレイまたはネットワークを介して、リアルタイムの電力計測および出力コンセントの制御が可能です。
引掛防雨コンセント Panasonic(パナソニック)引掛防雨コンセントPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
種類防水コンセント形状引掛タイプJIS規格防雨形
UL/CSA規格認証取得 1Uコンセントバー アメリカン電機UL/CSA規格認証取得 1Uコンセントバーアメリカン電機
119,800税込131,780
1個
11日以内出荷
19インチラックの1Uサイズに取付可能な4ヶ口コンセントバーです。入力プラグにはNEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)、さし込み口には接続の信頼性に優れる引掛形のNEMA L6-20(接地形2P 20A 250V)を設定しました。さし込み口すべてに20A安全ブレーカを搭載。接続する機器を過電流から守るとともに、個々で電源管理を行うことが可能です。本体の両側に取り付けることができる添付のブラケットは、10パターンの取付が可能。コンセント側・ブレーカ側のどちらも前面にすることができ、水平方向(1U)や垂直方向(0U)、背面取付や側面取付などにも対応。さまざまな電源環境の構築に貢献します。本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにコンセント側とブレーカ側にそれぞれアルファベット表示を施しています。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形・4ヶ質量(g)6050備考20A安全ブレーカ付極数接地形2P出力NEMA L6-20定格電圧(V)250定格電流(A)30入力NEMA L6-30適合電線範囲 AWG(#)STO10×3M
引掛形防水フランジインレット アメリカン電機引掛形防水フランジインレットアメリカン電機
4,898税込5,388
1個
当日出荷から51日以内出荷
引掛形 コードコネクタボディ(ナイロンカバー) アメリカン電機引掛形 コードコネクタボディ(ナイロンカバー)アメリカン電機
2,398税込2,638
1セット
当日出荷から12日以内出荷
電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。 ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛種類ボディ規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0電線接続方式圧着端子式、引締式
引掛形 フランジインレット アメリカン電機引掛形 フランジインレットアメリカン電機(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から41日以内出荷
DELTA Pro 3 ポータブル電源 4,096Wh EcoFlow(エコフロー)DELTA Pro 3 ポータブル電源 4,096WhEcoFlow(エコフロー)
349,800税込384,780
1箱
当日出荷
仕様●USB-A急速充電:5V 2.4A 9V 2A 12V 1.5A 各ポート最大18W、合計 36W●USB-A急速充電ポートの数:2●USB-C 出力:5/9/12/15/20V 5A 各ポート最大100W、合計200W●アンターソン出力:最大30A●シカーソケット入力:12V/24V 8A最大、48V 20A最大●ソーラー入力:11-60V/20A, 1000W最大セット内容EcoFLow DELTA Pro 3 ポータブル電源、EcoFlow専用AC充電ケーブル、ハンドルカバー、ユーザーマニュアル、保証書出力3600W/7200W(サージ)、【AC】4X NEMA 5-20R, 100V/20A、1X L6-30, 100V/30A、1X L15-30, 100V/200V/18A、1X NEMA 6-20R, 200V/18A、【DC】12.6V 30A/5A 最大378W本体質量(kg)約51.5定格容量4096Wh入力【AC】100-240V 15A 50/60HZバッテリー【サイクル寿命】4000回(80%)RoHS指令(10物質対応)対応寸法(横×奥行×高さ)(mm)約693×341×410
電源サブラック 日東工業電源サブラック日東工業
54,980税込60,478特価
1台
当日出荷から20日以内出荷
材質塗装色ペールホワイト(10YR8.5/0.5)
単相入力UPS SMU-HGシリーズ GSユアサインフラシステムズ単相入力UPS SMU-HGシリーズGSユアサインフラシステムズ
169,800税込186,780特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
100V系高効率常時インバータ給電UPS。常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)UPS サンケン電気独自の給電方式により、省エネ・高効率運転と 高品位電力を同時実現。バッテリもお客様にて交換できます。
出力電圧100V(±2%)運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)入力電圧100V(80V~144V)
BasicPDU 200V/30A/0U/8口_C13(8) omron(オムロン)BasicPDU 200V/30A/0U/8口_C13(8)omron(オムロン)
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。200V仕様のC13差込口は内部にロック機構が備わっており、各メーカの汎用プラグ(C14)を差し込むだけで抜止ロックがかかり誤抜を防止します。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】IECC13(8個)。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様●セット使用対象UPS:BU5002R●出力コンセント抜け止め:ロック機構(C13のみ)●スライドレール:●付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具適合機種BU5002R質量(kg)約2.3取付ラック:縦方向(0U)定格入力電圧(V)250定格出力電流(A)15×2系統入力プラグNEMA L6-30P定格入力電流(A)30相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)250外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)37×55.4×800(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセントIEC C13×8個
BasicPDU 200V/30A/0U/24口_C13(20)+C19(4) omron(オムロン)BasicPDU 200V/30A/0U/24口_C13(20)+C19(4)omron(オムロン)
96,980税込106,678
1台
翌日出荷
【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。200V仕様のC13差込口は内部にロック機構が備わっており、各メーカの汎用プラグ(C14)を差し込むだけで抜止ロックがかかり誤抜を防止します。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】IECC13(20個)、IECC19(4個)。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様●セット使用対象UPS:BU5002R●出力コンセント抜け止め:ロック機構(C13のみ)●スライドレール:●付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具適合機種BU5002R質量(kg)約3.2取付ラック:縦方向(0U)定格入力電圧(V)250定格出力電流(A)15×2系統入力プラグNEMA L6-30P定格入力電流(A)30相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)250外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)37×55.4×1520(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセントIEC C13×20個、IEC C19×4個
アウトレット単位電源計測・管理機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート) ATENアウトレット単位電源計測・管理機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート)ATEN
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
8台の機器に対する配電が行える1UサイズのインテリジェントPDUです。PG8308を活用することで、データセンターやサーバールーム における電力コストを管理しつつ、効率よく機器の運用や保守を行うことができます。
コンセント個数8湿度(%RH)0~80(結露なきこと)電源コード(m)3準拠規格EMC認証:FCC、安全性検証:UL、PSEブレーカUL489×2動作/保管温度(℃)0~60/-20~60計測内容アウトレットレベルで電流・電圧・力率(PF)および電力量(kWh)を監視寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.24×21×4.4入力周波数(Hz)50~60RoHS指令(10物質対応)対応計測精度0.01最大入力電流(A)30(最大)、24(ULディレーティング)グリーンマーク認定
防水形フランジインレット (耐じん・防噴流形) アメリカン電機防水形フランジインレット (耐じん・防噴流形)アメリカン電機
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から46日以内出荷
銀色防塵防水性能IP65適合品難燃性UL94 V-0
ラックマウントPDU(1U/200V/30A/IECタイプ 6ポート) ATENラックマウントPDU(1U/200V/30A/IECタイプ 6ポート)ATEN
58,980税込64,878
1台
欠品中
IEC 320 C13タイプのACアウトレットを2ポート、IEC 320 C-19タイプのACアウトレットを4ポート搭載したベーシックPDU(コンセントバー)です。1Uサイズでラック内部にマウントできるデザインのため、サーバールームのスペース効率を高めることができます。
仕様●アウトレットタイプ:合計: IEC 320 C13×2 + IEC 320 C19×4、バンク1: アウトレット1~3; C13×1 + C19×2、バンク2: アウトレット1~3; C13×1 + C19×2●インレットタイプ:NEMA L6-30P×1質量(kg)3.05ポート数6湿度(%RH)0~80(結露なきこと)定格入力電圧(V)AC200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×44×178電源コード(m)2準拠規格EMC認証:J55022、安全性検証:PSE動作/保管温度(℃)0~50 / -20~60※環境温度が40近くになった場合は、安全基準を満たすために負荷を60%以下に下げてください。入力周波数(Hz)50~60入力電源6000VA(最大)/4800VA(ULディレーティング)定格出力電圧(V)AC200RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)30(最大) / 24 (ULディレーティング)グリーンマーク認定最大出力電流(A)【バンク】C13: 12(ULディレーティング)/15(最大)、C19: 12(ULディレーティング)/15(最大)、【合計】24(ULディレーティング)/30(最大)
電源計測機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート) ATEN電源計測機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート)ATEN
86,980税込95,678
1台
3日以内出荷
8台の機器に対する配電が行える1UサイズのインテリジェントPDUです。PG5308を活用することで、サーバールームやデータセンターにおける電力コストを管理しつつ、効率よく機器の運用や保守を行うことができます。
湿度(%RH)0~80(結露なきこと)準拠規格EMC認証:FCC、安全性検証:UL、PSEブレーカUL489×2動作/保管温度(℃)0~60/-20~60計測内容バンクレベルで電流・電圧・力率(PF)および電力量(kWh)を監視寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.24×21×4.4入力周波数(Hz)50~60RoHS指令(10物質対応)対応計測精度0.01最大入力電流(A)30(最大)、24(ULディレーティング)電源ケーブル3mグリーンマーク認定
電源計測・管理機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート) ATEN電源計測・管理機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート)ATEN
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
8台の機器に対する配電が行える1UサイズのインテリジェントPDUです。PG6308を活用することで、サーバールームやデータセンターにおける電力コストを管理しつつ、効率よく機器の運用や保守を行うことができます。
湿度(%RH)0~80(結露なきこと)準拠規格EMC認証:FCC、安全性検証:UL、PSEブレーカUL489×2動作/保管温度(℃)0~60/-20~60計測内容バンクレベルで電流・電圧・力率(PF)および電力量(kWh)を監視寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.24×21×4.4入力周波数(Hz)50~60RoHS指令(10物質対応)対応計測精度0.01最大入力電流(A)30(最大)、24(ULディレーティング)電源ケーブル3mグリーンマーク認定