カテゴリ

  • トラック純正部品(2,993)
  • バイク純正部品(1,803)
  • 自動車純正部品(1,133)
  • 制御機器(1,126)
  • バイク部品(771)
  • 油圧機器・油圧ホース(727)
  • FA担当者のオススメ新商品(449)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(446)
  • パソコン/周辺機器(432)
  • 学童・教育用品(361)
  • 機構部品(340)
  • 農業機械(263)
  • 科学研究・開発用品(243)
  • 自転車部品(183)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(175)
  • 配管・水廻り設備部材(173)
  • 日用品(111)
  • タイヤ・足回り(106)
  • メカニカル部品(97)
  • 安全保護具(90)
  • 作業服(89)
  • 完成車(86)
  • 家電(84)
  • 食品・飲料(80)
  • オフィス家具(75)
  • 介護用品(74)
  • フォークリフト・産機・建機用品(73)
  • 電気材料(72)
  • 船舶用品・漁業資材(65)
  • 測定用品(63)
  • 安全靴・作業靴(62)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(39)
  • 建築金物(36)
  • カー用品(34)
  • 清掃用品(32)
  • 空調・電設資材(28)
  • 医療(27)
  • 事務用品(26)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(21)
  • 店舗什器・備品(19)
  • 厨房用品(19)
  • 防犯用品(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 作業工具(17)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 卓上消耗品(14)
  • 保管用品(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 切削工具(9)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
  • 物流用品(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 安全用品(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 防災用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 照明(5)
  • ヘルスケア(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 縫製用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 研磨材(4)
  • 梱包用品(3)
  • 塗料(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 農具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nes」の検索結果

12,907件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ぬくもり手すりNES エンドキャップ WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES エンドキャップWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:PP、変換アダプター薄:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ3×12:2本、変換アダプター薄:1個形状ブラケットエンドサイズ32Φ・35Φ兼用
ぬくもり手すりNES エンドエルボ WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES エンドエルボWAKI(和気産業)(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:1個形状ブラケットエンドサイズ32Φ・35Φ兼用
ぬくもり手すりNES 壁受 WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES 壁受WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本形状L受サイズ32Φ・35Φ兼用
ぬくもり手すりNES 直受 WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES 直受WAKI(和気産業)
679税込747
1個
当日出荷から翌々日出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター受:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ4×40:4本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター受:1個形状直受サイズ32Φ・35Φ兼用
ぬくもり手すりNES 壁受止め WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES 壁受止めWAKI(和気産業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本形状L止サイズ32Φ・35Φ兼用
ぬくもり手すりNES 直ジョイント WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES 直ジョイントWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷から翌々日出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、変換アダプター厚・薄:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ3×20:1本、取り付けネジ3×25:3本、変換アダプター厚・薄:各1個形状ジョイントサイズ32Φ・35Φ兼用
ぬくもり手すりNES 角度ジョイント WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES 角度ジョイントWAKI(和気産業)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、変換アダプター厚:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:2個形状コーナージョイントサイズ32Φ・35Φ兼用
ユニット コントロール (1NES) MAZDA(マツダ)ユニット コントロール (1NES)MAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
ぬくもり手すりNES 壁受エンド WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES 壁受エンドWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PPサイズ32Φ・35Φ兼用付属品取り付けネジ4×40:4本、変換アダプター厚:1個形状コーナージョイント適合径(Φmm)32・35
ぬくもり手すりNES L型キャップ WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES L型キャップWAKI(和気産業)
569税込626
1個
翌々日出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ABS、変換アダプター厚:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:1個サイズ32Φ・35Φ兼用
ぬくもり手すりNES エンドベース WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES エンドベースWAKI(和気産業)
729税込802
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター薄:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ3.5×30:3本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター薄:1個形状ブラケットエンドサイズ32Φ・35Φ兼用
ぬくもり手すりNES L型エルボ WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES L型エルボWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:4本、変換アダプター厚:2個サイズ32Φ・35Φ兼用
ぬくもり手すりNES用ビス WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES用ビスWAKI(和気産業)
219税込241
1袋(10本)
4日以内出荷から6日以内出荷
丸棒に金具を取り付ける前に、丸棒の材質が堅いため、無理にネジ止めするとネジが破損する恐れがあります必ず下穴をあけてからネジ止めしてください
寸法(mm)3.5×20
Nes5 ノガNes5ノガ
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
メートル寸法、インチ寸法のどちらのねじにも使用できます。使用前にねじ寸法の測定が不要です。10-18mmの範囲で自動的にどんなサイズ・ピッチにも適用します。自動的に破損していないねじ山に添って、壊れたねじ部を修復します。
用途痛んだねじと周りの障害物の間に16mm以上のクリアランス(隙間)があれば使用できます。仕様修理可能な外径ねじサイズ:10-18mm(3/8"~11/16")用付属品60°刃(1ペア)
Nes5用替刃 ノガNes5用替刃ノガ
3,698税込4,068
1セット
4日以内出荷
Nes5用替刃。2枚1組のペアー
生物顕微鏡 NES-600 ナリカ生物顕微鏡 NES-600ナリカ
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷
機能充実。コストパフォーマンスに優れた生物顕微鏡。繊細でスムーズな操作を可能にするメカニカルステージ。プラン対物レンズを採用。視野の広範囲でシャープな観察像を実現。観察しやすい超ワイド接眼レンズを採用。
仕様レボルバ:4個用(DIN)、ターレットレボルバ付属品接眼レンズ固定用金具、六角ドライバー、ACアダプタ、ダストカバー寸法(mm)175×282×335質量(kg)3.9総合倍率40×~600×照明装置調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付きステージプレートメカニカルステージ接眼レンズWPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13)対物レンズプラン4×、プラン10×、プランS40×鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式鏡筒長(mm)160絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
生物顕微鏡 NES-400 ナリカ生物顕微鏡 NES-400ナリカ
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
機能充実。コストパフォーマンスに優れた生物顕微鏡。ワンタッチでプレパラートを着脱できるホルダー搭載。観察しやすい超ワイド接眼レンズを採用。
仕様レボルバ:4個用(DIN)、ターレットレボルバ付属品接眼レンズ固定用金具、六角ドライバー、ACアダプタ、ダストカバー寸法(mm)175×282×335質量(kg)3.9総合倍率40×~400×照明装置調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付きステージプレート角形ステージ接眼レンズWPL10×(視野数18)対物レンズ4×、10×、S40×鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式鏡筒長(mm)160コンデンサの種類単レンズコンデンサ(N.A.0.65)焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
デジタル生物顕微鏡 NES-600VM ナリカデジタル生物顕微鏡 NES-600VMナリカ
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷
10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認&手元で簡単操作。静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。HDMI出力対応で大型モニタやプロジェクターに投影。
付属品接眼レンズ保護キャップ、接眼レンズ固定用金具、六角ドライバー、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、カールコード、ACアダプタ、HDMIケーブル(5m)、USBケーブル、SDカード、ソフトウェア(Windows版)、校正用プレパラート出力Wi-Fi、HDMI、USB対応OSWindows、Android、iOS総合倍率40×~600×有効画素数約400万画素照明装置調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付きステージプレートメカニカルステージ接眼レンズWPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13)対物レンズプラン4×、プラン10×、プランS40×鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式鏡筒長(mm)160撮像素子CMOS液晶モニター約10型(一体型)絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
空調用温度計(フランジ取付型)NES002-01相当品 熱研空調用温度計(フランジ取付型)NES002-01相当品熱研
4,998税込5,498
1個
当日出荷
90Luxの低照度にも対応
用途配管表面温度測定用、ビル空調に16年の実績、サブコン様、空調業者様必見質量(g)約50測定範囲(℃)-59.9~99.9(0.1単位)コード長さ(m)1センサータイプサーミスタSUS304防湿密閉構造外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×15×41.5精度(℃)0~50℃:±1.0、それ以外:±2.0~±4.0測定周期(秒)約10使用環境温度(℃)-10~60
空調用温度計(フランジ取付型)NES-002-05相当品 熱研空調用温度計(フランジ取付型)NES-002-05相当品熱研
6,998税込7,698
1個
当日出荷
90Luxの低照度にも対応
用途配管表面温度測定用、ビル空調に16年の実績、サブコン様、空調業者様必見質量(g)約90電源ソーラー測定範囲(℃)-59.9~99.9(0.1単位)コード長さ(m)5精度±1℃(0.0~+50℃)±2℃(-40.0~-0.1℃、+50.1~+60.0℃)±3.0℃(-50.0~-40.1℃、+60.1~ッ70.0℃)±4℃(-50.0以下、+70.0℃以上)いずれも室温23℃±5℃センサータイプサーミスタSUS304防湿密閉構造温度測定範囲(℃)-59.9~+99.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×15×41.5精度(℃)0~50℃:±1.0、それ以外:±2.0~±4.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×15×41測定周期(秒)約10使用環境温度(℃)-10~60
空調用温度計(フランジ取付型)NES-002-03相当品 熱研空調用温度計(フランジ取付型)NES-002-03相当品熱研
5,998税込6,598
1個
当日出荷
90Luxの低照度にも対応
用途配管表面温度測定用、ビル空調に16年の実績、サブコン様、空調業者様必見質量(g)約70電源ソーラー測定範囲(℃)-59.9~99.9(0.1単位)コード長さ(m)3精度±1℃(0.0~+50℃)±2℃(-40.0~-0.1℃、+50.1~+60.0℃)±3.0℃(-50.0~-40.1℃、+60.1~ッ70.0℃)±4℃(-50.0以下、+70.0℃以上)いずれも室温23℃±5℃センサータイプサーミスタSUS304防湿密閉構造温度測定範囲(℃)-59.9~+99.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×15×41.5精度(℃)0~50℃:±1.0、それ以外:±2.0~±4.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×15×41測定周期(秒)約10使用環境温度(℃)-10~60
ネス・アイネス コンビセット(Nes1A,iNes21・22) ノガネス・アイネス コンビセット(Nes1A,iNes21・22)ノガ
45,980税込50,578
1セット
4日以内出荷
用途つぶれた内径・外径ねじ山の修正セット内容NS6000 1ヶ ・NS0010 替刃1ヶ(60°刃) ・NS2100,NS2200 各1ヶ ・NS0074,NS0073 替刃各1ヶ ・キャリーケース付き適合範囲(mm)外径:4-19、内径:8-16
電源コネクタ 産業用コネクタ NES/Jシリーズ ケーブルマウント プラグ 1箱 100個入 LUMBERG電源コネクタ 産業用コネクタ NES/Jシリーズ ケーブルマウント プラグ 1箱 100個入LUMBERG
37,980税込41,778
1箱(100個)
7日以内出荷
Male Supply PlugsMale supply connectors, for soldering onto wiresAvailable in 3 internal diameter sizes: 1.4 mm, 2.1 mm and 2.5 mm.
仕様●定格電流:500mA●プラグ/ソケット:プラグ●定格電圧:12 V●実装タイプ:ケーブルマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:NES/J●動作温度 Max:+70℃●コード番号:190-3286アズワン品番65-7734-13
デジタル生物顕微鏡(Wi-Fi) NES-600VW ナリカデジタル生物顕微鏡(Wi-Fi) NES-600VWナリカ
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
ワイヤレスで観察像をモニタで観察できます。 Wi-Fiで最大6台までのタブレットに接続。 静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。
鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式総合倍率40×~600×接眼レンズWPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13)対物レンズプラン4×、プラン10×、プラン S40×焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置ステージプレートメカニカルステージ照明装置調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付きカメラ仕様撮像素子CMOS、有効画素数約500万画素、出力Wi-Fi対応OSWindows、Android、iOS付属品接眼レンズ保護キャップ、接眼レンズ固定用工具、六角ドライバー、ACアダプタ、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、カールコード仕様【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り鏡筒長(mm)160
デジタル生物顕微鏡(Wi-Fi) NES-600VWM ナリカデジタル生物顕微鏡(Wi-Fi) NES-600VWMナリカ
229,800税込252,780
1個
9日以内出荷
ワイヤレスで観察像をモニタで観察できます。 Wi-Fiで最大6台までのタブレットに接続。 静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。
鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式総合倍率40×~600×接眼レンズWPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13)対物レンズプラン4×、プラン10×、プラン S40×焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置ステージプレートメカニカルステージ照明装置調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付きカメラ仕様撮像素子CMOS、有効画素数約500万画素、出力Wi-Fi液晶モニター約8型(セパレートタイプ、ミラキャスト受信機付)対応OSWindows、Android、iOS付属品接眼レンズ保護キャップ、接眼レンズ固定用工具、六角ドライバー、ACアダプタ、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、カールコード仕様【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り鏡筒長(mm)160
S EasyナットS(M6) SUS(エスユーエス)S EasyナットS(M6)SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)6.6タイプM6
検査台 US-775NES9 アイボリー タカラベルモント検査台 US-775NES9 アイボリータカラベルモント
949,800税込1,044,780
1台
31日以内出荷
1台で心臓、腹部、下肢の3つの超音波検査ポジションに対応。検査時のポジショニングにも細やかに配慮し、患者さんの不安感と身体への負担をやわらげますUS-775N(下肢エコー用シートがなく、心エコー、腹部エコー検査がメインのご施設向け)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00042000089医薬品医療機器等法一般医療機器
S EasyナットS(M5) SUS(エスユーエス)S EasyナットS(M5)SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
72税込79
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)6.6タイプM5ねじの呼びM5
検査台 US-775NES23 アルドブルー タカラベルモント検査台 US-775NES23 アルドブルータカラベルモント
949,800税込1,044,780
1台
31日以内出荷
1台で心臓、腹部、下肢の3つの超音波検査ポジションに対応。検査時のポジショニングにも細やかに配慮し、患者さんの不安感と身体への負担をやわらげますUS-775N(下肢エコー用シートがなく、心エコー、腹部エコー検査がメインのご施設向け)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00042000089医薬品医療機器等法一般医療機器
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
検査台 US-775NES35 レモネード タカラベルモント検査台 US-775NES35 レモネードタカラベルモント
949,800税込1,044,780
1台
31日以内出荷
1台で心臓、腹部、下肢の3つの超音波検査ポジションに対応。検査時のポジショニングにも細やかに配慮し、患者さんの不安感と身体への負担をやわらげますUS-775N(下肢エコー用シートがなく、心エコー、腹部エコー検査がメインのご施設向け)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00042000089医薬品医療機器等法一般医療機器
検査台 US-775NES19ベビーピンク タカラベルモント検査台 US-775NES19ベビーピンクタカラベルモント
949,800税込1,044,780
1台
31日以内出荷
1台で心臓、腹部、下肢の3つの超音波検査ポジションに対応。検査時のポジショニングにも細やかに配慮し、患者さんの不安感と身体への負担をやわらげますUS-775N(下肢エコー用シートがなく、心エコー、腹部エコー検査がメインのご施設向け)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00042000089医薬品医療機器等法一般医療機器
S EasyナットS SUS(エスユーエス)S EasyナットSSUS(エスユーエス)
72税込79
1個
当日出荷
ワンタッチで後入れ、しかもスベリ防止
適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)6.6タイプM4
バネカン特小 L215 信和自動車工業バネカン特小 L215信和自動車工業(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷
用途アオリの固定に適合2t車材質SS400表面処理三価ユニクロメッキ適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
DC電源プラグ 3.0A 34.0 V 1.98mm 6.0mm 1箱 100個入 LUMBERGDC電源プラグ 3.0A 34.0 V 1.98mm 6.0mm 1箱 100個入LUMBERG
53,980税込59,378
1箱(100個)
7日以内出荷
電源プラグの直径は 2.15 mm ですNES 1 と入力します。 2 極、2.15 mm 穴、グレー
仕様●DC電源コネクタタイプ:DCプラグ●内径:1.98mm●外径:6.0mm●定格電圧:34.0 V●幅:21.0mm●ピン径:2.0mm●表面処理:コンタクト:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:NEB/J●コード番号:190-3271アズワン品番65-7764-10
ISSE SUBENE/スベーネ 布製タイヤチェーン ISSE SAFETYISSE SUBENE/スベーネ 布製タイヤチェーンISSE SAFETY(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット(2枚)
当日出荷から5日以内出荷
イッセ SUBENE/スベーネ 布製タイヤチェーン日本チェーン規制適合品100% MADE IN EUROPEスベーネとは?スベーネは、ヨーロッパで20年間にわたり布製タイヤチェーンを開発してきたメーカーが、高い品質とデザインを求める日本市場のお客様のために作り出したブランドです。軽量でコンパクトなデザインは車のトランクに簡単に保管でき、突然の雪にも慌てずに装着できます。いざという時に心強いアイテム「スベーネ」が安全で快適な冬のドライブをサポートします!イッセ社は、布製タイヤチェーンのパイオニアとしてフランス最大手の自動車用品チェーンをはじめ、世界中で販売実績を持ち、年間100万ペア以上を出荷してきました。そんな欧州品質をそのままに、イッセ社では現地サプライヤーとの交渉を重ねることで、1ペア1万円以下というお求めやすい価格のスベーネを誕生させました。必要十分な性能を備えながら、手に取りやすい価格帯であり、デザイン性にも配慮した設計となっているスベーネは、これまで雪道対策にハードルを感じていた方にぜひお試しいただきたい製品です。スタイリッシュに雪道を駆け抜ける、新しいドライブの常識 ── それがイッセ・スノーソックス スベーネです!軽量、コンパクト、劣化なし 片手で持てる手軽さ!トランクに入れてもかさばらず、劣化の心配もありません。ほぼ全てのタイヤサイズをカバー 市販のほぼ全てのタイヤサイズをカバー。 軽自動車から高インチのSUVまで市販されているほぼすべてのタイヤに装着可能。取付かんたん ジャッキアップも特別な道具も不要。 誰でも簡単に取り付けられます。クリアランスの狭い車にも最適 タイヤと車体の空間が狭いスポーツカータイプの車にも装着可能。 車体も傷つけません。なぜ、スベーネはグリップするのか? タイヤが雪に接すると瞬間的に雪が溶けて水膜が発生します。この水分がスリップの原因となります。 スベーネの表面は強靭な繊維を束ねた撚り糸が立体的に編み込まれ、従来の布製チェーンに比べて非常に厚みのある作りになっています。 これが水分をしっかりと吸収し、タイヤと路面の摩擦面積を広げてグリップ力を高めます。 水分の多い日本の雪道や、シャーベット状になりやすい都心の路面でも安心して走行できるのはこのためです。 一方アイスバーンなど水分が少ない雪道では、スベーネの繊維が瞬時に雪に張り付きます。 スベーネの繊維が接着剤のような役割を果たし、スリップせずに走行することができます。 また、独自のオートセンター機能が、走行中、スベーネを常に適切な位置に維持し、ずれません。
セット内容2枚(車一台分、駆動輪2輪に装着)、取り扱い説明書、グローブ材質強化ポリエステル関連資料(1.57MB)
TSF30用イージーナット TRUSCOTSF30用イージーナットTRUSCO
109税込120
1個
当日出荷
フレームのT溝に挿入する専用ナットです。ワンタッチで後入れ可能、またスベリ防止機能付きです。
質量(g)6.6
NMRサンプルチューブ OPTIMANMRサンプルチューブOPTIMA(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10本)
当日出荷から5日以内出荷
NMR分析に適用しているスタンダードチューブです。
厚さ(mm)0.38
ストレッチフィルム アズワンストレッチフィルムアズワン
10,100税込11,110
1箱(8巻)
翌々日出荷から6日以内出荷
伸縮性と透明性に優れています。
ロッカスイッチCWシリーズ CW-SA NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチCWシリーズ CW-SANKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(19件のレビュー)
108税込119
1個
当日出荷
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。大きな端子穴(1.7×2.5mm):配線作業が容易なように配慮しAWG#16撚線に適合します。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性を向上しています。内部機構について:内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等極数1端子形状はんだ耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)種類非照光式使用温度範囲(℃)-10~70規格UL、C-UL取付寸法(mm)12.9×19.2照光種別非照光形絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)誘導負荷(A)6(AC250V)機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性10000回以上(抵抗負荷)6000回(誘導負荷)レバー倒れ角度(°)30±4ボタン倒れ角度(°)30±4操作部色色(本体)最大取付パネル厚(mm)0.75~2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1.5k以上(端子・端子間)、AC3k以上(端子・アース間)抵抗負荷(A)6(AC250V)
...