カテゴリ

  • 自動車純正部品(14)
  • 制御機器(13)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • 切削工具(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • メカニカル部品(6)
  • バイク部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 建築金物(3)
  • 梱包用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「nes1」の検索結果

113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネス・アイネス コンビセット(Nes1A,iNes21・22) ノガネス・アイネス コンビセット(Nes1A,iNes21・22)ノガ
45,980税込50,578
1セット
4日以内出荷
用途つぶれた内径・外径ねじ山の修正セット内容NS6000 1ヶ ・NS0010 替刃1ヶ(60°刃) ・NS2100,NS2200 各1ヶ ・NS0074,NS0073 替刃各1ヶ ・キャリーケース付き適合範囲(mm)外径:4-19、内径:8-16
ユニット コントロール (1NES) MAZDA(マツダ)ユニット コントロール (1NES)MAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
ぬくもり手すりNES 壁受止め WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES 壁受止めWAKI(和気産業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本形状L止サイズ32Φ・35Φ兼用
ぬくもり手すりNES L型キャップ WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES L型キャップWAKI(和気産業)
569税込626
1個
翌々日出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ABS、変換アダプター厚:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:1個サイズ32Φ・35Φ兼用
AT コート NE エンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)AT コート NE エンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
999税込1,099特価
1本
当日出荷
DC電源プラグ 3.0A 34.0 V 1.98mm 6.0mm 1箱 100個入 LUMBERGDC電源プラグ 3.0A 34.0 V 1.98mm 6.0mm 1箱 100個入LUMBERG
53,980税込59,378
1箱(100個)
7日以内出荷
電源プラグの直径は 2.15 mm ですNES 1 と入力します。 2 極、2.15 mm 穴、グレー
仕様●DC電源コネクタタイプ:DCプラグ●内径:1.98mm●外径:6.0mm●定格電圧:34.0 V●幅:21.0mm●ピン径:2.0mm●表面処理:コンタクト:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:NEB/J●コード番号:190-3271アズワン品番65-7764-10
リフトアップコイル OneSizeUpサス トヨシマリフトアップコイル OneSizeUpサストヨシマ
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
純正スプリングと交換するだけで車高アップが可能な通称「ワンサス」。
関連資料適合表
前座付水栓エルボ BRIDGESTONE(ブリヂストン)前座付水栓エルボBRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
仕様テーパーネジ材質砲金(CAC406(青銅))形状エルボ寸法L(mm)56寸法D(Φmm)30.4寸法H1(mm)32寸法H2(mm)47.1
ボックスレスUB継手 BRIDGESTONE(ブリヂストン)ボックスレスUB継手BRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
仕様テーパーネジ寸法L(mm)54寸法D(Φmm)30.4寸法H1(mm)68寸法H2(mm)46.9
前座付水栓エルボ BRIDGESTONE(ブリヂストン)前座付水栓エルボBRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
仕様平行ネジ材質砲金(CAC406(青銅))形状エルボ寸法L(mm)62寸法D(Φmm)30.4寸法H1(mm)79.5寸法H2(mm)47.1適合壁厚(mm)最大:38
両ルーズエルボ BRIDGESTONE(ブリヂストン)両ルーズエルボBRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
仕様RPネジ材質砲金(CAC406(青銅))形状エルボ寸法L(mm)46寸法D(Φmm)30.4寸法H1(mm)40.5寸法H2(mm)47.1
供回り防止継手 BRIDGESTONE(ブリヂストン)供回り防止継手BRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
仕様RPネジ材質砲金(CAC406(青銅))寸法L(mm)46寸法D(Φmm)30.4寸法H1(mm)49.5寸法H2(mm)47.1
前座付水栓エルボ BRIDGESTONE(ブリヂストン)前座付水栓エルボBRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
仕様テーパーネジ材質砲金(CAC406(青銅))形状エルボ寸法L(mm)47寸法D(Φmm)30.4寸法H1(mm)47寸法H2(mm)46.9適合壁厚(mm)最大:18
供回り防止継手(KS壁厚調整リング) BRIDGESTONE(ブリヂストン)供回り防止継手(KS壁厚調整リング)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
589税込648
1個
4日以内出荷
リフォームに最適!
材質砲金(CAC406(青銅))
エンドミル 焼結 1刃 NBNES NACHI(不二越)エンドミル 焼結 1刃 NBNESNACHI(不二越)
77,980税込85,778
1本
7日以内出荷
空調用温度計(フランジ取付型)NES002-01相当品 熱研空調用温度計(フランジ取付型)NES002-01相当品熱研
4,998税込5,498
1個
当日出荷
90Luxの低照度にも対応
用途配管表面温度測定用、ビル空調に16年の実績、サブコン様、空調業者様必見質量(g)約50測定範囲(℃)-59.9~99.9(0.1単位)コード長さ(m)1センサータイプサーミスタSUS304防湿密閉構造外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×15×41.5精度(℃)0~50℃:±1.0、それ以外:±2.0~±4.0測定周期(秒)約10使用環境温度(℃)-10~60
eKitEngine S110シリーズ ギガビットPoEスイッチ 8PoE+ポート 1ポート 1SFPポート HUAWEIeKitEngine S110シリーズ ギガビットPoEスイッチ 8PoE+ポート 1ポート 1SFPポートHUAWEI
24,980税込27,478
1台
8日以内出荷
eKitEngine S110シリーズ ギガビットスイッチ 24ポート 2SFPポート HUAWEIeKitEngine S110シリーズ ギガビットスイッチ 24ポート 2SFPポートHUAWEI
36,980税込40,678
1台
8日以内出荷
V型ハンド 防塵カバー付回転移動形ハンド EHVJシリーズ New-Era(ニューエラー)V型ハンド 防塵カバー付回転移動形ハンド EHVJシリーズNew-Era(ニューエラー)
15,980税込17,578
1個
21日以内出荷
種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気最高使用頻度(回/min)70
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
検査台 US-775NES19ベビーピンク タカラベルモント検査台 US-775NES19ベビーピンクタカラベルモント
949,800税込1,044,780
1台
31日以内出荷
1台で心臓、腹部、下肢の3つの超音波検査ポジションに対応。検査時のポジショニングにも細やかに配慮し、患者さんの不安感と身体への負担をやわらげますUS-775N(下肢エコー用シートがなく、心エコー、腹部エコー検査がメインのご施設向け)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00042000089医薬品医療機器等法一般医療機器
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
Microsoft Office Home & Business 2024(最新 永続版)|POSAカード版|Windows11、10/mac対応|PC2台 マイクロソフトMicrosoft Office Home & Business 2024(最新 永続版)|POSAカード版|Windows11、10/mac対応|PC2台マイクロソフト
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
Windows 11/10、macOS対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください。macOSの最新の3つのバージョンでご使用いただけます。)iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows、Mac向け2024版のWord、Excel、Outlook、PowerPoint、OneNoteがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。
対応OSWindows11、10/mac対応
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
電源コネクタ 産業用コネクタ NES/Jシリーズ ケーブルマウント プラグ 1箱 100個入 LUMBERG電源コネクタ 産業用コネクタ NES/Jシリーズ ケーブルマウント プラグ 1箱 100個入LUMBERG
37,980税込41,778
1箱(100個)
7日以内出荷
Male Supply PlugsMale supply connectors, for soldering onto wiresAvailable in 3 internal diameter sizes: 1.4 mm, 2.1 mm and 2.5 mm.
仕様●定格電流:500mA●プラグ/ソケット:プラグ●定格電圧:12 V●実装タイプ:ケーブルマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:NES/J●動作温度 Max:+70℃●コード番号:190-3286アズワン品番65-7734-13
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(45件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から6日以内出荷
Nes5用替刃 ノガNes5用替刃ノガ
3,698税込4,068
1セット
4日以内出荷
Nes5用替刃。2枚1組のペアー
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
ぬくもり手すりNES 壁受 WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES 壁受WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本形状L受サイズ32Φ・35Φ兼用
Parallels Desktop Pro Edition Retail Box 1Yr JP (プロ版) ParallelsParallels Desktop Pro Edition Retail Box 1Yr JP (プロ版)Parallels
11,980税込13,178
1台
翌日出荷
プロ版は、開発者・テスター及びグラフィックユーザー等に対応した最適な仮想環境構築の機能が搭載されています。1年間の期間更新のサブスクリプション版である本製品は使用期間内であれば常に最新バージョンをご使用いただけます。Mac本体メモリ32GB以上を搭載し、仮想環境に16GB以上のメモリを割り当てる場合には、本製品をご案内下さい。新規及び更新のお客様ともに本製品をお勧め下さい。本製品はメディアレスのため、インストールはパラレルスのサイトよりダウンロードしてご利用ください。内容物:インサート一冊(A5判4ページ、1ライセンス用アクティベーションコード付)。本製品は、お客様が同一法人内で6本以上のライセンスのお求め・ご使用をご検討であれば、製品の使用許諾に従って、Parallels Desktop for Mac Business Editionをお勧め下さい。 Mシリーズ搭載 Mac では、Windows11 などの ARM 対応 OS が必要です。Intel 対応 OS は、Apple Mシリーズ 搭載 Mac での仮想化利用ができません。
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
サーモスタットパッキン ミヤコ自動車サーモスタットパッキンミヤコ自動車
759税込835
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
自動車用サーモスタッド用パッキンです。
ECM CHECK HARNESS120 MAZDA(マツダ)ECM CHECK HARNESS120MAZDA(マツダ)
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷
LTSチップ ステーブルスタック96本ダブルラック段重ね SS LTS 1000μL 768A/4 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)LTSチップ ステーブルスタック96本ダブルラック段重ね SS LTS 1000μL 768A/4METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
9,998税込10,998
1個(4セット×192本)
翌々日出荷
マルチチャンネルピペットに最適積み重ね型LTSチップ LTSチップ ステーブルスタック96本ダブルラック段重ね1000μL768本(4段)
容量(μL)1000アズワン品番64-3930-48
HARNESS REAR (S1) MAZDA(マツダ)HARNESS REAR (S1)MAZDA(マツダ)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
(S10A6)HARNESS FRONT MAZDA(マツダ)(S10A6)HARNESS FRONTMAZDA(マツダ)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷