カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「net-244-pf」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NETシリーズメタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NETシリーズメタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所
2,198税込2,418
1個
当日出荷
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+100定格電圧(V)250コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂適合ケーブル外径(Φmm)11.5~14.0絶縁抵抗(MΩ)2000接触抵抗(mΩ)3以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきシェルサイズ24RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1500結線方法はんだ
NETシリーズ欧州安全規格対応コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NETシリーズ欧州安全規格対応コネクタ 中継アダプタ七星科学研究所
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
欧州安全規格対応の電源コネクタ、UL規格、CSA規格も所得
形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ