カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 店舗什器・備品(1)

「net-203」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NETシリーズ欧州安全規格対応コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NETシリーズ欧州安全規格対応コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所
1,198税込1,318
1個
当日出荷から33日以内出荷
欧州安全規格対応の電源コネクタ、UL規格、CSA規格も所得
形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NETシリーズメタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NETシリーズメタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所
839税込923
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250コネクタ形状レセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000接触抵抗(mΩ)3以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NETシリーズ欧州安全規格対応コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NETシリーズ欧州安全規格対応コネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所
1,198税込1,318
1個
当日出荷から33日以内出荷
欧州安全規格対応の電源コネクタ、UL規格、CSA規格も所得
形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NETシリーズ欧州安全規格対応コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NETシリーズ欧州安全規格対応コネクタ 中継アダプタ七星科学研究所
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
欧州安全規格対応の電源コネクタ、UL規格、CSA規格も所得
形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NETプラグ(シェルΦ20・3極) 七星科学研究所NETプラグ(シェルΦ20・3極)七星科学研究所
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
形状プラグタイプ逆芯定格250V-15A表面処理銀メッキコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)3以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗2000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1500オス・メスオス
NETレセプタクル(シェルΦ20・3極) 七星科学研究所NETレセプタクル(シェルΦ20・3極)七星科学研究所
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
形状レセプタクルタイプ逆芯定格250V-15A表面処理銀メッキコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)3以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗2000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1500オス・メスメス
NETフランジ付アダプター(シェルΦ20・3極) 七星科学研究所NETフランジ付アダプター(シェルΦ20・3極)七星科学研究所
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
形状フランジ付アダプタタイプ正芯定格250V-15A表面処理銀メッキコネクタ形状アダプタ接触抵抗(mΩ)3以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗2000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1500オス・メスメス
POSプリンタ セイコーインスツルPOSプリンタセイコーインスツル
58,980税込64,878
1台
4日以内出荷
RP-F10シリーズは1台で上面/前面排紙を兼用可能。レジ台の上、カウンタの下棚、また専用キット(オプション)による壁掛けなど、様々な場所に設置可能です。前面排紙設置時は防滴特性(IEC60529 IPX1相当)を有し、キッチンなどでも安心してご利用いただけます。印字スピードと印字品質の要求に対し、3つの印刷設定で対応します。レシートの先頭でバックフィードコマンドを指定することにより、上余白を最小約2mmまで削減可能です。異物などによりカッタ刃がロックした場合でも、用紙カバーを開けるだけでリカバリが可能です。
仕様●オートカッタ(cut):150万●キャッシュドロアー:2 Drivers(24V / 1A)●コマンド形式:ESC/POS(TM) 準拠●スピード (mm/sec)max:250●ソフトウェア:Printer Driver/SDK、 OPOS Driver、 POS for .NET Driver、Android(TM) SDK、 iOS SDK、 Linux(R) CUPS Filter/SDK●ドット密度(dpi):203(8dots/mm)●バーコード種類:UPC-A/E、 JAN(EAN)8/13、 ITF、 CODABAR、 Code39、 Code93、Code128、 QR、 PDF417、 MaxiCode、 Data Matrix、 GS1 Databar●入力バッファ:4kバイト●切断方式:スライド式●切断種類:フルカット・パーシャルカット(中央1点残し)●文字寸法(H×W mm):3.0×1.5、 3.0×3.0、 2.0×1.0、 2.0×2.0●文字構成(H×W dots):24×12、 24×24、 16×8、 16×16●文字種類:コードページ(14Page)、ユーザー定義文字セット、オプションフォント、、ダウンロード文字、JIS第一・第二水準漢字、、特殊文字、NEC特殊文字、NEC選定IBM拡張文字、IBM拡張文字、外字●用紙外径(mm)max:Φ83●耐摩耗性(km):150質量(g)840電源(V)専用ACアダプタ、外部電源:24±10%規格FCC、 CE、 VCCI方式感熱ラインドット方式用紙ロール紙/58mm(TP-E23C-1)、80mm(TP-B10CH)通信方式USB Type-C+Bluetooth(NFC)+USB host※ディスプレイ(DSP-A01)との接続として使用頂けます。サイズ(mm)127×127×127紙幅(mm)58/80印字幅(mm)54 / 72
47mm角モザイクタイル裏ネット張り レトロカラーmix色 玉川窯業47mm角モザイクタイル裏ネット張り レトロカラーmix色玉川窯業
839税込923
1枚ほか
5日以内出荷
明るくきれいなモザイクタイルです。スーパーホワイトの素地を使用しているため、発色がとても鮮やかです。タイルの表面が見えて施工しやすい裏ネット張り 6列×6列のシート張りです。
用途用途は内装壁・DIY・リフォーム・インテリア・キッチン・カフェ等幅広く使用できます。
47mm角モザイクタイル裏ネット張り レトロカラーmix色コーナー 玉川窯業47mm角モザイクタイル裏ネット張り レトロカラーmix色コーナー玉川窯業
839税込923
1個ほか
5日以内出荷から11日以内出荷
明るくきれいなモザイクタイルです。スーパーホワイトの素地を使用しているため、発色がとても鮮やかです。タイルの表面が見えて施工しやすい裏ネット張り コーナータイルです。
用途用途は内装壁・DIY・リフォーム・インテリア・キッチン・カフェ等幅広く使用できます。
22.5mm角モザイクタイル裏ネット張レトロMIX色 玉川窯業22.5mm角モザイクタイル裏ネット張レトロMIX色玉川窯業
779税込857
1枚
11日以内出荷
明るくきれいなモザイクタイルです。スーパーホワイトの素地を使用しているため、発色がとても鮮やかです。タイルの表面が見えて施工しやすい裏ネット張り 12列×12列のシート張りです。
用途用途は内装壁・DIY・リフォーム・インテリア・キッチン・カフェ等幅広く使用できます。
22.5mm角モザイクタイル裏ネット張りレトロMIXコーナー 玉川窯業22.5mm角モザイクタイル裏ネット張りレトロMIXコーナー玉川窯業
1,498税込1,648
1個
11日以内出荷
明るくきれいなモザイクタイルです。スーパーホワイトの素地を使用しているため、発色がとても鮮やかです。タイルの表面が見えて施工しやすい裏ネット張り コーナータイルです。
用途用途は内装壁・DIY・リフォーム・インテリア・キッチン・カフェ等幅広く使用できます。