カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
    • スイッチングハブ(1)
絞り込み
ブランド
  • NETGEAR(1)
ポート数
  • 12
  • 5(9)
  • 8(15)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 16(8)
  • 20(1)
  • 24(14)
  • 28(3)
  • 30(1)
  • 40(3)
  • 44(2)
  • 48(4)
  • 52(1)
伝送速度
  • ギガビット(1)
電源供給方式
  • ACアダプター(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「netgear」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Ultra90 PoE++対応(720W)1Gポートx10 SFP+スロットx2 フルマネージスイッチ NETGEARUltra90 PoE++対応(720W)1Gポートx10 SFP+スロットx2 フルマネージスイッチNETGEAR
259,800税込285,780
1個
翌日出荷
NETGEARはAV over IP(映像や音声をIPネットワーク上で配信する技術)の標準化を推進するSDVoEアライアンスを設立した唯一のスイッチングハブメーカーとして、ProAVシステムに最適化されたスイッチを開発しました。NETGEARのProAV対応スイッチはIPネットワークを利用することで、複雑な配線による導入コストを削減し、設置場所や距離の制限がないシステムの導入を可能にします。M4250-10G2XF-PoE++(GSM4212UX)はギガビットポートを10個と10G SFP+スロットを2個搭載、Ultra90 PoE++に対応しており、1ポートあたり90W、8ポート合計で720Wの電力を供給します。またPIMルーティングなど設定が不要なプラグアンドプレイマルチキャスト用のためのIGMP+(IGMPプラス)をサポートし、AV over IPネットワークで共通のL2技術を使用して、システムアーキテクチャを大幅に簡素化します。必要なポート数のモデルを選んで、エンドポイントデバイスを接続すれば、あとはスイッチの電源を入れるだけ簡単にProAV環境を構築できます。AV専用設定画面のほか、通常のIT設定用のWeb管理画面も利用できます。
ポート数12接続方式ギガビット電源供給方式セルフパワー
ハブ netgear特集