カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(20)
  • 制御機器(3)
  • 安全保護具(1)

「new balance」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
New Balance Boston New Balance(ニューバランス)New Balance BostonNew Balance(ニューバランス)(2件のレビュー)
15,800税込17,380
1足
当日出荷
足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。ダイヤルを回すことで簡単にフィット感の調節が可能です。袋ベロでゴミや異物の侵入を防ぎます。JSAA A種認定品です。
形状ローカット規格JSAA A種認定品製法セメント式材質(甲被)PU(マイクロファイバー)機能耐油・耐摩耗性靴底EVA+ラバー材質(先芯)樹脂製(ワイド)甲被タイプダイヤル式靴タイプスニーカー
New Balance Portland New Balance(ニューバランス)New Balance PortlandNew Balance(ニューバランス)(4件のレビュー)
12,000税込13,200
1足
当日出荷から7日以内出荷
足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。中足骨をホールドし、踵の浮きを抑え、前足部の屈曲をフリーにします。JSAA A種認定品です。
形状ローカット規格JSAA A種認定品製法セメント式材質(甲被)PU+エアーメッシュ機能耐油・耐摩耗性靴底EVA+ラバー材質(先芯)樹脂製(ワイド)甲被タイプ靴タイプスニーカー
New Balance NewYork New Balance(ニューバランス)New Balance NewYorkNew Balance(ニューバランス)(2件のレビュー)
13,000税込14,300
1足
当日出荷
足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。袋ベロでゴミや異物の侵入を防ぎます。手袋していても着脱が簡単です。JSAA A種認定品です。
形状ローカット規格JSAA A種認定品製法セメント式材質(甲被)PU(マイクロファイバー)機能耐油・耐摩耗性靴底EVA+ラバー材質(先芯)樹脂製(ワイド)甲被タイプマジック靴タイプスニーカー
New Balance Portland ジェニュインレザー New Balance(ニューバランス)New Balance Portland ジェニュインレザーNew Balance(ニューバランス)
14,000税込15,400
1足
当日出荷
足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯TPR製のカウンターで踵をしっかりホールドTPU製のスタビライザーで踵の安定感を増します耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムのアウトソール中足骨をホールドし、踵の浮きを抑え、前足部の屈曲をフリーにするソフトベンディングジェニュインレザーは甲に本革を使用しております。本革を使用することにより屈曲を繰り返しても強度を保ち、足に馴染んできます。またはっ水もPUと同等にあります。
形状ローカット規格JASS規格 A種製法セメント式材質(甲被)PU(スムース調)+ジェニュインレザー(本革)先芯樹脂製(ワイド)機能耐油・耐摩耗性靴底EVA+耐油ラバー甲被タイプ靴タイプスニーカー
New Balance Portsmouth New Balance(ニューバランス)New Balance PortsmouthNew Balance(ニューバランス)
15,000税込16,500
1足
当日出荷
待望のミッドカットタイプ登場!!ゴミや異物の侵入を防ぐ袋舌仕様。舌の両サイドの袋の部分は薄く伸びのあるPUを使用しているので着用時のごわつきも最小限です。手袋をしていても着脱が簡単な仕様。またバンド裏は全面ベルクロファスナーとし密着力を高めています。PUと比較してソフトな屈曲性の牛革(PO-113/221)、マイクロファイバー(PO-885)を甲と舌に使用。踵当てパーツの縁にテープ状の反射材を縫い付けて、広い角度から暗所での視認性を高めています。
形状ミッドカット規格JSAA 規格A種 人工皮革製プロスニーカー 衝撃吸収製法セメント式先芯樹脂製(ワイド)
PUMA SAFETY Heritage AIRTWIST2.0LOW PUMA SAFETY(プーマセーフティ)PUMA SAFETY Heritage AIRTWIST2.0LOWPUMA SAFETY(プーマセーフティ)(4件のレビュー)
9,800税込10,780
1足
当日出荷から4日以内出荷
カカトへの負担減少により長時間履いても疲れにくい。 豊富なサイズ、カラーラインナップが仕事場での足元を彩る。
用途建設現場・工事現場・運搬・長時間の立ち仕事形状ローカット材質(先芯)グラスファイバー強化合成樹脂規格JSAA A種材質(アッパー)合成皮革(マイクロファイバー)靴タイプスニーカー種類セーフティーシューズ材質(ソール)合成底甲被タイプ紐タイプ
New Balance Harrisburg New Balance(ニューバランス)New Balance HarrisburgNew Balance(ニューバランス)
18,000税込19,800
1足
当日出荷
L+1 BOA搭載のミッドカットモデル登場!ミッドカット用に新たに開発されたL+1ダイヤルを搭載。ローカット用のL6より巻取りトルクが強く快適にフィッティングできます。ゴミや異物の侵入を防ぐ袋舌仕様。舌の両サイドの袋の部分は薄く伸びのあるPUを使用しているので、着用時のごわつきも最小限です。人口皮革と比較してソフトで屈曲性が良く、屈曲耐久性の高い牛革を甲に使用。踵当てパーツの縁にテープ状の反射材を縫い付けて、広い角度から暗所での視認性を高めています。
形状ミッドカット規格JSAA 規格A種 人工皮革製プロスニーカー 衝撃吸収製法セメント式材質(甲被)PU(マイクロファイバー)+エアーメッシュ+牛革先芯樹脂製(ワイド)靴底EVA+ラバー
サングラス New Balance(ニューバランス)サングラスNew Balance(ニューバランス)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から5日以内出荷
まぶしさや反射光を大幅にカットする偏光レンズを一部モデルに採用。水面・ガラス・路面のギラつきを抑え、ドライブやアウトドア、街歩きもストレスフリー。目の疲れも軽減され、快適な視界が続きます
材質(フレーム)超弾性樹脂(TR90)
WINJOB(ウィンジョブ) CP209 BOA アシックスWINJOB(ウィンジョブ) CP209 BOAアシックス(11件のレビュー)
14,900税込16,390
1足
当日出荷
BOA(R)システムを採用し、フィット性を高めたローカットタイプ。 JSAA規格A種認定品。A種先芯を使用。 #025カラーは、秒を競うモータースポーツチーム採用モデル。
形状ローカット材質(先芯)樹脂靴タイプスニーカー
RIDER 2.0 WHITE DISC LOW PUMA SAFETY(プーマセーフティ)RIDER 2.0 WHITE DISC LOWPUMA SAFETY(プーマセーフティ)(1件のレビュー)
13,500税込14,850
1足
当日出荷から4日以内出荷
カカトへの負担を軽減させ、長時間履いていても疲れにくい。グラスファイバーで強化した新開発の合成樹脂先芯。一般的なスチール芯より軽く、耐磁性と断熱性兼ね揃えている。脱ぎ履きしやすいDISCタイプJSAA A種・衝撃吸収
用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業形状ローカットホワイト規格JSAA A種材質(アッパー)人工皮革(マイクロファイバー)材質(ソール)合成底機能耐磁性、断熱性、衝撃吸収材質(先芯)グラスファイバー強化合成樹脂甲被タイプダイヤル式靴タイプスニーカー
オールマイティSU51L BOA mizuno(ミズノ)オールマイティSU51L BOAmizuno(ミズノ)
15,880税込17,468
1足
当日出荷
ALMIGHTY SU 51L BOAつま先上がりのタフボディ。人工皮革による心強い防塵性能と「つまずき」に配慮したトウアップ設計のシューズに、※BOA(R)搭載でフィット感をプラス。※ Uソール以外のミズノワークシューズと比較して。アッパーは全面人工皮革を用いたタフな設計で、フィット感を高めるBOA(R)も採用。作業現場での転倒に影響のある「つまずき」や「すべり」に関して、トウアップ設計のUソールと六角形のアウトソールパターンを採用することで配慮しているので、快適に作業を進めることができます。
用途運輸業/建設業/製造業形状ロータイプ質量(g)約365(26cm片方)機能衝撃吸収、耐滑材質(甲)人工皮革×合成皮革安全規格JSAA規格 A種材質(底部)ゴム底甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカーサイズレンジ24.5~28.0、29.0
ALMIGHTY VS mizuno(ミズノ)ALMIGHTY VSmizuno(ミズノ)(7件のレビュー)
10,800税込11,880
1足
当日出荷
先芯周りのメッシュに従来のオールマイティのメッシュより強く通気性が高い素材を採用。 紐が巻き込まれにくくほどけにくい。軽量設計。 中敷はソフトで、抗菌防臭加工あり。ソールは耐滑・耐油・屈曲性・水掃けがいいです。 再帰反射材付き。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強してます。樹脂製先芯搭載。
用途普通作業用形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(甲)人工皮革・合成繊維材質(底部)合成底甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
ウィンジョブ CP201 アシックスウィンジョブ CP201アシックス(22件のレビュー)
10,000税込11,000
1足
当日出荷
SRB中敷きとCPグリップソールを採用し、快適性とグリップ力を向上。 スポーツシューズ感覚で履ける作業用シューズ。 作業用シューズとして必要な耐油性と耐摩耗性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。 異なる硬度を組み合わせたミッドソール材で安定性とクッション性の両立を実現。 夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。 足への負担を軽減する立体形状のSRB中敷を採用。取り替え式で洗濯も可能です。
仕様インナーソール取り替え式適合中敷:FIZ001、FIZ002、FIZ003 別売中敷は「21.5cm」「22.0cm」非対応形状ローカット規格JSAA規格A種認定品材質(アッパー)(本体)合成繊維、(補強)人工皮革材質(ソール)ゴム底甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
ディアドラ ロビンデジカモ ドンケルディアドラ ロビンデジカモドンケル(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1足
当日出荷から5日以内出荷
高い耐滑性能と耐摩耗性を兼ね備えたハイパーPUアウトソールとクッション性抜群のミットソール 自力で光を貯めて暗所で発行する蓄光仕様・軽量で丈夫、ワイドで優れた履き心地 スプリングテックインソール採用。 3つのアーチでしっかりホールドし疲労軽減
形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種製法セメント式材質(ソール)耐摩耗ハイパーPU材質(甲被)人工皮革材質(先芯)ハイテク樹脂製材質(インソール)スプリングテックインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
ウインジヨブ CP306Boa アシックスウインジヨブ CP306Boaアシックス(7件のレビュー)
14,900税込16,390
1足
当日出荷
BOAフィットシステムを採用しアッパー全面に人口皮革を使用したローカットタイプ。 BOAフィットシステムを採用し、細やかなフィット調節が可能。 着脱を早く容易にするBOA(R)フィットシステム。BOA(R)ダイヤルの破損を防止するためダイヤルカバーを着脱。 アッパー全面に人口皮革を使用。
規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革ウィズ3E相当材質(先芯)A種先芯
ウィンジョブ CP301 アシックスウィンジョブ CP301アシックス(10件のレビュー)
12,500税込13,750
1足
当日出荷
砂や水が入りにくく、脱ぎ履きの便利なベルト仕様。快適性と滑りにくさも実現。 作業用シューズとして必要な耐油性と耐摩耗性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。 夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。 つま先部には、ラバーの補強をほどこし、耐久性を高めています。 フィット性に優れ、脱ぎ履き便利なアジャスターベルトを採用、足とシューズのズレを抑えます。
仕様インナーソール取り替え式(適合::FIZ002,FIZ003,1273A008,1273A007)形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA規格A種 認定番号1475材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)415(26.5cm)甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
オールマイティEL 31L mizuno(ミズノ)オールマイティEL 31Lmizuno(ミズノ)
11,800税込12,980
1足
当日出荷
オールマイティEL 31L 脱ぐラク、履くラク、軽くラク。 シューズの脱ぎ履きによるストレスを少しでも和らげたい。そんな想いから生まれた一足。 足入れしやすいだけでなく、軽くて動きやすい”ラク”なワークシューズ。 独自のかかと形状とゴムの靴紐を採用で、脱ぎ履きの多い現場でもスムーズに作業が可能。 広くメッシュを採用したアッパーは通気性に配慮され、ソールは軽量を徹底的に追求したこだわりの設計。 このラクさを、是非体感してほしい。 軽量化:アウトソールのラバー領域を最小限にし、軽量化を実現。 足入れのしやすい踵形状:履き口を湾曲させ、踵部にはプルストラップを装着。 ゴムの靴紐で脱ぎ履きしやすい:※取り外し可能 カジュアルメッシュ採用:多色使いのニット風メッシュでよりカジュアルな見た目に。 ムレにくい:先芯周りとサイドにメッシュを使用し蒸れにくい。 クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用してクッション性向上。 つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある 人工皮革で補強。 光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用。 耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール 買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
用途運輸業〇/建設業〇/製造業〇形状ローカット規格JSAA先芯硬質樹脂標準質量(g/片足)約335(26cm)機能耐燃料油性、踵部の衝撃エネルギー吸収性・耐滑性、軽量、通気性、クッション性材質(甲)合成繊維、人工皮革、合成皮革材質(底部)合成底(耐油性)甲被タイプ紐タイプサイズレンジ24.5~28.0、29.0
WINJOB(ウィンジョブ) CP304 BOA アシックスWINJOB(ウィンジョブ) CP304 BOAアシックス(16件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1足
当日出荷から翌日出荷
Boa(R)システムを採用し、フィット性を高めたハイカットタイプ。靴底のかかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。また、足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減します。 油で劣化しにくい耐油性ラバーを使用しています。
仕様インナーソール:取替え式質量(g)約490(26.5cm)種類セーフティーシューズ規格JSAA_A種認定適合品番中敷:1273A008、1273A007材質(底部)ゴム底足囲3E相当
WINJOB(ウィンジョブ) CP700 アシックスWINJOB(ウィンジョブ) CP700アシックス(2件のレビュー)
7,898税込8,688特価
1足
当日出荷
アッパー(本体部分)に天然皮革を使用したローカットヒモタイプ。 つま先部分にはガラス繊維強化樹脂製の軽量先芯を搭載し、安全性と軽量性を両立。 シューズのつま先を上げることで、引っかかりにくくしています。
形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA規格A級認定品材質(アッパー)天然皮革材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯認定番号2113甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
ウィンジョブ CP214 TS×BOA アシックスウィンジョブ CP214 TS×BOAアシックス
17,200税込18,920
1足
当日出荷
優れた「足裏感覚」を実現しつつ、BOA フィットシステムを採用。屈曲性に優れ、接地面の状況を感じやすい薄底ソール。 レギュラーウイズ(2E相当)で、快適なフィット性を追求しました。靴底には、滑りにくく耐久性に優れ、油で劣化しにくいCPグリップソールを採用。 かかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。中敷きには、足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減します。 先芯には、ガラス繊維強化樹脂を使用し軽量性を追求しました。
仕様インナーソール:取替え式質量(g)約430(26.5cm)種類安全靴規格JSAA規格A種 認定番号3020適合品番中敷:1273A007、1273A008材質(底部)ゴム底(耐油性ラバー)足囲2E相当
ALMIGHTY(オールマイティ) LS2 11L mizuno(ミズノ)ALMIGHTY(オールマイティ) LS2 11Lmizuno(ミズノ)(5件のレビュー)
11,880税込13,068
1足
当日出荷
紐タイプ足が喜ぶ、この軽さベロ(上部)に靴紐が収納でき、ほどけにくく作業中に紐が巻き込まれにくいクッション性が高く、耐滑性に優れたソール擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強踵部には”セル構造”ミッドソールとやわらかい素材でクッション性向上シューズサイドにメッシュを使用るすることで長時間働き続ける足元に通気性をプラス夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用
用途運輸業/建築業/製造業形状ローカット材質(底部)ゴム革甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
サーマルリレー 3RBシリーズ 0.32 → 1.25 A SIEMENSサーマルリレー 3RBシリーズ 0.32 → 1.25 ASIEMENS
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
TheSiemensSIRIUS3RBseriesisasolid-stateoverloadrelayforinverse-timedelayedprotectionofloadswithnormalandheavystartingagainstexcessivetemperaturerisesduetooverload,phaseunbalanceorphasefailurewhichhasacurrentratingupto1.2AIthasmanualorautomaticresetswitchfunctionalityIthasasizeS0ItcanbemountedwithcontactormountingThetypeofelectricalconnectionformaincircuitandforauxiliarycircuitisthroughscrew-typeterminalDuetothewidecurrentsettingrangesandvarioustrippingcharacteristics,completeseriesofmotorsarecoveredwithjustafewtypesIthaslowheatlosswhichmakesitenergy-efficientandhelptoreducethetemperatureriseinthecontrolcabinet.Ambientoperatingtemperatureis-25to+60℃Operatingfrequencyis50to60HzTripclassisCLASS10E
仕様●モーター定格電流:0.32 → 1.25 A●コンタクトの定格電流:1.25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7286-09
サーマルリレー 3RBシリーズ 4 → 16 A SIEMENSサーマルリレー 3RBシリーズ 4 → 16 ASIEMENS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3RB series is a manual-automatic reset solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failureIt has a size S00It can be mounted with contactor mountingThe type of electrical connection for main circuit and for auxiliary circuit is through screw-type terminalDue to the wide current setting ranges and various tripping characteristics, complete series of motors are covered with just a few typesIt has low heat loss which makes it energy-efficient and help to reduce the temperature rise in the control cabinet.Ambient operating temperature is -25 to +60℃ Operating frequency is 50 to 60 Hz Trip class is CLASS 10E
仕様●モーター定格電流:4 → 16 A●コンタクトの定格電流:16 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO●コード番号:211-3658アズワン品番65-7292-41
サーマルリレー 3RBシリーズ 6 → 25 A SIEMENSサーマルリレー 3RBシリーズ 6 → 25 ASIEMENS
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3RB series is a solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure which has a current rating up to 25 AIt has manual or automatic reset switch functionalityIt has a size S0It can be mounted with contactor mountingThe type of electrical connection for main circuit and for auxiliary circuit is through screw-type terminalDue to the wide current setting ranges and various tripping characteristics, complete series of motors are covered with just a few typesIt has low heat loss which makes it energy-efficient and help to reduce the temperature rise in the control cabinet.Ambient operating temperature is -25 to +60℃ Operating frequency is 50 to 60 Hz Trip class is CLASS 20E
仕様●モーター定格電流:6 → 25 A●コンタクトの定格電流:25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO●コード番号:211-3660アズワン品番65-7292-58