カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(12)
    • プロテクティブスニーカー(4)
  • 制御機器(120)
    • 丸型コネクタ本体(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
    • 柄あり・色付きコピー用紙(1)
  • 卓上消耗品(65)
    • ラップ(4)
  • 建築金物(283)
    • パラレル型(52)
    • スタンダード型(22)
  • 日用品(31)
    • 工業用・業務用(2)
  • 清掃用品(83)
    • ネットスポンジ(3)
  • トラック用品・パーツ(724)
  • 測定用品(222)
  • 船舶用品・漁業資材(219)
  • 機構部品(194)
  • 研磨材(142)
  • 油圧機器・油圧ホース(123)
  • バイク部品(119)
  • FA担当者のオススメ新商品(117)
  • パソコン/周辺機器(110)
  • 厨房用品(97)
  • 作業服(95)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(86)
  • 空調・電設資材(77)
  • ねじ・ボルト・釘(69)
  • 塗装・養生・内装用品(69)
  • 切削工具(66)
  • 店舗什器・備品(63)
  • 洗車・清掃(58)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(55)
  • 家電(53)
  • オフィス家具(48)
  • 防災用品(45)
  • 事務用品(45)
  • カー用品(42)
  • 学童・教育用品(41)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(39)
  • 農業機械(39)
  • 配管・水廻り設備部材(35)
  • 縫製用品(35)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(30)
  • 自転車部品(27)
  • 接着剤・補修材(25)
  • 空圧工具(25)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 梱包用品(22)
  • 洗剤・除去剤(21)
  • 自動車補修部品(20)
  • 電動工具(19)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • 医療(16)
  • 安全保護具(16)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 介護用品(14)
  • 溶接用品(13)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 整備工具・収納(12)
  • 作業工具(11)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 物流用品(9)
  • 防犯用品(9)
  • 塗料(8)
  • 照明(8)
  • 住設機器(8)
  • ヘルスケア(8)
  • 電気材料(7)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 理美容(5)
  • 食品・飲料(5)
  • テープ(4)
  • 安全用品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 保管用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 進物(2)
  • 救急・衛生(2)
  • マスク(2)
  • 手袋(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「new」の検索結果

4,040件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
New Balance Portland New Balance(ニューバランス)New Balance PortlandNew Balance(ニューバランス)(5件のレビュー)
12,000税込13,200
1足
当日出荷から7日以内出荷
足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。中足骨をホールドし、踵の浮きを抑え、前足部の屈曲をフリーにします。JSAA A種認定品です。
形状ローカット規格JSAA A種認定品製法セメント式材質(甲被)PU+エアーメッシュ機能耐油・耐摩耗性靴底EVA+ラバー材質(先芯)樹脂製(ワイド)甲被タイプ靴タイプスニーカー
New Balance Boston New Balance(ニューバランス)New Balance BostonNew Balance(ニューバランス)(2件のレビュー)
15,800税込17,380
1足
当日出荷から7日以内出荷
足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。ダイヤルを回すことで簡単にフィット感の調節が可能です。袋ベロでゴミや異物の侵入を防ぎます。JSAA A種認定品です。
形状ローカット規格JSAA A種認定品製法セメント式材質(甲被)PU(マイクロファイバー)機能耐油・耐摩耗性靴底EVA+ラバー材質(先芯)樹脂製(ワイド)甲被タイプダイヤル式靴タイプスニーカー
NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
NRWをベースにした欧州安全規格対応の防水コネクタで、UL規格、CSA規格も所得
形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
New Balance NewYork New Balance(ニューバランス)New Balance NewYorkNew Balance(ニューバランス)(2件のレビュー)
13,000税込14,300
1足
当日出荷から7日以内出荷
足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。袋ベロでゴミや異物の侵入を防ぎます。手袋していても着脱が簡単です。JSAA A種認定品です。
形状ローカット規格JSAA A種認定品製法セメント式材質(甲被)PU(マイクロファイバー)機能耐油・耐摩耗性靴底EVA+ラバー材質(先芯)樹脂製(ワイド)甲被タイプマジック靴タイプスニーカー
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(21件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタシェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用RoHS指令対応品
用途屋外用形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250コネクタ形状レセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
コピー用紙NEWファインカラー 北越コーポレーション(旧: 北越製紙)コピー用紙NEWファインカラー北越コーポレーション(旧: 北越製紙)(4件のレビュー)
879税込967
1冊(500枚)
当日出荷から3日以内出荷
紀州の色上質の色調及び品質を基本にしています。 インクジェットにも使用でき、色彩効果・印刷適性に優れています。 軽オフセットなど各種印刷、OA機器にもご使用頂けます。
NEWクレラップ クレハNEWクレラップクレハ(50件のレビュー)
199税込219
1巻
当日出荷
「きちんとキレ窓」でピタッとあわせて切りやすい!巻き戻りしにくい! 「クルッと一発!」クレハカットでカンタンラッピング! 「きちんとキレ窓」で巻き戻り防止!つまめるフラップでラップの端がつまみやすくなりました。 「巻き戻り防止ストッパー」のエンボス化で、接着面が巻き戻りをしっかり防止!飛び出しガードがロールをしっかり押さえて、飛び出しをガードします。 UVコートで耐水性と質感をアップさせました。 植物生まれのプラスチック刃採用(業務用除く)で、触れても手を傷つけにくく、廃棄時の刃の取り外しも簡単です。 一般用はカット刃がプラスチック製で、つまめるフラップが大型。巻き戻りガードがついています。 業務用はカット刃が金属で、巻き戻りガードはついていません。
タックラベル HEIKOタックラベルHEIKO(2件のレビュー)
269税込296特価
1パック(300片)
当日出荷から3日以内出荷
材質ミラーコート紙寸法(mm)16×36
タックラベル HEIKOタックラベルHEIKO(3件のレビュー)
309税込340
1パック(312片)
当日出荷
少し小さめ(13X22MM)の楕円形の検品済みシールです。小さめの商品検品にお使いください。
寸法(mm)13×22タイプミラーコート紙メーカー商品コード007067680
NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所
1,498税込1,648
1個
当日出荷から32日以内出荷
NRWをベースにした欧州安全規格対応の防水コネクタで、UL規格、CSA規格も所得
形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NEWクレラップ クレハNEWクレラップクレハ(6件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
お皿に合わせて「クルッと一発」のクレハカットです。 植物生まれのプラスチック刃なので安心安全です。 使用後の分別も簡単です。 ラップの端がつまみやすい、「つまめるフラップ」付です。 「きちんとキレ窓」で巻き戻り解決。 飛び出しガードでロールの飛び出しをしっかりガードします。 ストッパーが巻き戻りを防止します。
用途食品包装用ラップフィルム材質(フィルム)ポリ塩化ビニリデン耐冷温度(℃)-60耐熱温度(℃)140材質(刃)プラスチック
ラッカースプレーJ サンデーペイントラッカースプレーJサンデーペイント(58件のレビュー)
499税込549
1本(300mL)
当日出荷
信頼と安心の日本製スプレー。フロンガスやトルエン、メタノール、鉛、クロムなどの有害物質は使用しておりません。 油性。
用途自転車、三輪車、スチール製品、ロッカー、シャッター、物置、工作品、タッチアップ、マーキングなど。 主に鉄部・木部用です。成分ニトロセルロース、合成樹脂タイプラッカースプレー標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~0.8半硬化乾燥時間(分)約10(冬季/約20)(20℃)
NEWポリ蛇口 40mm 井上工具NEWポリ蛇口 40mm井上工具(29件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。口径40ミリの一斗缶の注ぎ口に付ける蛇口です。取り付け部分に一工夫あり、もれない、はずれないのがっちり装着できます。本体上部に出っ張りがあり、キャップを置くことができます。
トラスコ品番321-8375包装形態個包装なしRoHS指令(10物質対応)対応
引戸クローザー3型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)引戸クローザー3型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(11件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
面付け型。 一般軽量ドア(家庭用)に取付。 閉扉速度(閉まり際のみ)は調整可能。 開閉力は調整可能。 ドア幅900mmに対応。 ドア重量は20~40kgに対応。 適用ドア開閉ストローク590~880mm。 左右兼用タイプ。
タイプ面付型適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)20~40
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
7,890税込8,679
1個
当日出荷から16日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
青色ニューテトロン水平親綱(緊張器付) まつうら工業青色ニューテトロン水平親綱(緊張器付)まつうら工業(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1本
当日出荷
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。ロープ径(Φmm)16仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)、フック直結回転型(97ハリップ回転式)青(黄線入り)引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)材質(フック)スチール(FS-90Z)、緊張器側:スチール・ステンレス(FS-90ST+97HR-3)材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません再生紙使用マーク適合
プラグ 平刃形接地2P アメリカン電機プラグ 平刃形接地2Pアメリカン電機(11件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電流(A)15電線接続方式圧着端子式適合圧着端子R2-4、R3.5-4適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(27件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
用途開戸用。タイプパラレル型ストップ角度70°~180°ストップ
NEW止まるんですB カーボーイNEW止まるんですBカーボーイ(4件のレビュー)
569税込626
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
敷くだけですべり止め効果抜群です。ハサミで好きな形に簡単にカットできます。手洗いできます。糸芯(ポリエステル)内蔵で強く引っ張っても切れにくい。
用途置物や小物の滑り止めに。食器棚や引き出し内などの滑り止めに。マットのズレ防止に。材質PVC種別ノンスリップマット長さ(mm)1250
NEWシンプルベーシック 三徳包丁160 パール金属NEWシンプルベーシック 三徳包丁160パール金属(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
中空ハンドルなので軽くて扱いやすい。 一体型で汚れが付きにくく洗いが簡単で衛生的です。 研ぎ直しができます。
刃長(mm)160材質オールステンレス質量(g)111刃幅(mm)45板厚(mm)約1.7全長×幅W(mm)295×45柄幅(mm)約20
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(12件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から8日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。
用途開戸用。ストップ角度-ストップなし
ラジエターシステムスーパーロングライフクーラント NEW 呉工業(クレ)ラジエターシステムスーパーロングライフクーラント NEW呉工業(クレ)(79件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(2L)
当日出荷
4年間もしくは10万kmまで対応の長寿命クーラント液耐熱・耐久性にすぐれた有機酸系複合防錆剤(ノンアミン)を配合、クーラント液を全量交換することで、4年間もしくは10万km走行まで効果が持続します。アルミパーツはもちろん、どんな素材の金属パーツでも長期間強力に防錆し、ゴムやプラスチックを傷めません。高性能エンジン車やアルミ製エンジン搭載車、ディーゼル車にも使用できます。-40℃まで凍結を防止します。希釈せずそのまま使用できます。長寿命タイプLLC対応車以外にも使用できます。
用途エンジン冷却用、ロングライフクーラント。成分エチレングリコール(47~50wt%)、有機酸系複合防錆剤、消泡剤タイプ希釈不要質量(kg)2.3容量(L)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×140×100凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物
TKG ステンNEWマンモスざる TKGTKG ステンNEWマンモスざるTKG(16件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼(SUS202)
NEWカラーパテ ハウスボックスNEWカラーパテハウスボックス(5件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷
カラーパテは粒子が細かく、硬化後の切削性にも優れています。 木製品の欠け・えぐれ・割れ・隙間の充填・補修に最適です。 色数は12色を揃え、多くの木製品の色をカバーします。 又、カラーパテ同士を混 ぜ合わせての調色も出来ます。 完全硬化後は、釘打ち、塗装が可能です。
主成分アクリル樹脂、水など硬化時間(時間)約6(実用強度)、24(完全硬化)危険物の類別非危険物
DP Newハエポイ オーエDP Newハエポイオーエ
139税込153
1個
当日出荷
ゴキブリ・ハエなどの退治に。退治した後はチリトリで取ってポイッ。
材質本体/ポリエチレン・ピンセット/ポリプロピレン幅(mm)108ピンク・ブルー・イエロー(色の指定はできません)高さ(mm)15質量(g)45奥行(mm)505適合害虫ゴキブリ・ハエなど利用場所屋内
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ワンタッチコートNEW ロードサポートワンタッチコートNEWロードサポート(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(480mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチコートNEWは旧製品をアップグレードし、接着力を改善し、プライムコート、タックコート等の施工に優れた特性を持ち、スプレー式なので作業能率が大幅にアップします。常温合材や加熱合材と路面の接着層を手を汚さずに施工でき、揮発性に優れる為作業時間も短縮されます。また、長時間保存しても中身の変状がなく経済的にも優れています。
用途常温合材や加熱合材と路面の接着剤として使用方法1、施工面の、水分、泥、ごみ等は取り除いてください。2、施工面から30cm位離してスプレーしてください。使用量プライムコートとして:3本/m2、タックコートとして:1本/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
Newカラークリーナー カウゼルNewカラークリーナーカウゼル(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ポリエステル丸糸と偏平糸(フィルム状)の特殊加工によって凸凹を出し立体的に編んでいますので、汚れをしっかり落とします。
規格間口W×奥行D×高さH(mm)135×65×20繰り返し・詰め替え対応
NEWクレラップ業務用 クレハNEWクレラップ業務用クレハ(3件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
長さ(m)50耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-60電子レンジ対応材質(フィルム)ポリ塩化ビニリデン
NEWクーリア 冷水ポット パール金属NEWクーリア 冷水ポットパール金属(8件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
注ぎ口がふさげる衛生的なフタ。広口で洗浄ラクラクシンプル構造。
材質ポリプロピレン
NEWひんやりハット PAX-ASIANNEWひんやりハットPAX-ASIAN(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
好評いただいていた900ひんやりハットに、日よけ面積を大きくしてリニューアルしました。
材質(生地)ポリエステル、(内部)EVAスポンジ使用目的暑さ対策RoHS指令(10物質対応)対応
キーストックハンディ NEW ノムラテックキーストックハンディ NEWノムラテック(45件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。 住宅展示場等、不動産業の物件管理に。 緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。 ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。 カギ紛失防止フック付。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。 伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに。材質(本体)亜鉛ダイカスト外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×65×182内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×105ロックダイヤル式材質(ツル)スチール(焼入れ処理)クリアランス(縦×横)(mm)約42×38
NEW水性インテリアカラー屋内カベ アサヒペンNEW水性インテリアカラー屋内カベアサヒペン(35件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
塗料に含まれるVOC(揮発性有機化合物)は0.1%以下であり、シックハウスの原因とされるホルムアルデヒドを吸着・除去する環境保護塗料です。 カベ紙・ビニールカベ紙の上にも塗ることができます。 防カビ剤を配合、カビの発生を防ぎます。 手あか・マジック・クレヨンなどの汚れが落とせます。 いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
用途リビング、寝室、子供部屋などの室内壁や天井(カベ紙・ビニールカベ紙)、窓枠などの木部 和室壁や天井(しっくい・京壁・土壁・砂壁・せんい壁・コンクリート・モルタル) 浴室、キッチン、洗面所、トイレなどの壁や天井使用方法塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい。主成分水性アクリルエマルション樹脂主な用途屋内カベ使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防カビ塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間夏期/30分~1時間 冬期/2~3時間
NEWハエポイ チリトリ付 オーエNEWハエポイ チリトリ付オーエ(5件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
適合害虫ハエ材質柄:ポリエチレン、ピンセット・イリトリ:ポリプロピレン寸法(cm)約50.5×11.5×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
NEWプラスチック手袋 CGMNEWプラスチック手袋CGM
499税込549
1個(100枚)
当日出荷
左右両用のため、片手でも使用でき経済的です。軽作業に適しています。ソフトで薄い塩化ビニール手袋です。手首から取り出せて、衛生的にお使いいただけます。介護・掃除に。家事・園芸・DIY・ペットのケアに。
材質塩化ビニール樹脂厚さ(mm)約0.04全長(mm)240半透明入数(枚)100規格パウダーフリーパッケージサイズ(mm)215×120×60粉有無粉なし
サントリー黒烏龍茶350ML 24本入 サントリーサントリー黒烏龍茶350ML 24本入サントリー(3件のレビュー)
3,998税込4,318
1箱(350mL×24本)
当日出荷
容量(mL)350種類烏龍茶容器ペットボトル本数24アズワン品番65-0389-55
NEW ミクロチェック洗浄液 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NEW ミクロチェック洗浄液イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(8件のレビュー)
649税込714
1本(420mL)
当日出荷
用途検査物表面のほこり・油脂・錆等の除去に使用。検査物表面の浸透処理が完了した後、表面に付着している浸透液の除去に。種別洗浄液液色透明成分n-ヘプタンLPG無色透明処理能力スプレー缶1本あたり約5m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量294mL危険物の性状非水溶性
NEW止まるんです A カーボーイNEW止まるんです Aカーボーイ(4件のレビュー)
399税込439
1巻
当日出荷
敷くだけですべり止め効果抜群です。ハサミで好きな形に簡単にカットできます。手洗いできます。糸芯(ポリエステル)内蔵、引っ張っても切れにくい。
用途置物や小物の滑り止めに。食器棚や引き出し内などの滑り止めに。マットのズレ防止に。種別ノンスリップマット長さ(mm)1500材質PVC形状薄手メッシュタイプ
NEWひも付ポリ袋 やまと錦魚園NEWひも付ポリ袋やまと錦魚園(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100枚)ほか
当日出荷
用途金魚すくいやスーパーボールすくいに
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
6,590税込7,249
1個
当日出荷から32日以内出荷
シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 バックチェック(BC)機能付も可能。#7006・7007は標準装備、#7001~7005はオプション。(1) ディレードアクション(DA)機能付も可能。#7001~7005はオプション。(2) バックチェック機能及びディレードアクション機能はこちらをご確認下さい。出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら