カテゴリ
- 自動車純正部品(403)
- 制御機器(308)
- 切削工具(33)
- 測定用品(23)
- バイク純正部品(15)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 電気材料(11)
- 空圧工具(11)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 縫製用品(9)
- バイク部品(8)
- 建材・エクステリア(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 事務用品(7)
- 医療(6)
- オフィス家具(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 作業工具(4)
- 卓上消耗品(3)
- 機構部品(3)
- 理美容(3)
- 防犯用品(3)
- トラック純正部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- 溶接用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 安全用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 電動工具(2)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニッサン(210)
- MAZDA(マツダ)(156)
- MURATA(村田製作所)(86)
- KEMET(57)
- TDK(54)
- スバル(36)
- YAGEO(26)
- サンドビック(18)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
- VISHAY(15)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- STMicro(14)
- CHINO(チノー)(10)
- ホンダ(9)
- TOEX(LIXIL)(9)
- SCHAFFNER(9)
- WURTH ELEKTRONIK(8)
- 日本ニューマチック工業(7)
- ノガ(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「nf-0」の検索結果

チゼル NF-00 0用
日本ニューマチック工業(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷用途溶接のスラグ、スパッタ、錆落としに使用できます、木工、アルミのはつり、石材彫刻作業に最適です
チゼル NF-00 0用
日本ニューマチック工業¥2,798税込¥3,0781本当日出荷NF-00 NF-0 専用チゼル用途溶接のスラグ、スパッタ、錆落としに使用できます。木工、アルミのはつり、石材彫刻作業に最適です。トラスコ品番676-3333材質チゼル鋼全長(mm)150品名チゼル 150L刃幅(mm)12
ミニマグネットホルダ台
(32件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。用途器具、装置の固定や仮付け材質ネオジム磁石質量(kg)0.213取付ねじ穴サイズM5×0.8 ネジ深さ4.2mm吸着力(N[kgf])400[40]マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×36×35
フェルール
ニチフ¥1,998~税込¥2,198~1セット(100個×5袋)ほか当日出荷種類シングルタイプ規格DIN46228/4準拠品端子形状フェルール・棒形材質(絶縁体)PP材質(端子)銅スリーブ(すずメッキ付)適合工具NH79A・NH89
プラグ(ユニファイ)高圧ホース用
中部高圧ホース(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷ユニファイネジ プラグ。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 37°シート面ユニファイネジ
ジュンフロン(R) FEPフッ素熱収縮チューブ(NF)
潤工社(2件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1箱(1m×5本)翌々日出荷から46日以内出荷フッ素ポリマー熱収縮チューブです。 被覆するものにかぶせて、100℃~200℃の範囲で加熱すると、収縮して密着します。円周方向の収縮率は150℃で約25~30%です。 耐熱、耐寒性に優れています。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。 ほとんどのものが付着しにくく,たとえ付着しても容易にとれます。 難燃性です。電気的特性がすぐれています。用途液体移送用機器、サーミスタなどの耐薬品性・非粘着性を必要とするリード部の保護被覆に。 センサーなどの極小素子の保護に。 ロールなどの非粘着性化に。 高温下での耐薬品用保護被覆に。材質FEP長さ(m)1収縮温度100~200℃収縮率(%)約25~30
キャップ(ユニファイ)高圧ホース用
中部高圧ホース(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷ユニファイネジ キャップ。。【材質 】 鉄 【形状】 キャップ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 37°シート面ユニファイネジ
ハンマーロック100
SUS(エスユーエス)¥3,620税込¥3,9821個当日出荷ペダルを踏むことにより、動きをロックします。 ロック時押圧力:392N用途グリーンフレームLスロットへ取り付けます。 Φ100の固定・自在キャスターに対応します。材質樹脂・スチール質量(g)770タイプ積載荷重は、キャスターで受けます。
フリーロック75・100キット
SUS(エスユーエス)¥3,070税込¥3,3771セット当日出荷ペダルを踏むことにより、動きをロックします。 ロック時押圧力:392N用途Φ75・Φ100のキャスターに対応します。材質スチール・ゴム質量(g)494
アイリス剪刀(眼科剪刀)
フリッツメディコ¥3,898税込¥4,2881本当日出荷材質ステンレス(SUS420J2)全長(mm)115医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000001医薬品医療機器等法一般医療機器
5サイズラチェットレンチ
スーパーツール¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷1丁で5サイズのボルト・ナットの締め付けが可能です。配管バンド、各種ラックの締め付けに最適です。安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています。スパナ部(12mm)もラチェット機構です。用途電設・設備作業に最適。全長(mm)166材質/仕上クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ対辺(mm)スパナ部:12
電気錠制御盤
アート¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷から6日以内出荷使いやすさと拡張性、優れた施工性で選ばれています。 運用に合わせた管理機能。メンテナンス機能の向上。 2線式配線で確実な施工を実現。多くの便利機能を標準装備。用途テナントビル、福祉施設、病院、大学、学校、幼稚園、保育園など中小規模の施設に最適なラインアップ!材質樹脂シボ加工制御方式CPU制御表示【LED】電源:緑(バッテリー動作時:赤)、解錠:赤/緑、開扉:赤、警報:橙使用環境温度(℃)0~40設置場所屋内色(マンセル値)N8.0近似RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合入力電源(V)AC100±10%(50/60Hz)再生紙使用マーク適合
ハンマーロック150
SUS(エスユーエス)¥4,060税込¥4,4661個当日出荷ペダルを踏むことにより、動きをロックします。 ロック時押圧力:392N用途グリーンフレームLスロットへ取り付けます。 Φ150の固定・自在キャスターに対応します。材質樹脂・スチール質量(g)850タイプ積載荷重は、キャスターで受けます。
Microsoft NTFS for Mac by Paragon Software-Appleシリコン対応版入り (シングルライセンス)
パラゴンソフトウェア¥3,998税込¥4,3981式翌日出荷macOS 13 Venturaに対応。 Intelプロセッサおよび Appleシリコン双方で使用可能。 macOS からNTFSボリュームへのフルアクセスを提供します。 ファイルシステムの違いを意識することなくmacOS 標準のネイティブドライバーと同等の速度で、全ての操作をmacOS のFinderから行えます。 また最新のBoot Camp 環境にも対応しており、WindowsのNTFSボリュームに対しての書き込みが可能になります。 すべてのWindows NTFSバージョンをサポートしています。(Windows NT3.1~Windows 11)仕様(ハードウェア)2009年以降に発売された、macOS 10.12.x Sierra以降がインストールされたインテルプロセッサまたは Appleシリコンを搭載した Mac、(利用可能な NTFSボリューム )下記 Windows OSで作成されたNTFSボリューム、Windows 7 sp1(x86, x64)、Home Premium、Professional、Ultimate、Enterprise、Windows 8.1(x86, x64)、Pro、Enterprise、Windows 10(x86, x64)、Home、Professional、Enterprise、Windows 10 LTSB、Windows 10 Embedded、Windows 11、Home、Professional、Enterprise対応OSmacOS 10.12.x Sierra、macOS 10.13.x High Sierra、macOS 10.14.x Mojave、macOS 10.15.x Catalina、macOS 11.x Big Sur、macOS 12.x Monterey、macOS 13.x Ventura、macOS 14.x Sonoma接続Mac内蔵ディスク (Boot Campボリューム)、USB 1.1/2.0/3.0/3.1/3.2、Thunderbolt 1/2/3、FireWire 400/800
外科剪刀(ネジ止) 両尖
フリッツメディコ¥4,462~税込¥4,908~1本当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS420J2)寸法(mm)145医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000001医薬品医療機器等法一般医療機器
NF-01 ニッシンフレックス
日進ゴム¥1,998税込¥2,1981足4日以内出荷屈曲する踏抜き防止インソール。 貫通荷重1.100Nをクリアする踏抜耐性を持つ! インソール本体にカットラインがあるため、サイズカットも楽々!材質ポリエステル色白サイズフリー標準質量(g/片足)約60足幅3E
定流量弁(戸別給水・給湯用) FD-6N型
ベン¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から翌々日出荷材質【オリフィス】EPDM材質(本体)CAC406形式定流量弁,調整弁流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直自由適合流体温水・水道水差圧表示範囲(MPa)4~6L/min:0.03~0.3,7.5~15L/min:0.03~0.5一次側適合圧力(MPa)1.0以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
...