カテゴリ

  • 制御機器(62)
  • 切削工具(33)
  • 測定用品(19)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 縫製用品(9)
  • 空圧工具(9)
  • バイク部品(8)
  • 事務用品(7)
  • 電気材料(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 医療(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 機構部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 厨房用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf-0」の検索結果

222件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チゼル NF-00 0用 日本ニューマチック工業

    チゼル NF-00 0用

    日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    用途溶接のスラグ、スパッタ、錆落としに使用できます、木工、アルミのはつり、石材彫刻作業に最適です
  • フラックスハンマ NF-0 部品 日本ニューマチック工業

    フラックスハンマ NF-0 部品

    日本ニューマチック工業
    209税込230
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    1台あたりに必要な個数1
  • フラックスハンマ NF-00 部品 日本ニューマチック工業

    フラックスハンマ NF-00 部品

    日本ニューマチック工業
    209税込230
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    1台あたりに必要な個数1
  • チゼル NF-00 0用 日本ニューマチック工業

    チゼル NF-00 0用

    日本ニューマチック工業
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    NF-00 NF-0 専用チゼル
    用途溶接のスラグ、スパッタ、錆落としに使用できます。木工、アルミのはつり、石材彫刻作業に最適です。トラスコ品番676-3333材質チゼル鋼全長(mm)150品名チゼル 150L刃幅(mm)12
  • ミニマグネットホルダ台 モノタロウ

    ミニマグネットホルダ台

    モノタロウ(32件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
    用途器具、装置の固定や仮付け材質ネオジム磁石質量(kg)0.213取付ねじ穴サイズM5×0.8 ネジ深さ4.2mm吸着力(N[kgf])400[40]マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×36×35
  • フェルール端子 シングル ニチフ

    フェルール端子 シングル

    ニチフ(3件のレビュー)
    119税込131
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • フラックスハンマ 日本ニューマチック工業

    フラックスハンマ

    日本ニューマチック工業(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    小型、軽量で扱いやすくなってます。
    用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4
  • オンオフマグネット ノガ

    オンオフマグネット

    ノガ(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    M8ねじ穴付。様々な用途に合わせて使用可能な強力オンオフマグネットです。
    用途ノガ・ホールディングシステムの構成部品、その他様々な用途に。
  • プラグ(ユニファイ)高圧ホース用 中部高圧ホース

    プラグ(ユニファイ)高圧ホース用

    中部高圧ホース(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ユニファイネジ プラグ。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 37°シート面ユニファイネジ
  • ファイバユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    ファイバユニット

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
  • キャップ(ユニファイ)高圧ホース用 中部高圧ホース

    キャップ(ユニファイ)高圧ホース用

    中部高圧ホース(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ユニファイネジ キャップ。。【材質 】 鉄 【形状】 キャップ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 37°シート面ユニファイネジ
  • ハンマーロック100 SUS(エスユーエス)

    ハンマーロック100

    SUS(エスユーエス)
    3,620税込3,982
    1個
    当日出荷
    ペダルを踏むことにより、動きをロックします。 ロック時押圧力:392N
    用途グリーンフレームLスロットへ取り付けます。 Φ100の固定・自在キャスターに対応します。材質樹脂・スチール質量(g)770タイプ積載荷重は、キャスターで受けます。
  • どこからでも付箋紙 50×75 シノコマ

    どこからでも付箋紙 50×75

    シノコマ
    259税込285
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    色別にバックシートがあり5種類を天糊加工し1つの商品に仕上げていて好きな色を使用できます。
  • 空リール 日動工業

    空リール

    日動工業(3件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • フリーロック75・100キット SUS(エスユーエス)

    フリーロック75・100キット

    SUS(エスユーエス)
    3,070税込3,377
    1セット
    当日出荷
    ペダルを踏むことにより、動きをロックします。 ロック時押圧力:392N
    用途Φ75・Φ100のキャスターに対応します。材質スチール・ゴム質量(g)494
  • アイリス剪刀(眼科剪刀) フリッツメディコ

    アイリス剪刀(眼科剪刀)

    フリッツメディコ
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS420J2)全長(mm)115医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 5サイズラチェットレンチ スーパーツール

    5サイズラチェットレンチ

    スーパーツール
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    1丁で5サイズのボルト・ナットの締め付けが可能です。配管バンド、各種ラックの締め付けに最適です。安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています。スパナ部(12mm)もラチェット機構です。
    用途電設・設備作業に最適。全長(mm)166材質/仕上クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ対辺(mm)スパナ部:12
  • 電気錠制御盤 アート

    電気錠制御盤

    アート
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    使いやすさと拡張性、優れた施工性で選ばれています。 運用に合わせた管理機能。メンテナンス機能の向上。 2線式配線で確実な施工を実現。多くの便利機能を標準装備。
    用途テナントビル、福祉施設、病院、大学、学校、幼稚園、保育園など中小規模の施設に最適なラインアップ!材質樹脂シボ加工制御方式CPU制御表示【LED】電源:緑(バッテリー動作時:赤)、解錠:赤/緑、開扉:赤、警報:橙使用環境温度(℃)0~40設置場所屋内色(マンセル値)N8.0近似RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合入力電源(V)AC100±10%(50/60Hz)再生紙使用マーク適合
  • 8X6mm アダプター ノガ

    8X6mm アダプター

    ノガ
    489税込538
    1個
    当日出荷
  • 1インチクランプ(M6外径ねじ付) ノガ

    1インチクランプ(M6外径ねじ付)

    ノガ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ねじ径M6クランプ範囲(mm)0~25.4
  • オンオフマグネット ノガ

    オンオフマグネット

    ノガ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番412-2178質量(kg)0.18高さ(mm)30奥行(mm)30吸着力(N)170取付ねじ穴サイズM5×0.8
  • ハンマーロック150 SUS(エスユーエス)

    ハンマーロック150

    SUS(エスユーエス)
    4,060税込4,466
    1個
    当日出荷
    ペダルを踏むことにより、動きをロックします。 ロック時押圧力:392N
    用途グリーンフレームLスロットへ取り付けます。 Φ150の固定・自在キャスターに対応します。材質樹脂・スチール質量(g)850タイプ積載荷重は、キャスターで受けます。
  • Microsoft NTFS for Mac by Paragon Software-Appleシリコン対応版入り (シングルライセンス) パラゴンソフトウェア

    Microsoft NTFS for Mac by Paragon Software-Appleシリコン対応版入り (シングルライセンス)

    パラゴンソフトウェア
    3,998税込4,398
    1式
    翌日出荷
    macOS 13 Venturaに対応。 Intelプロセッサおよび Appleシリコン双方で使用可能。 macOS からNTFSボリュームへのフルアクセスを提供します。 ファイルシステムの違いを意識することなくmacOS 標準のネイティブドライバーと同等の速度で、全ての操作をmacOS のFinderから行えます。 また最新のBoot Camp 環境にも対応しており、WindowsのNTFSボリュームに対しての書き込みが可能になります。 すべてのWindows NTFSバージョンをサポートしています。(Windows NT3.1~Windows 11)
    仕様(ハードウェア)2009年以降に発売された、macOS 10.12.x Sierra以降がインストールされたインテルプロセッサまたは Appleシリコンを搭載した Mac、(利用可能な NTFSボリューム )下記 Windows OSで作成されたNTFSボリューム、Windows 7 sp1(x86, x64)、Home Premium、Professional、Ultimate、Enterprise、Windows 8.1(x86, x64)、Pro、Enterprise、Windows 10(x86, x64)、Home、Professional、Enterprise、Windows 10 LTSB、Windows 10 Embedded、Windows 11、Home、Professional、Enterprise対応OSmacOS 10.12.x Sierra、macOS 10.13.x High Sierra、macOS 10.14.x Mojave、macOS 10.15.x Catalina、macOS 11.x Big Sur、macOS 12.x Monterey、macOS 13.x Ventura、macOS 14.x Sonoma接続Mac内蔵ディスク (Boot Campボリューム)、USB 1.1/2.0/3.0/3.1/3.2、Thunderbolt 1/2/3、FireWire 400/800
  • 外科剪刀(ネジ止) 両尖 フリッツメディコ

    外科剪刀(ネジ止) 両尖

    フリッツメディコ
    4,462税込4,908
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS420J2)寸法(mm)145医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • F型エアーニッパー ベッセル

    F型エアーニッパー

    ベッセル
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • NF-01 ニッシンフレックス 日進ゴム

    NF-01 ニッシンフレックス

    日進ゴム
    1,998税込2,198
    1足
    4日以内出荷
    屈曲する踏抜き防止インソール。 貫通荷重1.100Nをクリアする踏抜耐性を持つ! インソール本体にカットラインがあるため、サイズカットも楽々!
    材質ポリエステルサイズフリー標準質量(g/片足)約60足幅3E
  • 定流量弁(戸別給水・給湯用) FD-6N型 ベン

    定流量弁(戸別給水・給湯用) FD-6N型

    ベン
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質【オリフィス】EPDM材質(本体)CAC406形式定流量弁,調整弁流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直自由適合流体温水・水道水差圧表示範囲(MPa)4~6L/min:0.03~0.3,7.5~15L/min:0.03~0.5一次側適合圧力(MPa)1.0以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
  • スペアキー(埋込式キー付用) TOEX(LIXIL)

    スペアキー(埋込式キー付用)

    TOEX(LIXIL)
    699税込769
    1個
    欠品中
    生地
  • ピンセット(小波・無鈎) フリッツメディコ

    ピンセット(小波・無鈎)

    フリッツメディコ
    2,278税込2,506
    1本
    翌々日出荷
    仕様ソフトスプリング仕様材質ステンレス(SUS420J1)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000003医薬品医療機器等法一般医療機器
  • Xスタンパー ビジネス用 非複写タイプ  B型 シヤチハタ

    Xスタンパー ビジネス用 非複写タイプ B型

    シヤチハタ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法(mm)57.8×28.7×63.0質量(g)約39シリーズXスタンパーインク色蛍光イエロー印面サイズ(mm)13×42RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 絶縁スパナ BOSCH(ボッシュ)

    絶縁スパナ

    BOSCH(ボッシュ)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。先端角度15°でつかみやすく、作業効率UP。ソフトグリップ。
    用途ボルトの締め・緩め材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
  • 脚付まな板NF-07 東和ポリエイト

    脚付まな板NF-07

    東和ポリエイト
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    安定感のある脚付きデザインで、作業中にまな板が動きにくく安全です。丈夫で衛生的、業務用にも適した仕様です。
    材質ポリエチレン寸法(縦×横×高さ)(mm)300×200×40
  • Xスタンパー ビジネス用 非複写タイプ  E型 シヤチハタ

    Xスタンパー ビジネス用 非複写タイプ E型

    シヤチハタ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)Φ31.2×63.0文字内容原本/鍵質量(g)約20シリーズXスタンパーインク色蛍光イエロー印面サイズ(mm)直径16RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • フェルール(500pcs) ニチフ

    フェルール(500pcs)

    ニチフ
    3,598税込3,958
    1パック(100個×5袋)
    当日出荷から10日以内出荷
    接触面(舌部)が銅スリーブであるフェルール端子です
    用途軟銅のより線とスプリング式端子の接続に端子形状棒形材質(端子)銅スリーブ
  • ポーラブリッサ オーバルプレート ローヤル物産

    ポーラブリッサ オーバルプレート

    ローヤル物産
    3,998税込4,398
    1枚
    翌々日出荷
    アンフォラBrisaポーラブリッサ。
    材質磁器形状楕円皿
  • ポーラブリッサ クーププレート ローヤル物産

    ポーラブリッサ クーププレート

    ローヤル物産
    1,598税込1,758
    1枚
    翌々日出荷
    アンフォラBrisaポーラブリッサ。
    材質磁器形状丸皿
  • ピンセット(小波・有鈎) フリッツメディコ

    ピンセット(小波・有鈎)

    フリッツメディコ
    2,468税込2,715
    1本
    翌々日出荷
    仕様ソフトスプリング仕様材質ステンレス(SUS420J1)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000003医薬品医療機器等法一般医療機器
  • Xスタンパー ビジネス用 非複写タイプ  A型 シヤチハタ

    Xスタンパー ビジネス用 非複写タイプ A型

    シヤチハタ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)43.0×28.8×63.0文字内容原本/鍵質量(g)約28シリーズXスタンパーインク色蛍光イエロー印面サイズ(mm)13×27RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 外科剪刀(ネジ止) フリッツメディコ

    外科剪刀(ネジ止)

    フリッツメディコ
    4,273税込4,700
    1本
    翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS420J2)寸法(mm)145医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000001医薬品医療機器等法一般医療機器