カテゴリ

  • 制御機器(2,351)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,188)
  • 自動車純正部品(354)
  • 切削工具(128)
  • 整備工具・収納(109)
  • 電気材料(101)
  • 測定用品(76)
  • 物流用品(75)
  • 農業機械(72)
  • オフィス家具(51)
  • 空調・電設資材(39)
  • 作業工具(32)
  • 配管・水廻り設備部材(31)
  • メカニカル部品(29)
  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • バイク純正部品(25)
  • 照明(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 機構部品(19)
  • 事務用品(18)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • バイク部品(15)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • 建築金物(15)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 研磨材(15)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 自動車補修部品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 医療(11)
  • 電動工具(11)
  • 保管用品(10)
  • 卓上消耗品(10)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 介護用品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • カー用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 住設機器(4)
  • マスク(4)
  • 家電(4)
  • 溶接用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全用品(3)
  • 防災用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 理美容(2)
  • 防犯用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 縫製用品(1)

「nf-1」の検索結果

5,017件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットチゼル NF-1SH用 日本ニューマチック工業フラットチゼル NF-1SH用日本ニューマチック工業
2,398税込2,638
1本
当日出荷
用途溶接のスラグ、スパッタ、錆落としに使用できます、木工、アルミのはつり、石材彫刻作業に最適です
[EA800NF-1~-8用] 替フィルター(2個) エスコ[EA800NF-1~-8用] 替フィルター(2個)エスコ
1,500税込1,650
1組(2個)
翌日出荷
入数2個
NF-1軒とい Panasonic(パナソニック)NF-1軒といPanasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
材質高耐候性特殊樹脂・硬質塩化ビニル樹脂・亜鉛処理スチール芯全長(mm)3600
NF-01 ニッシンフレックス 日進ゴムNF-01 ニッシンフレックス日進ゴム
1,998税込2,198
1足
4日以内出荷
屈曲する踏抜き防止インソール。 貫通荷重1.100Nをクリアする踏抜耐性を持つ! インソール本体にカットラインがあるため、サイズカットも楽々!
足幅3E材質ポリエステルサイズフリー標準質量(g/片足)約60
フラックスハンマ NF-1SH 部品 日本ニューマチック工業フラックスハンマ NF-1SH 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
関連資料※部品図(0.07MB)1台あたりに必要な個数1
[EA164NF-1~2・64・68用] ピン(10個) エスコ[EA164NF-1~2・64・68用] ピン(10個)エスコ
785税込864
1個(10個)
翌日出荷
仕様適合差込角:3/4"ピン径(Φmm)4アズワン品番64-7829-07入数10個ピン長さ(mm)33
フイルタハウジングNF-1P(#5) BIGM(丸山製作所)フイルタハウジングNF-1P(#5)BIGM(丸山製作所)
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
備考40,41フクム5ミクロン部品名称フイルタハウジングNF-1P(#5)関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.08MB)図解NoMSS413CSP-5 タンク、キュウスイハイカン部品_No.39、MSS413CSP-6 タンク、キュウスイハイカン部品_No.39
フイルタハウジングNF-1P(#200) BIGM(丸山製作所)フイルタハウジングNF-1P(#200)BIGM(丸山製作所)
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
部品名称フイルタハウジングNF-1P(#200)関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB)図解NoMS410ENA-M テンション1部品_No.20、MS410ENA-M 動力噴霧機1部品_No.20、MS410ENA-K 希望付属品部品_No.20
フイルタハウジングNF-1P(#200) BIGM(丸山製作所)フイルタハウジングNF-1P(#200)BIGM(丸山製作所)
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
備考37,38フクム200ミクロン部品名称フイルタハウジングNF-1P(#200)関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.08MB)図解NoMSS413CSP-5 タンク、キュウスイハイカン部品_No.36、MSS413CSP-6 タンク、キュウスイハイカン部品_No.36
フイルタハウジングNF-1P(#5) BIGM(丸山製作所)フイルタハウジングNF-1P(#5)BIGM(丸山製作所)
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
部品名称フイルタハウジングNF-1P(#5)関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB)図解NoMS410ENA-M 動力噴霧機1部品_No.19、MS410ENA-K 希望付属品部品_No.19、MS410ENA-M テンション1部品_No.19
フイルタハウジングNF-1Pホンタイ BIGM(丸山製作所)フイルタハウジングNF-1PホンタイBIGM(丸山製作所)
37,593税込41,352
1個
7日以内出荷
部品名称フイルタハウジングNF-1Pホンタイ関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.08MB)図解NoMSS413CSP-6 タンク、キュウスイハイカン部品_No.40、MSS413CSP-5 タンク、キュウスイハイカン部品_No.40、MSS413CSP-5 タンク、キュウスイハイカン部品_No.37、MSS413CSP-6 タンク、キュウスイハイカン部品_No.37
【修理】フラックスハンマ(日本ニューマチック工業)NF-1SH(修理) 修理【修理】フラックスハンマ(日本ニューマチック工業)NF-1SH(修理)修理
10,980税込12,078
1台
10日以内出荷
種類フラックスハンマ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
MLCC 33nF 1kV dc 2220 5750M KEMETMLCC 33nF 1kV dc 2220 5750MKEMET
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
高周波数で優れた性能を発揮します C0G は高電圧が優先される誘電体です 設計エンジニアの数を増やせます。エンジンルーム内または 車内で、信頼性の高いコンデンサです ミッションクリティカル / セーフティクリティカルな車載用途での性能 回路テストプロトコルと検査条件が厳しくなっています 車載グレード製品向けに設立されました 潜在的に過酷な環境
仕様●静電容量:33nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●寸法:5.9 x 5 x 2.5mm●長さ:5.9mm●奥行き:5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:X FT-CAP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7040-77
MLCC 39nF 1kV dc 2225 5664M KEMETMLCC 39nF 1kV dc 2225 5664MKEMET
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
高周波数で優れた性能を発揮します C0G は高電圧が優先される誘電体です 設計エンジニアの数を増やせます。エンジンルーム内または 車内で、信頼性の高いコンデンサです ミッションクリティカル / セーフティクリティカルな車載用途での性能 回路テストプロトコルと検査条件が厳しくなっています 車載グレード製品向けに設立されました 潜在的に過酷な環境
仕様●静電容量:39nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:2225 (5664M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●寸法:5.6 x 6.4 x 2.5mm●長さ:5.6mm●奥行き:6.4mm●高さ:2.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7048-55
MLCC 39nF 1kV dc 2225 5664M KEMETMLCC 39nF 1kV dc 2225 5664MKEMET
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:39nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:2225 (5664M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●寸法:5.9 x 6.4 x 2.5mm●長さ:5.9mm●奥行き:6.4mm●高さ:2.5mm●シリーズ:X FT-CAP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7037-95
MLCC 33nF 1kV dc 2220 5750M KEMETMLCC 33nF 1kV dc 2220 5750MKEMET
939税込1,033
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:33nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●寸法:5.7 x 5 x 2.5mm●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:C●末端仕様:はんだアズワン品番65-6920-07
MLCC 33nF 1kV dc 1825 4564M KEMETMLCC 33nF 1kV dc 1825 4564MKEMET
999税込1,099
1個
7日以内出荷
高周波数で優れた性能を発揮します C0G は高電圧が優先される誘電体です 設計エンジニアの数を増やせます。エンジンルーム内または 車内で、信頼性の高いコンデンサです ミッションクリティカル / セーフティクリティカルな車載用途での性能 回路テストプロトコルと検査条件が厳しくなっています 車載グレード製品向けに設立されました 潜在的に過酷な環境
仕様●静電容量:33nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1825 (4564M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●寸法:4.6 x 6.4 x 2.5mm●長さ:4.6mm●奥行き:6.4mm●高さ:2.5mm●シリーズ:X FT-CAP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7048-96
MLCC 56nF 1kV dc 3640 9210M KEMETMLCC 56nF 1kV dc 3640 9210MKEMET
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
KEMETのKC-LINK表面実装コンデンサは、高電圧、高温、高周波数で動作する高速スイッチングワイドバンドギャップ(WBG)半導体の増大する需要を満たせるように設計されています。これらのコンデンサは、堅牢なKEMET独自のC0G/NPO卑金属電極(BME)誘電システムを利用しており、電源コンバータ、インバータ、スナバ、共振器など、高効率が重視される用途に最適で
仕様●静電容量:56nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:3640 (9210M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±10%●寸法:9.3 x 10.2 x 2.5mm●長さ:9.3mm●奥行き:10.2mm●高さ:2.5mm●シリーズ:KC-LINK ●末端仕様:はんだアズワン品番65-7145-63
Vishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,47nF,±1% VISHAYVishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,47nF,±1%VISHAY
1,898税込2,088
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 47nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±1%シリーズ = MKP 1837アプリケーション = 高周波リードピッチ = 5mm温度特性 = PP最小動作温度 = -55℃IEC 384-17. MKP1837 Series Metallised Polypropylene Film Capacitors 1%. Applications: oscillators for circuits and LC/RC filters, high-frequency coupling and decoupling Encased in a UL 94-V0 self-extinguishing plastic enclosure.RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,100nF,±1% VISHAYVishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,100nF,±1%VISHAY
2,998税込3,298
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±1%シリーズ = MKP 1837アプリケーション = 高周波リードピッチ = 5mm温度特性 = PPリード径 = 0.5mmMKP 1837シリーズ. LC/RCフィルタ回路、高周波でのカップリング及びデカップリングに最適 絶縁抵抗: 100000MΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,10nF,±1% VISHAYVishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,10nF,±1%VISHAY
1,798税込1,978
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±1%シリーズ = MKP 1837アプリケーション = 高周波リードピッチ = 5mm温度特性 = PPリード径 = 0.5mmMKP 1837シリーズ. LC/RCフィルタ回路、高周波でのカップリング及びデカップリングに最適 絶縁抵抗: 100000MΩRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー (NF01) MAZDA(マツダ)スペーサー (NF01)MAZDA(マツダ)
269税込296
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ボルト (NF01) MAZDA(マツダ)ボルト (NF01)MAZDA(マツダ)
179税込197
1個
翌々日出荷
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,2.2nF,1kV dc VISHAYVishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,2.2nF,1kV dcVISHAY
559税込615
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 1kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 12mm温度係数 = ±15%許容差(プラス) = +10%IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
プロテクター (NF01) MAZDA(マツダ)プロテクター (NF01)MAZDA(マツダ)
199税込219
1個
翌々日出荷
スタッド (NF01) MAZDA(マツダ)スタッド (NF01)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
オルタネーター (NF01) MAZDA(マツダ)オルタネーター (NF01)MAZDA(マツダ)
95,980税込105,578
1個
翌々日出荷
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,1nF,1kV dc VISHAYVishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,1nF,1kV dcVISHAY
889税込978
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 1kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 8.5mm温度係数 = ±15%許容差(マイナス) = -10%IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット ハーネス (NF01) MAZDA(マツダ)ブラケット ハーネス (NF01)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
パイプ バキューム (NF01) MAZDA(マツダ)パイプ バキューム (NF01)MAZDA(マツダ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
マニホールド インレット (NF01) MAZDA(マツダ)マニホールド インレット (NF01)MAZDA(マツダ)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
積層セラミックコンデンサ MLCC 240nF 1kV dc 2220 5650M KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 240nF 1kV dc 2220 5650MKEMET
899税込989
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:240nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:0.1アズワン品番65-7082-26
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V 5.5nF 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V 5.5nF 1袋 2個入Panasonic(パナソニック)
649税込714
1袋(2個)
欠品中
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
仕様●最大AC定格電圧:75V●最大直流定格電圧:100V●制限電圧:200V●クランプ電流:100A●エネルギー:85J●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:10000A●静電容量:5.5nF●長さ:44.5mm●厚さ:5.3mm●寸法:21.5 (Dia.) x 5.3mm●バリスタ電圧:120Vアズワン品番65-7207-73
MLCC 1nF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 1nF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入YAGEO
41,980税込46,178
1セット(3000個)
7日以内出荷
ホースエアー (NF01) MAZDA(マツダ)ホースエアー (NF01)MAZDA(マツダ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
MLCC 1nF 1kV dc 1206 3216M 1セット 25個入 YAGEOMLCC 1nF 1kV dc 1206 3216M 1セット 25個入YAGEO
999税込1,099
1セット(25個)
7日以内出荷
Yageo 1 NF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現
仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:1nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7006-34
MLCC 4.7nF 1kV dc 1206 3216M 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 4.7nF 1kV dc 1206 3216M 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:4.7nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.25mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.25mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7116-81
MLCC 200nF 1kV dc 1812 4532M 1袋 2個入 KEMETMLCC 200nF 1kV dc 1812 4532M 1袋 2個入KEMET
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:200nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6946-44
...