カテゴリ
- 制御機器(126)
- メカニカル部品(28)
- 農業機械(24)
- 電気材料(21)
- 整備工具・収納(19)
- 科学研究・開発用品(15)
- 自動車純正部品(10)
- 空調・照明・電設資材(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 事務用品(7)
- 切削工具(5)
- 物流用品(4)
- 厨房用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 電動工具(4)
- 溶接用品(3)
- 機構部品(3)
- オフィス家具(3)
- 測定用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建築金物(3)
- 自動車補修部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 保管用品(2)
- 家電(2)
- 縫製用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(60)
- 永田製作所(18)
- NSK(日本精工)(13)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
- BOURNS(12)
- VISHAY(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- KEMET(7)
- 共栄プラスチック(6)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- スバル(6)
- 日本ケミコン(6)
- RS PRO(6)
- 三木プーリ(5)
- KNF(5)
- 河村電器産業(5)
- サカタ製作所(5)
- 冨士電線(東京)(5)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「nf-30」の検索結果

配線用遮断器(NF) NF30AF
三菱電機¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷仕様●最大適用電圧(AC):AC200V級●最大適用電圧(DC):DC65V級長さ(mm)72高さ(mm)72奥行(mm)57フレーム30A定格絶縁電圧(V)250過電流引きはずし方式熱動
スプリンクラーNF-30 (取付PT3/4)
永田製作所¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷接続口径4.8×3.2直径(Φmm)25.5[0.15MPa]、27.0[0.20MPa]、28.5[0.25MPa]、29.3[0.30MPa]、30.0[0.35MPa]、30.7[0.40MPa]仰角(°)27水量(L/min)[圧力(MPa)]25.0[0.15]、28.7[0.20]、32.0[0.25]、35.0[0.30]、37.7[0.35]、40.5[0.40]
漏電遮断器(NV) NF30AF
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から翌々日出荷漏電遮断器(NV)NF30AFです。仕様●IECレール:標準取付可能幅(mm)75高さ(mm)96極数3奥行(mm)76フレーム30A電流の種類AC
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ
三菱電機(11件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個ほか当日出荷縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】
アソー(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から4日以内出荷PTネジとNPTネジの変換する内・外ソケットとなります。材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットノブ(スティール製・めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(スティール)SUM22L種類丸形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ材質(取付部)(スティール)SUM22L
分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ
三菱電機(7件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷から91日以内出荷種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)規格電気用品型式認可定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形:圧着端子用基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁機械的寿命(万回)1
プレス台車(折りたたみ式)
上杉輸送機(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷から5日以内出荷塗装部分には、サビに強い粉体塗料を使用しています。 折りたたみ式ハンドルの可動部には、樹脂製カバーを装着し指などを挟みにくくし、安全に配慮しています。材質プレスキャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個特性防錆ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ウルトラ耐熱ハセガワターナー(角)
ハセガワ¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から翌々日出荷耐熱・耐摩耗・衛生性に優れ、長時間の油炒めやカレールー調理まで幅広くご使用いただけます。材質特殊エンプラ樹脂耐熱温度(℃)230
単列円筒ころ軸受
NSK(日本精工)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から6日以内出荷円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受である。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。主に鋼板打抜き保持器と銅合金もみ抜き保持器が用いられますが、一部にポリアミド成形保持器も使用されています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
チャックポケットファイルα<ノビータα>A4
コクヨ¥319税込¥3511冊当日出荷表紙がソフトで薄型のチャックポケットファイルです。持ち運びに便利。 同シリーズのクリヤーブックαに差し込んで使えるので、他のファイルと組み合わせて自分仕様のファイルを作ることができます。材質ポケット/R-PP、ジョイントパーツ/PPサイズA4高さ(mm)307外幅寸法(mm)239内寸法(mm)280×200背幅(mm)3(8:スライダー部)ポケット数1紙質再生材配合率/ポケット:R-PP50%
18-0 火消しツボ
サンタ¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷ステンレス製なので、耐久性に優れています。質量(kg)8.4内径×深さ(mm)235×335直径×高さ(mm)295×420TKG品番9-0769-0901
N- フリーダム筋かいプレート 壁倍率1.5倍用
カナイ(1件のレビュー)¥219税込¥2411セット当日出荷筋かい30×90mmに使用する金物です。材質を従来品のSGHCにかわり軽くて高強度の微細粒熱延鋼板(NFG550F)を使用する事で、板厚わずか1.6mmで必要な耐力を発揮します。施工時の位置決めがしやすいようにガイド用のポッチを付けました。(金物を外側で筋かいと止め付ける場合)。壁倍率1.5倍の筋かい材(30×90mm)を接合するビス止めタイプの筋かい金物です。厚さ30mmまでの合板の上からでも施工ができます。土台材へのビスの止め付けが不要です。筋かいは突き付けで施工ができますので、柱、横架材の欠き込みが不要です。付属品鍋ビス(Φ6.0×30)×6本・(YS-N45)×7本材質NFG550F規格ハウスプラス住宅保証(株)HP06-KT052(床合板仕様)表面処理亜鉛めっき板厚(mm)1.6法規制国土交通省告示第1460 号1項1号(ハ)に該当
定流量弁(戸別給水・給湯用) FD-6N型
ベン¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から翌々日出荷材質【オリフィス】EPDM材質(本体)CAC406形式定流量弁,調整弁流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直自由適合流体温水・水道水差圧表示範囲(MPa)4~6L/min:0.03~0.3,7.5~15L/min:0.03~0.5一次側適合圧力(MPa)1.0以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa