カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • 農業機械(5)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 切削工具(1)

「nf-313」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列円筒ころ軸受 NF313W NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF313W

    NSK(日本精工)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)140幅B(mm)33番号【NSK】NF313W寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)65寸法r1(mm)最小2.1呼び番号313寸法Ew(mm)121.5基本定格荷重Cor(N)139000基本定格荷重Cr(N)135000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円筒ころ軸受 NF313WC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF313WC3

    NSK(日本精工)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)140幅B(mm)33番号【NSK】NF313WC3寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)65寸法r1(mm)最小2.1呼び番号313寸法Ew(mm)121.5基本定格荷重Cor(N)139000基本定格荷重Cr(N)135000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円筒ころ軸受 NF313M NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF313M

    NSK(日本精工)
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)140幅B(mm)33番号【NSK】NF313M寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)65寸法r1(mm)最小2.1呼び番号313寸法Ew(mm)121.5基本定格荷重Cor(N)139000基本定格荷重Cr(N)135000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 黄銅製 変換内外ソケット アソー

    黄銅製 変換内外ソケット

    アソー(21件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150
  • 黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】 アソー

    黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】

    アソー(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    PTネジとNPTネジの変換する内・外ソケットとなります。
    材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受

    NSK(日本精工)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受である。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。主に鋼板打抜き保持器と銅合金もみ抜き保持器が用いられますが、一部にポリアミド成形保持器も使用されています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円筒ころ軸受 NACHI(不二越)

    円筒ころ軸受

    NACHI(不二越)
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円筒ころ軸受 NF JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    円筒ころ軸受 NF

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単列円筒ころ軸受 300形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 300形

    NSK(日本精工)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Fw(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円筒ころ軸受 NF300形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NF300形

    NTN(エヌティーエヌ)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • エアーエレメント MICRO(マイクロ)

    エアーエレメント

    MICRO(マイクロ)(23件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • エアーエレメント ナノファイバー UNION(ユニオン産業)

    エアーエレメント ナノファイバー

    UNION(ユニオン産業)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • Top Notch 溝入れインサート NF ケナメタル

    Top Notch 溝入れインサート NF

    ケナメタル
    14,980税込16,478
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    Top Notch用インサート。端面溝入れ。フラットトップ
    最大切込深さ(mm)3.81インサートサイズ3
  • スタータケース BIGM(丸山製作所)

    スタータケース

    BIGM(丸山製作所)
    7,798税込8,578
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS313CA-M エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品_No.32、MS313CA2-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.32、MSW-72-M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.21、BP2540A(NF) コントロールパネル、リコイルスタータ部品 スタータケース_No.21、MS330CAS-2M エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品_No.32、MS313EW-M エンジン(GM132LN-101)コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.32、BP404A-1 エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品 スタータケース_No.21、MKW110-MC マグネト,ファン,ガバナコントロール,リコイルスタータ,カバー部品_No.39、MP4130E-M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ,カバー部品 スタータケース_No.20、MS330CNA-M-1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.32など
  • ガバナシャフト BIGM(丸山製作所)

    ガバナシャフト

    BIGM(丸山製作所)
    869税込956
    1個
    8日以内出荷
    規格5フクム図解NoBP254A-1 エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品 ガバナシヤフト_No.4、MSW1008-M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.13、GS17EM エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品 ガバナシヤフト_No.4、MS330EA-M エンジン(コントロールパネル リコイルスタータ)部品_No.13、MS154EA-3M コントロールパネル,リコイルスタータ2006年7月生産分から部品_No.4、MSW1008-3M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.13、MS313EW-3M(2004) コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.13、GKP4040E-1 コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ガバナシヤフト_No.4、MS171EMM-1 コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.4、MSV313B-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.13、BP2540A(NF) コントロールパネル、リコイルスタータ部品 ガバナシヤフト_No.4など
  • エキゾーストバルブ BIGM(丸山製作所)

    エキゾーストバルブ

    BIGM(丸山製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS172EMRA エンジン シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.10、GKP4040E シリンダブロック,シリンダ部品 エキゾーストバルブ_No.13、MRS30H-131 シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.11、高所作業機搭載エンジンGB131LE-290 シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.23、MS315EA-LS シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.23、MSW1008-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.12、GKP4040E-1 シリンダブロック,シリンダ部品 エキゾーストバルブ_No.13、BP404A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 エキゾーストバルブ_No.14、MS313EW-3M(2004) クランクケース,シリンダブロック部品_No.13、BP2540A(NF) エンジン シリンダブロック、シリンダ部品 エキゾーストバルブ_No.13、MS330CNA-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.13、GKSL3315R1 エンジン シリンダブロックなど
  • MP4020E-6M フューエルタンク,マフラ,ラベル部品 コーションラベル BIGM(丸山製作所)

    MP4020E-6M フューエルタンク,マフラ,ラベル部品 コーションラベル

    BIGM(丸山製作所)
    389税込428
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSV413R2-M-A(8.5) エンジン スイッチ、プラグ、フューエルホース部品_No.13、MRS75-500 エンジン スイッチ、プラグ、ハリマーク部品_No.13、BP2540A(NF) エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品 コーシヨンラベル_No.2、MS313EW-M エンジン(GM132LN-14B)スイッチ,プラグ,フューエルホース部品_No.13、MS330CAS-2M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ、カバー、ラベル部品_No.32、MP8010E-6M スイッチ,リードワイヤ,プラグ,ラベル部品 コーションラベル_No.11、MS413CA-M エンジン スイッチ、リードワイヤ、プラグ、ラベル、フューエルホース部品_No.14、MP561EM-2H スイッチ,リードワイヤ,プラグ,ラベル,フューエルホース部品 コーションラベル_No.14、MSA513R2TS-M-1 エンジン ラベル部品_No.3、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-12D) スイッチ、プラグ、ハリマーク部品_No.13など
  • リードワイヤ BIGM(丸山製作所)

    リードワイヤ

    BIGM(丸山製作所)
    509税込560
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMLS415R4CF(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.47、CSH-95 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.42、MS513EA-3M スイッチ プラグ ラベル部品_No.3、MSV413L(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.41、BP2540A(NF) エンジン フューエルタンク、マフラ部品 リードワイヤ_No.22、MSA515R4C(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.43、MS313CA2-2M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.43、GKSL3300-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.42、MSV313B-M-1 エンジン スイッチ、プラグ、フューエルホース部品_No.3、MSV613R2L(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.62、MS613R4CF(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.63など