カテゴリ
- 建築金物(4)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nf-60d」の検索結果

収納フック NF-60D型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。ブラックが追加になりました。用途キャビネット、車輌など質量(g)49種類収納タイプ奥行(mm)40取付け方法壁付け材質(フック)アルミニウム合金(ADC)付加機能自動収納あり(ソフトクローズ)耐荷重(N)294
(110044237)NF-60D-BL収納フック
LAMP(スガツネ工業)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。ブラックが追加になりました。トラスコ品番574-7555RoHS指令(10物質対応)対応
収納フック NF-60DF型
LAMP(スガツネ工業)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から3日以内出荷板金に対して、正面からの取り付け・取り外しが簡単にできます。ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。用途キャビネット、車輌など質量(g)54種類収納タイプ奥行(mm)24取付け方法壁付け(正面取付)付加機能自動収納あり(ソフトクローズ)耐荷重(N)294
収納フック
LAMP(スガツネ工業)¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。用途キャビネット、車輌などRoHS指令(10物質対応)対応
収納フック用ブラケット NF-50D
LAMP(スガツネ工業)¥289税込¥3181個当日出荷収納フックNF-60D型、NF-R52・77型、NF-K52・77型を板金に取り付けるためのブラケットです。付属品NF-60D用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM6×20(ステンレス鋼)NF-R52/NF-K52用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM4×14(ステンレス鋼)トラスコ品番497-3861材質鋼(SPCC)質量(g)25種類関連部品仕上有色クロメート処理(三価)付加機能なし
耐燃性ポリエチレンシースケーブル通信用構内ケーブル
冨士電線(東京)¥4,698~税込¥5,168~1巻(10m)3日以内出荷ボタン電話装置の配線に用いる全心線着色識別 星形 チレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブルです。使用温度範囲(℃)-15~+60難燃性60秒以内で自然に消えなければならない。シース色黒