曜日別特売

耐燃性ポリエチレンシースケーブル通信用構内ケーブル

耐燃性ポリエチレンシースケーブル通信用構内ケーブル - 冨士電線(東京)耐燃性ポリエチレンシースケーブル通信用構内ケーブル - 冨士電線(東京)耐燃性ポリエチレンシースケーブル通信用構内ケーブル - 冨士電線(東京)耐燃性ポリエチレンシースケーブル通信用構内ケーブル - 冨士電線(東京)耐燃性ポリエチレンシースケーブル通信用構内ケーブル - 冨士電線(東京)耐燃性ポリエチレンシースケーブル通信用構内ケーブル - 冨士電線(東京)耐燃性ポリエチレンシースケーブル通信用構内ケーブル - 冨士電線(東京)耐燃性ポリエチレンシースケーブル通信用構内ケーブル - 冨士電線(東京)

ボタン電話装置の配線に用いる全心線着色識別 星形 チレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブルです。

使用温度範囲(℃)
-15~+60
難燃性
60秒以内で自然に消えなければならない。
シース色
黒
内容量
1巻(10m)
全17種類を絞り込む
概算質量(kg/km)
絶縁体標準厚さ(mm)
仕上外径(mm)
寸法(mm2)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
仕上外径(mm)
絶縁体標準厚さ(mm)
概算質量(kg/km)
導体抵抗(Ω/km)
寸法(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81959626構内ケーブル 0.65mm×30p140.1926056.5以下0.65
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
81960920EM-構内ケーブル 0.65mm×50p16.50.1941056.5以下0.65
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
81960981EM-構内ケーブル 0.5mm×30p120.1517593.5以下0.5
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
81961236構内ケーブル 0.65mm×10p8.50.1910556.5以下0.65
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
81961270構内ケーブル 0.5mm×50p14.50.1526593.5以下0.5
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
81961848EM-構内ケーブル 0.5mm×10p70.157093.5以下0.5
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
81962521EM-構内ケーブル 0.65mm×10p8.50.1910556.5以下0.65
オープン
¥7,898
¥8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
81962661EM-構内ケーブル 0.65mm×30p140.1926056.5以下0.65
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
81962828EM-構内ケーブル 0.65mm×20p120.1918556.5以下0.65
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963038EM-構内ケーブル 0.5mm×50p14.50.1526593.5以下0.5
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963589EM-構内ケーブル 0.5mm×200p250.1596593.5以下0.5
オープン
¥65,980
¥72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963598EM-構内ケーブル 0.5mm×20p10.50.1512593.5以下0.5
オープン
¥7,698
¥8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963641構内ケーブル 0.5mm×100p180.1549593.5以下0.5
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964009構内ケーブル 0.5mm×200p250.1596593.5以下0.5
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964438構内ケーブル 0.65mm×50p16.50.1941056.5以下0.65
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964596構内ケーブル 0.65mm×20p120.1918556.5以下0.65
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964639EM-構内ケーブル 0.5mm×100p180.1549593.5以下0.5
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする