カテゴリ

  • 電動工具(9)
  • 電気材料(5)
  • 農業機械(3)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「nf-e34」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム 日動工業

    屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム

    日動工業(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電源ランプ・接地端子(アース機能付)・ポッキンプラグ機能付。首ダレしない1本足フレーム。
    タイプ屋内型電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
  • 100V屋内型ドラム 日動工業

    100V屋内型ドラム

    日動工業
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    長さ・保護機能・電線種などを選べる多種多様な商品群。
    使用場所屋内
  • コードリール 日動工業

    コードリール

    日動工業
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)7.4コンセント個数4電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0
  • 特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース付 30m 日動工業

    特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース付 30m

    日動工業
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    アースチェックランプ付です。 アース線の接地が確実か、コンセントに差し込むだけでプラグのランプを見てわかります。
    仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付トラスコ品番209-8792質量(kg)7.4コンセント個数4定格電流(A)AC100電線長さ(m)30芯数3P電線仕様VCT限度電流(A)15電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付
  • ロック(引掛)式コンセントドラム 日動工業

    ロック(引掛)式コンセントドラム

    日動工業
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    専用のコンセント・プラグを使用し右に回す事で確実にロックします。
    長さ(m)30コンセント個数4電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • コンセント 日動工業

    コンセント

    日動工業(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用コンセント
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100コンセント個数2コンセント形状接地2P15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセント 日動工業

    コンセント

    日動工業
    909税込1,000
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用抜止コンセント
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100コンセント個数2コンセント形状接地2P15A125V抜止式定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードリール用30m交換用キャプタイヤコード 日動工業

    コードリール用30m交換用キャプタイヤコード

    日動工業
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    日動工業コードリール用30m交換用の純正キャプタイヤコードです。電線種はVCT2.0mm2 3芯です。
    用途断線、被覆破損時の交換用に適合機種NP-E34、NP-EB34、NNP-E34、NNP-E34-N、NNP-EB34、NF-E34、NF-E34N、NF-EB34、NF-EB34N、NF-EK34、NF-EK34N、NPW-E33、NPW-EB33、NPW-EB33-S、NPW-EK33、NPW-EK33-S、FW-E33、NW-E33、NW-E33N、NW-EB33、NW-EB33N、NW-EK33、NW-EK33N長さ(m)30適合電線(mm2)VCT2.0×3芯端末ドラム側:切りっ放し、入力側:ポッキンプラグ
  • プラコンカセット 日動工業

    プラコンカセット

    日動工業
    739税込813
    1個
    4日以内出荷
    カセットコンセント用プラコンカセットです。
    適合機種NTB-300D-CC、NTB-EK300D-CC、CC-02E、NF-E34CC、NF-EB34CC質量(g)13コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×39.5×25入力100V容量(W)1500
  • 6カクボルトSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトSW

    BIGM(丸山製作所)
    229税込252
    1個
    8日以内出荷
    規格GKP2540E図解NoGKP4040E-1 本体部品 6カクボルトSW_No.34、BP2540A(NF) 本体部品 6カクボルトSW_No.35、BP4040A 本体部品 6カクボルトSW_No.35、GKP4040E 本体部品 6カクボルトSW_No.34、BP8040A 本体部品 6カクボルトSW_No.16、BP2540A 本体部品 6カクボルトSW_No.35、GKP2540E 本体部品 6カクボルトSW_No.36、GKP8040E 本体部品 6カクボルトSW_No.16
  • MP4020E-6M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品 インシュレータ BIGM(丸山製作所)

    MP4020E-6M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品 インシュレータ

    BIGM(丸山製作所)
    599税込659
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGKP4040E エアクリーナ,キャブレタ部品 インシュレータ_No.34、BP404A-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 インシユレータ_No.34、MP4030E-M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品 インシュレータ_No.38、BP2540A(NF) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 インシユレータ_No.34、MSW-72-M エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.36、MS154EA-M エアクリーナ,キャブレタ,ツールセット,ガスケットセット部品_No.37、GSW708 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、マフラ部品 インシュレーター_No.34、MP2530E-M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品 インシュレータ_No.38、GS17EMSR エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 インシュレータ_No.34、MP2520E-4M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品 インシュレータ_No.38、GS17EM エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 インシュレータ_No.34など
  • スクリュ BIGM(丸山製作所)

    スクリュ

    BIGM(丸山製作所)
    719税込791
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGKP4040E エアクリーナ,キャブレタ部品 スクリユ_No.22A、GS17EM エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 スクリユ_No.22、GS17EMSR エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 スクリユ_No.22、BP4040A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 スクリユ_No.22A、MP8010E-5M332058 エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品 スクリユ_No.34、MP5020E-5M332059エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品スクリユ_No.39、MP8010E-5M332054 エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品 スクリユ_No.34、BP2540A(NF) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 スクリユ_No.22A、MS154EA-3M エアクリーナ,キャブレタ2006年7月生産分から部品_No.22、MP561EM-H エンジン(ミツビシGM181PN-710)エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品 スクリユ_No.34、MP5020E-5M332055エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品スクリユ_No.39、GKP4040E-1 エアクリーナ,キャブレタ部品 スクリユ_No.22、GKP2540E エアクリーナ,キャブレタ部品 スクリユ_No.22A、MP4120E-5M332056 エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品 スクリユ_No.39、BP2540A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 スクリユ_No.22A、MP4120E-5M332060 エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品 スクリユ_No.39