カテゴリ

  • 電動工具(9)
  • 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf-ek34」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム 日動工業

    屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

    日動工業(7件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    ポッキンプラグ:○ 電源ランプ:○ アース:○ 漏電遮断器:○ 温度センサー(手動付):○
    質量(kg)7.5タイプ屋内型コンセント個数4コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
  • 電工ドラム 日動工業

    電工ドラム

    日動工業
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    当日出荷
    アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
    寸法(mm)363×290×210質量(kg)9.8コンセント個数4コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)7(全巻時)/15(全延時)電線長さ(m)30電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT3.5×3×30特性アース付
  • 抜止式コンセントドラム 日動工業

    抜止式コンセントドラム

    日動工業
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    3日以内出荷
    通常のプラグを差込み、少し右に回すと抜止効果が得られます。
    コンセント個数4電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT
  • アースチェックリール 日動工業

    アースチェックリール

    日動工業
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    3日以内出荷
    アース線の接地が確実か、コンセントに差込むだけでプラグのランプを見てわかる。
    質量(kg)7.5コンセント個数4電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCTアズワン品番65-1856-04フック径(mm)30漏電しゃ断器過負荷電流(A)15赤
  • ロック(引掛)式コンセントドラム 日動工業

    ロック(引掛)式コンセントドラム

    日動工業
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    3日以内出荷
    専用のコンセント・プラグを使用し右に回す事で確実にロックします。
    長さ(m)30コンセント個数4電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT
  • コンセント 日動工業

    コンセント

    日動工業(1件のレビュー)
    ¥909税込¥1,000
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用コンセント
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100コンセント個数2コンセント形状接地2P15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセント 日動工業

    コンセント

    日動工業
    ¥909税込¥1,000
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用抜止コンセント
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100コンセント個数2コンセント形状接地2P15A125V抜止式定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードリール用30m交換用キャプタイヤコード 日動工業

    コードリール用30m交換用キャプタイヤコード

    日動工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    3日以内出荷
    日動工業コードリール用30m交換用の純正キャプタイヤコードです。電線種はVCT2.0mm2 3芯です。
    用途断線、被覆破損時の交換用に適合機種NP-E34、NP-EB34、NNP-E34、NNP-E34-N、NNP-EB34、NF-E34、NF-E34N、NF-EB34、NF-EB34N、NF-EK34、NF-EK34N、NPW-E33、NPW-EB33、NPW-EB33-S、NPW-EK33、NPW-EK33-S、FW-E33、NW-E33、NW-E33N、NW-EB33、NW-EB33N、NW-EK33、NW-EK33N長さ(m)30適合電線(mm2)VCT2.0×3芯端末ドラム側:切りっ放し、入力側:ポッキンプラグ
  • プラコンカセット 日動工業

    プラコンカセット

    日動工業
    ¥739税込¥813
    1個
    4日以内出荷
    カセットコンセント用プラコンカセットです。
    適合機種NTB-300D-CC、NTB-EK300D-CC、CC-02E、NF-E34CC、NF-EB34CC質量(g)13コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×39.5×25入力100V容量(W)1500