カテゴリ

  • 切削工具(3)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf-tnmx160404」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    8,198税込9,018
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
    用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
  • チップ NF-TNMX 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TNMX

    住友電工ハードメタル
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°材質DA1000切刃長さ(mm)16.5厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊チップブレーカ特殊
  • チップ NF-TNMX 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TNMX

    住友電工ハードメタル
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
    用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状正三角形逃げ角(度)0穴の形状特殊チップブレーカ特殊
関連キーワード
チップカテゴリ