カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf-1043」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
異径内・外ソケット アソー異径内・外ソケットアソー(75件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
Fittings 異径内・外ソケット C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings 異径内・外ソケット C3604(RoHS指令相当品)アソー(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ソケット使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ニップルソケット 4M×3F SK11ニップルソケット 4M×3FSK11
849税込934
1個
当日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)3/8適合流体空気
継手・パイプカテゴリ
関連カテゴリ