カテゴリ

  • 制御機器(5,237)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,173)
  • 自動車純正部品(1,771)
  • メカニカル部品(1,118)
  • オフィス家具(1,046)
  • 空調・照明・電設資材(816)
  • 切削工具(662)
  • パソコン/周辺機器(590)
  • 配管・水廻り設備部材(446)
  • 電気材料(426)
  • ねじ・ボルト・釘(371)
  • トラック純正部品(365)
  • 測定用品(333)
  • 科学研究・開発用品(298)
  • 家電(255)
  • 作業工具(250)
  • 農業機械(235)
  • バイク純正部品(230)
  • 保管用品(229)
  • 事務用品(182)
  • 学童・教育用品(155)
  • 物流用品(151)
  • 建築金物(149)
  • 医療(146)
  • 建材・エクステリア(144)
  • 卓上消耗品(132)
  • 店舗什器・備品(130)
  • 電動工具(130)
  • 整備工具・収納(113)
  • 作業服(104)
  • バイク部品(102)
  • 溶接用品(101)
  • 船舶用品・漁業資材(97)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(96)
  • 機構部品(94)
  • FA担当者のオススメ新商品(90)
  • 安全保護具(74)
  • 油圧機器・油圧ホース(71)
  • 厨房用品(64)
  • 研磨材(60)
  • 空圧工具(57)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(55)
  • 梱包用品(52)
  • 塗装・養生・内装用品(51)
  • 農業・園芸資材(49)
  • トラック用品・パーツ(48)
  • 自動車補修部品(44)
  • 安全用品(42)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(40)
  • 安全標識(37)
  • はんだ関連・静電気対策用品(36)
  • テープ(36)
  • 塗料(34)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(34)
  • カー用品(34)
  • 縫製用品(30)
  • 住設機器(28)
  • 介護用品(28)
  • 接着剤・補修材(27)
  • 清掃用品(24)
  • 防災用品(24)
  • 防犯用品(23)
  • 理美容(20)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(19)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(19)
  • 自転車部品(18)
  • クリーンルーム用品(17)
  • 日用品(16)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(15)
  • 手袋(15)
  • 農具(13)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • マスク(12)
  • バッテリー・電装(11)
  • 測定関連サービス(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 食品・飲料(9)
  • ヘルスケア(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 救急・衛生(7)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • エンジン工具(5)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「nf」の検索結果

関連キーワード
21,140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NFボックス モノタロウNFボックスモノタロウ(486件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング
NC、NF、ST、NW用フタ JEJアステージNC、NF、ST、NW用フタJEJアステージ(65件のレビュー)
229税込252
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
NFボックスとNCボックスとSTボックスとNWボックスに適合の蓋です。
材質ポリプロピレン
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ 三菱電機制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ三菱電機(11件のレビュー)
3,798税込4,178
1個ほか
当日出荷
縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1台ほか
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(3件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1台ほか
当日出荷から77日以内出荷
適合アイソレーション
ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1台
当日出荷から38日以内出荷
適合アイソレーション接続方式表面形
2989.jp+ ムーンダスターNFーEX 2段 CONDOR(山崎産業)2989.jp+ ムーンダスターNFーEX 2段CONDOR(山崎産業)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
静電気でホコリをキャッチ。ヘッドの角度が変えられるので掃除場所にしっかりフィットします。照明器具のホコリ払いに。サッシ溝のお掃除に
用途手の届かない家具・エアコンなどのホコリ払いに。カーテンレールのホコリ払いにも。材質穂:ポリプロピレン(抗菌加工)、芯:ポリプロピレン、ヘッド:ABS樹脂(抗菌加工)、ポリアセタール、ハンドル:アルミ合金、スチール(ポリプロピレン被覆、抗菌加工)、グリップ:ポリエチレン、ポリプロピレン(抗菌加工)質量(g)353寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×1375~2030伸縮範囲(cm)138~203繰り返し・詰め替え対応
ネオフレキ NF(アルミフレキ) フカガワネオフレキ NF(アルミフレキ)フカガワ(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
アルミフレキのスタンダードタイプです。 伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。 コンパクトに圧縮しているため、搬入保管に便利です。 不燃材使用
用途一般冷暖房空調及び排気用
NFベース カメダデンキNFベースカメダデンキ(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
DIN35ミリレール上にノイズフィルター、コンデンサー、安定化電源、抵抗器、シーケンサ等を取り付けるベースです。
仕様RoHS対応品(3C)付属品機器取付ビス、ワッシャー、パンチナット各2個表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6
NF(ノンフッ素) 耐油スナック袋 HEIKONF(ノンフッ素) 耐油スナック袋HEIKO(1件のレビュー)
429税込472
1パック(100枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ノンフッ素(PFASフリー)の耐油袋です。ポテトやコロッケなどの総菜を1個入れるのに適した袋です。
サイズ(mm)幅105×横マチ35×高130
NF(ノンフッ素) 耐油ポテト袋 HEIKONF(ノンフッ素) 耐油ポテト袋HEIKO
429税込472
1パック(100枚)
3日以内出荷
ノンフッ素の耐油袋です。フライドポテトやコロッケ・メンチカツなどの総菜を1個入れるのに適した袋です。
マチ(mm)35
NF(ノンフッ素) 耐油ガゼットパック HEIKONF(ノンフッ素) 耐油ガゼットパックHEIKO(2件のレビュー)
759税込835
1パック(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
ノンフッ素のガゼット付き耐油袋です。横マチ付きなので、ボリュームのある調理パンや菓子パン、揚げ物などに最適。
ベロ部分(mm)15
コック ドレーン (NF) MAZDA(マツダ)コック ドレーン (NF)MAZDA(マツダ)(6件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
NF63/NR78 IRCNF63/NR78IRC(38件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から5日以内出荷
スーパーカブ50/110対応サイズ
リム径(inch)17タイプW/T
NF(ノンフッ素) 耐油角底袋 HEIKONF(ノンフッ素) 耐油角底袋HEIKO
1,198税込1,318
1パック(100枚)
3日以内出荷
ノンフッ素の耐油袋です。ポテトやコロッケなどの総菜を入れるのに適した袋です。
ミニホルダーセット(NF61003+NF1000) ノガミニホルダーセット(NF61003+NF1000)ノガ
36,980税込40,678
1個
当日出荷
質量(kg)0.6マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35
名札掛け NFシリーズ 連結式 ナカキン名札掛け NFシリーズ 連結式ナカキン
6,798税込7,478
1個
当日出荷
在席・不在が一目でわかります。付属の連結金具で縦横両方向に増やすことができます。
材質本体・フレーム/アルミ、名札/ステンレス、名札カバー/PVC質量(kg)0.45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×16×144アズワン品番63-1828-36
プロテクター ハイ ストップランプ (NF) MAZDA(マツダ)プロテクター ハイ ストップランプ (NF)MAZDA(マツダ)(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
NF(ノンフッ素) 耐油角底袋 HEIKONF(ノンフッ素) 耐油角底袋HEIKO
949税込1,044
1パック(100枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ノンフッ素(PFASフリー)の耐油袋です。ポテトやコロッケなどの総菜を入れるのに適した袋です。
フェライトコア(NF) 興和化成フェライトコア(NF)興和化成
6,498税込7,148
1箱(24個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
配線済みのケーブルにも容易に装着できます。ロックは容易に外れないようになっています。高周波ノイズの吸収効果に優れています。
使用温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1台
当日出荷から91日以内出荷
種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)規格電気用品型式認可定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形:圧着端子用基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁機械的寿命(万回)1
リレー サーキット (NF) MAZDA(マツダ)リレー サーキット (NF)MAZDA(マツダ)(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
スクリューブリーダー (NF) MAZDA(マツダ)スクリューブリーダー (NF)MAZDA(マツダ)
229税込252
1個
当日出荷
収納フック NF-60 LAMP(スガツネ工業)収納フック NF-60LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
当日出荷
フックは自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。
用途キャビネット、車輌など材質/仕上アルミ合金/ダークグレー焼付塗装耐荷重N(kgf)196(20)質量(g)31トラスコ品番440-3932ダークグレー種類収納タイプ奥行(mm)40.3取付け方法壁付け材質(フック)アルミニウム合金(ADC)付加機能自動収納あり耐荷重(N)196
リレー フューエル ポンプ (NF) MAZDA(マツダ)リレー フューエル ポンプ (NF)MAZDA(マツダ)(4件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
耐切創性手袋 カットガード F102NF ミドリ安全耐切創性手袋 カットガード F102NFミドリ安全(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
高い耐切創生徒低発塵及びグリップ力を兼ね備えた手袋です。ノンコートですが、ナノフロント(R)を使用した生地なのでグリップ力があります。ズレにくいので、ニトリル手袋等のインナーとしても最適です。ステンレス繊維を使用しているので耐久性に優れています。次亜塩素酸による洗濯が可能です。
用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに仕様すべり止め:無し厚さ(mm)1.2規格EN388 2003、EN388 2016適合規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・F機能耐切創、低発塵性、伸縮性、耐久性材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、金属繊維、ポリウレタン他耐切創性5、X/F特性耐切創
マグネットラッチ NF ハーフェレマグネットラッチ NFハーフェレ
639税込703
1個
当日出荷
マグネット式の面付プッシュラッチです。
用途扉の取付け適合扉質量(kg)0.8-6.5材質POM樹脂等仕様蹴り出し量:15mm
チップ NF-VCMT 住友電工ハードメタルチップ NF-VCMT住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1個
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ NF-CCMT 住友電工ハードメタルチップ NF-CCMT住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌日出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質DA1000形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ NF-VNMX 住友電工ハードメタルチップ NF-VNMX住友電工ハードメタル
8,298税込9,128
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形35°材質DA1000切刃長さ(mm)16.6厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊チップブレーカ特殊
配線用遮断器(NF) NF30AF 三菱電機配線用遮断器(NF) NF30AF三菱電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様●最大適用電圧(AC):AC200V級●最大適用電圧(DC):DC65V級長さ(mm)72高さ(mm)72奥行(mm)57フレーム30A定格絶縁電圧(V)250過電流引きはずし方式熱動
チップ NF-DCMT 住友電工ハードメタルチップ NF-DCMT住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1個
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質DA1000形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
NF(ノンフッ素) 耐油平袋 HEIKONF(ノンフッ素) 耐油平袋HEIKO
539税込593
1パック(100枚)
3日以内出荷
ノンフッ素の耐油袋です。パンや揚げ物などを入れるのに適した袋です。
ベロ部分(mm)15
チップ NF-DNMX 住友電工ハードメタルチップ NF-DNMX住友電工ハードメタル
7,798税込8,578
1個
当日出荷から翌日出荷
形状ひし形55°材質DA1000切刃長さ(mm)15.5厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊チップブレーカ特殊
チップ NF-DNMX 住友電工ハードメタルチップ NF-DNMX住友電工ハードメタル
8,498税込9,348
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状菱形55°逃げ角(度)0穴の形状特殊チップブレーカ特殊
プッシュラッチ NF ハーフェレプッシュラッチ NFハーフェレ
719税込791
1セット
当日出荷
キャッチ付ヒンジと組み合わせて使用可能。蹴り出し量を調整する際、回し過ぎてもラッチが外れません。段階式で蹴り出し量を調整するので、調整後の位置が動くのを防ぐ回り止め機能付、
用途扉の取付け寸法(mm)蹴り出し量:33材質POM 樹脂等セット内容プッシュラッチ 1 個ベース 1 個調整機能出荷時設定位置+5mm
チップ NF-CNMX 住友電工ハードメタルチップ NF-CNMX住友電工ハードメタル
7,798税込8,578
1個
当日出荷から翌日出荷
形状ひし形80°材質DA1000切刃長さ(mm)12.9厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊チップブレーカ特殊
...