カテゴリ

  • 制御機器(882)
  • 空調・照明・電設資材(770)
  • 切削工具(622)
  • パソコン/周辺機器(538)
  • ねじ・ボルト・釘(364)
  • 配管・水廻り設備部材(349)
  • オフィス家具(294)
  • 電気材料(290)
  • 測定用品(243)
  • 家電(231)
  • 農業機械(224)
  • 作業工具(204)
  • 事務用品(176)
  • 保管用品(170)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(143)
  • 卓上消耗品(111)
  • メカニカル部品(105)
  • バイク部品(102)
  • 建築金物(102)
  • 店舗什器・備品(97)
  • 船舶用品・漁業資材(96)
  • 物流用品(93)
  • 溶接用品(93)
  • 作業服(91)
  • 電動工具(89)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(87)
  • 機構部品(86)
  • FA担当者のオススメ新商品(77)
  • 建材・エクステリア(65)
  • 学童・教育用品(65)
  • 空圧工具(54)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(53)
  • 科学研究・開発用品(48)
  • 研磨材(48)
  • トラック用品・パーツ(48)
  • 医療(44)
  • 農業・園芸資材(42)
  • 塗装・養生・内装用品(41)
  • 自動車補修部品(41)
  • 梱包用品(34)
  • 厨房用品(34)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(33)
  • カー用品(32)
  • テープ(31)
  • 縫製用品(30)
  • 安全標識(28)
  • はんだ関連・静電気対策用品(27)
  • 安全保護具(26)
  • 油圧機器・油圧ホース(24)
  • 接着剤・補修材(20)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
  • 防犯用品(19)
  • 理美容(18)
  • 住設機器(18)
  • 防災用品(16)
  • 清掃用品(15)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(15)
  • 手袋(14)
  • 安全用品(13)
  • 介護用品(13)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(13)
  • 自転車部品(13)
  • 農具(12)
  • バッテリー・電装(11)
  • 日用品(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 食品・飲料(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 救急・衛生(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 塗料(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • トラック純正部品(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • マスク(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「nf」の検索結果

関連キーワード
7,725件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NFボックス モノタロウ

    NFボックス

    モノタロウ(486件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
    用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング
  • 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ 三菱電機

    制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ

    三菱電機(11件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台ほか
    当日出荷
    縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
    種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)

    三菱電機(23件のレビュー)
    5,598税込6,158特価
    1個ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(3件のレビュー)
    4,798税込5,278特価
    1台ほか
    当日出荷から77日以内出荷
    適合アイソレーション
  • ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(2件のレビュー)
    4,698税込5,168特価
    1台
    当日出荷から38日以内出荷
    適合アイソレーション接続方式表面形
  • 2989.jp+ ムーンダスターNFーEX 2段 CONDOR(山崎産業)

    2989.jp+ ムーンダスターNFーEX 2段

    CONDOR(山崎産業)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    静電気でホコリをキャッチ。ヘッドの角度が変えられるので掃除場所にしっかりフィットします。照明器具のホコリ払いに。サッシ溝のお掃除に
    用途手の届かない家具・エアコンなどのホコリ払いに。カーテンレールのホコリ払いにも。材質穂:ポリプロピレン(抗菌加工)、芯:ポリプロピレン、ヘッド:ABS樹脂(抗菌加工)、ポリアセタール、ハンドル:アルミ合金、スチール(ポリプロピレン被覆、抗菌加工)、グリップ:ポリエチレン、ポリプロピレン(抗菌加工)質量(g)353寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×1375~2030伸縮範囲(cm)138~203繰り返し・詰め替え対応
  • NF(ノンフッ素) 耐油スナック袋 HEIKO

    NF(ノンフッ素) 耐油スナック袋

    HEIKO(1件のレビュー)
    429税込472
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ノンフッ素(PFASフリー)の耐油袋です。ポテトやコロッケなどの総菜を1個入れるのに適した袋です。
    サイズ(mm)幅105×横マチ35×高130
  • NF(ノンフッ素) 耐油ポテト袋 HEIKO

    NF(ノンフッ素) 耐油ポテト袋

    HEIKO
    429税込472
    1パック(100枚)
    3日以内出荷
    ノンフッ素の耐油袋です。フライドポテトやコロッケ・メンチカツなどの総菜を1個入れるのに適した袋です。
    マチ(mm)35
  • NF(ノンフッ素) 耐油ガゼットパック HEIKO

    NF(ノンフッ素) 耐油ガゼットパック

    HEIKO(2件のレビュー)
    759税込835
    1パック(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    ノンフッ素のガゼット付き耐油袋です。横マチ付きなので、ボリュームのある調理パンや菓子パン、揚げ物などに最適。
    ベロ部分(mm)15
  • NFベース カメダデンキ

    NFベース

    カメダデンキ(2件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    DIN35ミリレール上にノイズフィルター、コンデンサー、安定化電源、抵抗器、シーケンサ等を取り付けるベースです。
    仕様RoHS対応品(3C)付属品機器取付ビス、ワッシャー、パンチナット各2個表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6
  • NF(ノンフッ素) 耐油角底袋 HEIKO

    NF(ノンフッ素) 耐油角底袋

    HEIKO
    1,198税込1,318
    1パック(100枚)
    3日以内出荷
    ノンフッ素の耐油袋です。ポテトやコロッケなどの総菜を入れるのに適した袋です。
  • フェライトコア(NF) 興和化成

    フェライトコア(NF)

    興和化成
    6,498税込7,148
    1箱(24個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    配線済みのケーブルにも容易に装着できます。ロックは容易に外れないようになっています。高周波ノイズの吸収効果に優れています。
    使用温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線用遮断器(NF) NF30AF 三菱電機

    配線用遮断器(NF) NF30AF

    三菱電機
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様●最大適用電圧(AC):AC200V級●最大適用電圧(DC):DC65V級長さ(mm)72高さ(mm)72奥行(mm)57フレーム30A定格絶縁電圧(V)250過電流引きはずし方式熱動
  • NF(ノンフッ素) 耐油角底袋 HEIKO

    NF(ノンフッ素) 耐油角底袋

    HEIKO
    949税込1,044
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ノンフッ素(PFASフリー)の耐油袋です。ポテトやコロッケなどの総菜を入れるのに適した袋です。
  • NF(ノンフッ素) 耐油平袋 HEIKO

    NF(ノンフッ素) 耐油平袋

    HEIKO
    539税込593
    1パック(100枚)
    3日以内出荷
    ノンフッ素の耐油袋です。パンや揚げ物などを入れるのに適した袋です。
    ベロ部分(mm)15
  • 分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ 三菱電機

    分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)規格電気用品型式認可定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形:圧着端子用基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁機械的寿命(万回)1
  • チップ NF-VCMT 住友電工ハードメタル

    チップ NF-VCMT

    住友電工ハードメタル
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ NF-CCMT 住友電工ハードメタル

    チップ NF-CCMT

    住友電工ハードメタル
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質DA1000形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ NF-VNMX 住友電工ハードメタル

    チップ NF-VNMX

    住友電工ハードメタル
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形35°材質DA1000切刃長さ(mm)16.6厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊チップブレーカ特殊
  • チップ NF-DCMT 住友電工ハードメタル

    チップ NF-DCMT

    住友電工ハードメタル
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質DA1000形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ NF-DNMX 住友電工ハードメタル

    チップ NF-DNMX

    住友電工ハードメタル
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状ひし形55°材質DA1000切刃長さ(mm)15.5厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊チップブレーカ特殊
  • チップ NF-DNMX 住友電工ハードメタル

    チップ NF-DNMX

    住友電工ハードメタル
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
    用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状菱形55°逃げ角(度)0穴の形状特殊チップブレーカ特殊
  • チップ NF-CPMM 住友電工ハードメタル

    チップ NF-CPMM

    住友電工ハードメタル
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
    用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200
  • チップ NF-CNMX 住友電工ハードメタル

    チップ NF-CNMX

    住友電工ハードメタル
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状ひし形80°材質DA1000切刃長さ(mm)12.9厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊チップブレーカ特殊
  • チップ NF-TPGW 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TPGW

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ NF-TEEN 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TEEN

    住友電工ハードメタル
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
    用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状正三角形逃げ角(度)20穴の形状無しチップブレーカ無し
  • 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ 三菱電機

    制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ

    三菱電機
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    規格電気用品安全法:適合接続方式表面形漏電遮断器仕様接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。定格インパルス耐電圧(kV)2.5基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式最大電圧(V)適用AC200V級、DC65V級電流の種類AC/DC共用
  • チップ NF-SNEW 住友電工ハードメタル

    チップ NF-SNEW

    住友電工ハードメタル
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    材質DA1000形状正方形逃げ角(度)0穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°)チップブレーカ無し
  • チップ NF-SNEW 住友電工ハードメタル

    チップ NF-SNEW

    住友電工ハードメタル
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正方形逃げ角(度)0穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°)チップブレーカ無し
  • チップ NF-SCMT 住友電工ハードメタル

    チップ NF-SCMT

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    切刃長さ(mm)7.94逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質DA1000形状正方形90°内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ NF-SPGN 住友電工ハードメタル

    チップ NF-SPGN

    住友電工ハードメタル
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質DA1000形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ NF-TPGD 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TPGD

    住友電工ハードメタル
    6,798税込7,478
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
    用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200
  • チップ NF-SDC 住友電工ハードメタル

    チップ NF-SDC

    住友電工ハードメタル
    8,498税込9,348
    1個
    翌日出荷
    材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
    用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200メーカー従来品番NF-SDC42R
  • チップ WNMG-NF イスカル

    チップ WNMG-NF

    イスカル
    4,198税込4,618
    1箱(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ NF-TCMT 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TCMT

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質DA1000形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ CNMG-NF イスカル

    チップ CNMG-NF

    イスカル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ VNMG-NF イスカル

    チップ VNMG-NF

    イスカル
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ NF-TEEN 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TEEN

    住友電工ハードメタル
    8,498税込9,348
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質DA1000形状正三角形逃げ角(度)20穴の形状無しチップブレーカ無し
  • チップ NF-VCMM 住友電工ハードメタル

    チップ NF-VCMM

    住友電工ハードメタル
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
    用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200
関連キーワード
...
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
"nf" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷