「nf12hm」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラシール 日東化成工業

    プラシール

    日東化成工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個(1kg)
    当日出荷
    不乾性耐熱シール材。 使いやすいスリット入り。 低温時の作業性アップ。 熱膨張性。防水性。
    用途国土交通大臣認定工法、ケーブル防火区画貫通部1時間耐火グレー比重1.6アズワン品番65-1795-78
  • ネオシール 日東化成工業

    ネオシール

    日東化成工業(18件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(1kg)
    当日出荷
    粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。 きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。 気密性に優れています。 肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。 無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
    用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用ダークグレー使用温度範囲(℃)-20~+80
  • 耐火パテ(プラシール) 日東化成工業

    耐火パテ(プラシール)

    日東化成工業(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個(0.4kg)
    当日出荷
    比重0.9の超軽量パテ 硬化型耐熱シール材 柔らかく高い作業性 熱膨張性 コンクリートに馴染みやすい色調
    用途国土交通大臣認定工法 ケーブル防火区画貫通部1時間耐火 (建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号のハ)ライトグレー比重0.9
  • タイカブラック シールパテ 未来工業

    タイカブラック シールパテ

    未来工業(3件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    ポリブテン樹脂及び合成S樹脂接着剤を機材としたシール材で、優れた密着性を有しています。 不乾性パテの為、長期的化学安定に優れています。 自己消化性なし
    用途防火区画を貫通する配管(CD管・PF管等)端部に使用します。質量(kg)1グレー
  • ダンシールKP(軽量耐火パテ) ネグロス電工

    ダンシールKP(軽量耐火パテ)

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    899税込989
    1袋
    当日出荷
    耐火性、難燃性、防水性、耐候性に優れた万能パテです。 軽量、柔軟で夏場は垂れにくく、冬場でも固くなりにくい非硬化型のため作業性が 抜群です。 撤去、再施工が容易です。屋内・屋外を問わず色々な穴埋めに使用できます。 半分に分けて使用でき、施工しやすいサイズです。
    質量(g)280g(2本)
  • ネオシール 日東化成工業

    ネオシール

    日東化成工業(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個(1kg)
    当日出荷
    粘着性、防水性に優れており長期間にわたってシール性能を維持します。 きめが細かく、ベタつかないため作業が容易に行えます。 無溶剤タイプのため、刺激臭がありません。 低温時の作業性に優れています。
    用途防水、防虫、防蝕、密閉性等が求められる箇所の隙間シール。 建築関係:電線及び配管貫通部、電気機器等。 船舶関係:防水グランド、電気機器等。 乗物関係:車両、自動車、航空機等。 植木関係:樹木剪定後の切り口保護。使用方法ご使用前に施工箇所の油分、水分、ちり、ほこり等を除去し乾燥させてください。手作業にて作業ができます。場合によってはヘラ等を使用されると便利です。余ったパテはビニル袋等に包んで保管してください。ライトグレー比重2.05難燃性UL-94 V-0レベル加熱減量(%)0.10吸水率(%)0.02絶縁抵抗1.70×1013
  • タイシーラー モノタロウ

    タイシーラー

    モノタロウ(55件のレビュー)
    599税込659
    1個(1kg)
    当日出荷
    合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。 耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。 水中に長時間浸しても変化は認められません。 耐寒性、耐熱性に優れています。 振動及び加熱に対してもスランプが生じません。 手作業により能率的にシール作業ができます。 耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。
    用途一般的な電線管・防水防虫用など 電気配線の間隙のシール 冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分 ショーケースの間隙シール 建築構造のスレート及び金属板の間隙シール 冷暖房配管のシール
  • 排気管まわりの耐火シール用 耐火パテ セメダイン

    排気管まわりの耐火シール用 耐火パテ

    セメダイン(43件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(150g)ほか
    当日出荷
    1100℃の超高温に耐える不燃焼のパテです。 火を近づけても燃えず、炎や黒煙を発生しません。 溶剤やアスベストを使用せず、金属・モルタル・レンガなどによく着きます。
    用途お風呂や湯沸かし器の排気管と壁面の壁のすき間の補修 煙突・排気管などに空いた穴の補修 排気管接合部分のすきま 自動車マフラーなどに空いた穴の応急修理グレー特性耐熱、無溶剤付属品塗りベラ容量(g)150耐熱温度(℃)1100完全硬化時間約24時間危険物の類別非危険物
  • ダンシールP(耐熱シール材) ネグロス電工

    ダンシールP(耐熱シール材)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1箱(9枚)ほか
    当日出荷
    非硬化型のパテで、施工しやすい様に板状になっています。
    寸法(mm)100×350×5t
  • 耐熱パテ 家庭化学

    耐熱パテ

    家庭化学(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(700g)ほか
    当日出荷
    約1000℃(1時間以内)の温度に耐える事ができます。 そのまま使えるパテ状。 難燃性。 非硬化パテ。
    用途耐熱を要する箇所への補修。特性耐熱・難燃仕様無収縮、非硬化パテ成分ポリオレフィン、フィラー、顔料材質ポリオレフィン、フィラー、顔料グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×85×40危険物の類別非危険物適応下地配線、配管などの隙間充填
  • ネオシール 日東化成工業

    ネオシール

    日東化成工業(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(1kg)
    当日出荷
    粘着性、防水性に優れており長期間にわたってシール性能を維持します。 きめが細かく、ベタつかないため作業が容易に行えます。 無溶剤タイプのため、刺激臭がありません。 低温時の作業性に優れています。
    用途防水、防虫、防蝕、密閉性等が求められる箇所の隙間シール。 建築関係:電線及び配管貫通部、電気機器等。 船舶関係:防水グランド、電気機器等。 乗物関係:車両、自動車、航空機等。 植木関係:樹木剪定後の切り口保護。使用方法ご使用前に施工箇所の油分、水分、ちり、ほこり等を除去し乾燥させてください。手作業にて作業ができます。場合によってはヘラ等を使用されると便利です。余ったパテはビニル袋等に包んで保管してください。ホワイト比重2.05加熱減量(%)0.12吸水率(%)0.04絶縁抵抗1.41×1014
  • プラシール 日東化成工業

    プラシール

    日東化成工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個(1kg)
    当日出荷
    狭い隙間を埋めやすい柔らかさ。 パテ状のため、開封後すぐに使用可。 乾燥硬化型。
    用途不燃材料による埋戻しを要する箇所用。 防火区画を貫通する不燃性配管と開口部の隙間等。ライトグレー
  • 硬質ビニル電線管(J管) 未来工業

    硬質ビニル電線管(J管)

    未来工業(10件のレビュー)
    579税込637
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
    規格JIS C8430適合規格(PS)E
  • 木目モール フソー化成

    木目モール

    フソー化成(16件のレビュー)
    268税込295
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    配線のカバーに最適。
    長さ(mm)1000仕様テープ付
  • 制御シャシ 日東工業

    制御シャシ

    日東工業
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    材質鉄t2.3塗装色ライトベージュ外形寸法D(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応
  • 線止めバー 日東工業

    線止めバー

    日東工業
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    用途配線の整理、集中化に塗装色ブラック塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 地中埋設管エフレックス 古河電工(古河電気工業)

    地中埋設管エフレックス

    古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498特価
    1巻
    当日出荷から16日以内出荷
    エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
  • 補強熱スリーブ 日東工業

    補強熱スリーブ

    日東工業
    3,898税込4,288
    1セット(12本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途光ファイバの融着接続部の補強に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワールドダクター(ダクターチャンネル中間支持用) ネグロス電工

    ワールドダクター(ダクターチャンネル中間支持用)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    欠品中
    既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。 吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する管の立上げ等の増設工事が行えます。
    表面処理電気亜鉛めっき(U)ボルト、DHN-W3:電気亜鉛めっき(C)コの字金具:ダクロタイズド塗装適合ダクター::D1、D2、D3タイプ
  • ケーブルブッシング 未来工業

    ケーブルブッシング

    未来工業
    479税込527
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 CBZ-36・42・54は樹脂製プールボックス(厚み4~5mm)にも使用できる2種類の厚み兼用タイプです。 ホコリが入りにくい弁付です。