カテゴリ
- 電動工具(8)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
「nf206w」の検索結果

単列円筒ころ軸受 NF206W
NSK(日本精工)¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNF外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK名番】NF206W寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30呼び番号206寸法Ew(mm)53.5基本定格荷重Cor(N)23300基本定格荷重Cr(N)24900寸法r1(最小)(mm)0.6
単列円筒ころ軸受
NSK(日本精工)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から6日以内出荷円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受である。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。主に鋼板打抜き保持器と銅合金もみ抜き保持器が用いられますが、一部にポリアミド成形保持器も使用されています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
電動油圧パンチャー用替刃長穴ダイス
オグラ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷適合機種HPC-N208W/N208WDF/N209W/N209WDF/NF188W/NF188WBL/NF209WBL/20/206W/206WDF/8620/620N/620UV/618UL/618UC/18N
電動油圧パンチャー用替刃長穴ダイス12X18mm
オグラ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷トラスコ品番852-2095適合機種HPC-N208W/N208WDF/N209W/N209WDF/NF188W/NF188WBL/NF209WBL/20/206W/206WDF/8620/620N/620UV/618UL/618UC/18N穴サイズ(mm)12×18
電動油圧パンチャー用替刃長穴ダイス14X21mm
オグラ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷トラスコ品番852-2097適合機種HPC-20、HPC-206W、HPC-206WDF、HPC-8618、HPC-8620、HPC-N208W、HPC-N209W、HPC-N208WDF、HPC-N209WDF、HPC-N186W、HPC-NF188W、HPC-NF188WBL、HPC-NF209WBL
電動油圧パンチャー用替刃長穴ダイス8.5X17mm
オグラ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷トラスコ品番852-2091適合機種HPC-N208W/N208WDF/N209W/N209WDF/NF188W/NF188WBL/NF209WBL/N6150W/20/206W/206WDF/618/8618/18N/6150/86150/618UL、UC/620UV穴サイズ(mm)8.5×17
電動油圧パンチャー用替刃長穴ダイス10X20mm
オグラ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷トラスコ品番852-2093適合機種HPC-20、HPC-206W、HPC-206WDF、HPC-8618、HPC-8620、HPC-N208W、HPC-N209W、HPC-N208WDF、HPC-N209WDF、HPC-N186W、HPC-NF188W、HPC-NF188WBL、HPC-NF209WBL
電動油圧パンチャー用替刃長穴ダイス9X18mm
オグラ¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷トラスコ品番852-2092適合機種HPC-N208W/N208WDF/N209W/N209WDF/NF188W/NF188WBL/NF209WBL/20/206W/206WDF/8620/620N/620UV/618UL/618UC/18N穴サイズ(mm)9×18