カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • 機構部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)

「nf312」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 黄銅製 変換内外ソケット アソー

    黄銅製 変換内外ソケット

    アソー(21件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150
  • 黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】 アソー

    黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】

    アソー(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    PTネジとNPTネジの変換する内・外ソケットとなります。
    材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受

    NSK(日本精工)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受である。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。主に鋼板打抜き保持器と銅合金もみ抜き保持器が用いられますが、一部にポリアミド成形保持器も使用されています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円筒ころ軸受 NACHI(不二越)

    円筒ころ軸受

    NACHI(不二越)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円筒ころ軸受 NF JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    円筒ころ軸受 NF

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M3 x12mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/21本) エスコ

    M3 x12mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/21本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(21本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NF-312材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • 円筒ころ軸受 NF NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NF

    NTN(エヌティーエヌ)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NF300形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NF300形

    NTN(エヌティーエヌ)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 単列円筒ころ軸受 300形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 300形

    NSK(日本精工)
    9,398税込10,338
    1個
    6日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Fw(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    外輪に片つば、内輪に両つばがある。 一方向のアキシアル荷重を受けることができる。 固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • Top Notch 溝入れインサート NF ケナメタル

    Top Notch 溝入れインサート NF

    ケナメタル
    14,980税込16,478
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    Top Notch用インサート。端面溝入れ。フラットトップ
    最大切込深さ(mm)3.81インサートサイズ3
  • Top Notch 溝入れインサート NF-K ケナメタル

    Top Notch 溝入れインサート NF-K

    ケナメタル
    16,980税込18,678
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    Top Notch用インサート。端面溝入れ。切り屑排出
    コーナーR(mm)0.19インサートサイズ3
  • サーモスタット式シャワー KVK

    サーモスタット式シャワー

    KVK
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。低流量でも浴び心地の良いフレッシュで快適な節水シャワーです。
    用途浴室用。トラスコ品番379-6848材質青銅高さ(mm)118タイプ一般地用/シャワーヘッド:PZS312(eシャワーNf)奥行(mm)117ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061吐出口径(mm)150
  • 黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-F-SRRoHS2対応品 廣杉計器

    黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-F-SRRoHS2対応品

    廣杉計器
    7,998税込8,798
    1袋(50個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)シリコンゴムシリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
  • ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Fシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Fシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器
    5,998税込6,598
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    ねじの呼びM3材質(本体)快削黄銅(C3604BD)材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)取付部おねじ(段付)種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-F-RRoHS2対応品 廣杉計器

    黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-F-RRoHS2対応品

    廣杉計器
    7,998税込8,798
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)NBRNBRワッシャー:黒硬度NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
  • ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン 廣杉計器

    ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン

    廣杉計器
    6,998税込7,698
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンワッシャー/白色不透明熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300F-Nシリーズ 廣杉計器

    ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300F-Nシリーズ

    廣杉計器
    6,498税込7,148
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM3ワッシャー外径(mm)8ワッシャー厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
  • ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/PTFE 廣杉計器

    ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/PTFE

    廣杉計器
    6,898税込7,588
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)PTFEワッシャー/白色不透明耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/黒ナイロン 廣杉計器

    ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/黒ナイロン

    廣杉計器
    6,698税込7,368
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)ナイロン6ワッシャー/黒熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応