カテゴリ
- 制御機器(21)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nf63-sv 4p」の検索結果

ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個ほか当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)
三菱電機(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台ほか当日出荷から47日以内出荷アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
モーターブレーカ Sシリーズ(汎用品)
三菱電機(2件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から9日以内出荷適合アイソレーション定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×130×90定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 2.5/2.5・AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、NK(Icu/Ics):AC450V 2.5/2.5・AC240V 7.5/7.5極数(P)3電流の種類AC
NE-SU サーキットブレーカ(汎用型)
日東工業¥48,980税込¥53,8781台5日以内出荷サーキットブレーカ用途汎用型定格絶縁電圧(V)(AC/DC)690/ 250定格電流(A)200端子構造【圧着端子用】M8接続可能電線(mm2)最大150カバー色グレーブルー極数・素子数3P・3E適合圧着端子R22-8~CR150-8引外し方式【過電流】熱電ー電磁
NE-SU サーキットブレーカ(汎用型)2Pタイプ
日東工業¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷サーキットブレーカ用途汎用型 2Pタイプ定格電流(A)100適合電線(mm2)最大接続可能:60端子構造圧着端子用 M8過電流引きはずし方式熱電ー電磁カバー色グレーブルー極数・素子数2P2E適合圧着端子R2-8~CR60-8
NE104SU サーキットブレーカ(汎用型)
日東工業¥37,980税込¥41,7781台5日以内出荷サーキットブレーカ(4P3E)用途汎用型質量(kg)単体1.3規格JIS C 8201-2-1 Ann1,Ann2,IEC 60947-2フレーム100AF定格絶縁電圧(V)AC800外寸法(縦×横×深さ)(mm)120×130×95.5定格電流(A)60適合電線(mm2)Max 60保護機能過負荷・短絡保護端子構造圧着端子用 M8定格インパルス耐電圧(kV)8定格遮断容量(kA)AC690V (6) AC500V (22) AC440V (25) AC415V (36) AC380V (36) AC200/400 (50)極数・素子数4P3E引外し方式熱電ー電磁
NE-Sサーキットブレーカ(汎用形)
日東工業¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷から65日以内出荷サーキットブレーカ用途汎用形規格JIS C 8201-2-1 Ann1,Ann2,IEC 60947-2耐電圧定格インパルス/8kW保護機能過負荷・短絡保護端子構造バー端子M12過電流引きはずし方式熱動一可調整電磁逆接続可適用電線断面積(mm2)max.325
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ
三菱電機(11件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個ほか当日出荷縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
一般配線用オートブレーカ BWシリーズ(電動機保護用)
富士電機(2件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷付属品本体取付ねじ(M4×55)×2本、端子ねじ(M5×14)×6本質量(kg)0.5種類電動機保護用規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)定格絶縁電圧(V)AC500接続方式表面形(圧着・バー端子用)定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)1.5/1・(AC230V)2.5/2、GB/T14048.2:(AC400V)1.5/1・(AC230V)2.5/2外形寸法a(mm)75外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60形名BW32形トリップボタン有外形寸法d(mm)84フレーム(AF)32
ノーヒューズ遮断器 NF-SEWシリーズ (汎用品)
三菱電機¥649,800~税込¥714,780~1個5日以内出荷定格電圧(V)-定格絶縁電圧(V)690定格電流(A)1200定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC690V 25/13・AC500V 65/33・AC440V 85/43・AC415V 85/43・AC400V 85/43・AC380V 85/43・AC230V 125/63・AC200V 125/63、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 85/43・AC400V 85/43・AC380V 85/43・AC230V 125/63、NK(Icu):AC500V 85・AC250V 125極数・素子数3Pフレーム(AF)1250