カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 物流用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業工具(1)

「nfb-100」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチール台車用フットブレーキ 金沢車輌

    スチール台車用フットブレーキ

    金沢車輌(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    小型(150kg耐荷重)のスチール台車専用のフットブレーキです。オンオフ共に踏込式で靴を傷つけません。オンは左右にオフはセンターに配置し左右どちらの利き足でもブレーキをかけやすい。キャスターとの接着面の調節が可能でゴムがすり減った跡も利きを調節することが可能です
    用途スチール台車用フットブレーキ部品(後付・交換用)適合機種NHT-101、NHT-101S、NHT-102、NHT-102S、NHT-103、NHT-103S、NHT-104、NHT-104S、NHT-105、NHT-105S、NHT-106、NHT-106S、NHT-107、NHT-107S、NHT-109、NHT-109S、NHT-119、NHT-119S、NHT-127、NHT-127S、台車 折りたたみ式 樹脂製 軽量走行(注文コード:44981704)材質スチールブレーキ有無有耐荷重(kg)150自重(kg)1.6特性フットブレーキ
  • 漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー 三菱電機

    漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー

    三菱電機(13件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1パック(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(230件のレビュー)
    ¥1,890税込¥2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(31件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 警報スイッチ(SV/CVシリーズ用) 三菱電機

    警報スイッチ(SV/CVシリーズ用)

    三菱電機
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。
    種類警報スイッチ
  • 警報スイッチ・補助スイッチ(SV/CVシリーズ用) 三菱電機

    警報スイッチ・補助スイッチ(SV/CVシリーズ用)

    三菱電機
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    警報スイッチ:遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。 補助スイッチ:遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。
    種類警報スイッチ・補助スイッチ
  • 補助スイッチ(SV/CVシリーズ用) 三菱電機

    補助スイッチ(SV/CVシリーズ用)

    三菱電機
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • とってロック装置 三菱電機

    とってロック装置

    三菱電機
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 仮設電灯動力盤 SAF(セフティー)

    仮設電灯動力盤

    SAF(セフティー)
    ¥349,800税込¥384,780
    1個
    翌日出荷
    仮設電灯動力分電盤の標準型です。大阪府の自社工場で設計、製造しています。部分的な修正・変更から、フルオーダーまで、別作対応可です。仕様変更例:キャビネットサイズ・材質(鉄・プラ・FRP)、塗装色(マンセル値)、ブレーカー・端子台(サイズ・個数)等
    用途2面で動力用と電灯用に。付属品分電盤プレート、責任者氏名プレート、アースバー仕様2次側分岐(2P)ブレーカー:NFB2P20A×3回路、分岐ブレーカー:NFB3P3回路(100A×2・60A)、動力回路トラスコ品番340-2936材質鉄寸法(mm)ボディー(底面)穴:300×100 2ヶ所、木製基板(横×縦×板厚):820×620×15色2.5YR6/14(マンセル値)高さ(mm)755奥行(mm)200間口(mm)900有効深さ(mm)169端子台1次側:有、2次側:有主幹ブレーカ種類ELB3P150A
  • NEWフリップボルト(閉鎖箇所締結用 ブラインドボルトS45C製) イイファス

    NEWフリップボルト(閉鎖箇所締結用 ブラインドボルトS45C製)

    イイファス
    ¥87,980税込¥96,778
    1箱(100本)
    3日以内出荷
    世界初の優れた機能と高強度、中空部及び閉鎖箇所へ片側操作だけで締結が可能です。
    材質本体・係止片:S45C、ナット・ワッシャー:SS400
  • IP20対応端子カバー 三菱電機

    IP20対応端子カバー

    三菱電機
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    5日以内出荷
    仕様端子カバー適合機種(NFB)NF100-SRU、NF100-HRU/(NV)NV100-SRU、NV100-HRU色白遮断器の極数2、3端子カバー(組合せ可能)TCL-05SRU2、TCL-05SRU3、TCS-05SRU2、TCS-05SRU3
  • ネクストギアクッションドライバー 普通タイプ チャンピオンツール

    ネクストギアクッションドライバー 普通タイプ

    チャンピオンツール
    ¥869税込¥956
    1本
    5日以内出荷
    人間工学に基づいた長時間の作業においても疲れにくいエラストマー製ハンドル。モンキーレンチ・スパナ等で強力は締め付けができる六角ボルスター付き。プラス・マイナスをグリップカラーで色分け。軸全身にマグネット付き。
    用途ねじの締め付け・緩めに材質(グリップ)エラストマー製商品構成単品入数1本刃先マグネットあり軸貫通なし