カテゴリ
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

静音樹脂台車
金沢車輌¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷金沢車輌製造の純国産、高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。 荷台の前方2ヶ所にローラーバンパーが付いているので、壁や柱に傷が付きにくいです。 荷台はメッシュ構造になっており、走行音が反響しにくく静音性がアップします。 ハンドル折りたたみ時に指づめを防止するためにイエローキャップを付けております。 一般的な台車よりも軽く、女性でも作業しやすいです。 台車を持ち運ぶ際、ハンドルを折り畳んだ状態でも、荷台に付属しているローラーバンパーを利用して、転がしながら移動が可能で、台車を持ち上げずに済むので、女性でも楽に持ち運びができます。 荷台の前方に向けて約2°の傾斜をつけているため、前方への荷物の落下リスクを軽減します。 床を汚しにくいグレーゴムキャスターを使用しているため、医療現場や研究現場に適しています。用途運搬用途に仕様ハンドル折り畳み、指づめ防止、イエローキャップ付車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムタイプ静音ブレーキ有無なし均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)505ハンドル高さ(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量、静音荷台寸法(奥行)(mm)790材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ
中型静音樹脂台車
金沢車輌¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷ローラーバンパー:エラストマー製 前面コーナーにローラーバンパーを付けることで接触面の保護とスムースな進行が可能。 本体に傾斜を付けることで荷物の転倒を軽減。 ローラーバンパーを使えば女性でも簡単に運べます。材質本体:ポリプロピレン、ハンドル:スチール粉体塗装車輪径(Φmm)自在:100×2、ローラーバンパー:65×2材質(車輪)ゴム製間口W×奥行D×高さH(mm)505×790×900積載荷重(kg)200車輪自在/固定:ローラーバンパーTKG品番9-1246-0301TKG品番(2017)6-1122-0701
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら