カテゴリ
- 制御機器(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 物流用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「nfb-100」の検索結果

スチール台車用フットブレーキ
金沢車輌(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷小型(150kg耐荷重)のスチール台車専用のフットブレーキです。オンオフ共に踏込式で靴を傷つけません。オンは左右にオフはセンターに配置し左右どちらの利き足でもブレーキをかけやすい。キャスターとの接着面の調節が可能でゴムがすり減った跡も利きを調節することが可能です用途スチール台車用フットブレーキ部品(後付・交換用)適合機種NHT-101、NHT-101S、NHT-102、NHT-102S、NHT-103、NHT-103S、NHT-104、NHT-104S、NHT-105、NHT-105S、NHT-106、NHT-106S、NHT-107、NHT-107S、NHT-109、NHT-109S、NHT-119、NHT-119S、NHT-127、NHT-127S、台車 折りたたみ式 樹脂製 軽量走行(注文コード:44981704)材質スチールブレーキ有無有耐荷重(kg)150自重(kg)1.6特性フットブレーキ
漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー
三菱電機(13件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(2個)当日出荷から翌々日出荷充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
警報スイッチ・補助スイッチ(SV/CVシリーズ用)
三菱電機¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から5日以内出荷警報スイッチ:遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。 補助スイッチ:遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。種類警報スイッチ・補助スイッチ
NEWフリップボルト(閉鎖箇所締結用 ブラインドボルトS45C製)
イイファス¥87,980税込¥96,7781箱(100本)3日以内出荷世界初の優れた機能と高強度、中空部及び閉鎖箇所へ片側操作だけで締結が可能です。材質本体・係止片:S45C、ナット・ワッシャー:SS400
IP20対応端子カバー
三菱電機¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷仕様端子カバー適合機種(NFB)NF100-SRU、NF100-HRU/(NV)NV100-SRU、NV100-HRU色白遮断器の極数2、3端子カバー(組合せ可能)TCL-05SRU2、TCL-05SRU3、TCS-05SRU2、TCS-05SRU3
ネクストギアクッションドライバー 普通タイプ
チャンピオンツール¥869税込¥9561本5日以内出荷人間工学に基づいた長時間の作業においても疲れにくいエラストマー製ハンドル。モンキーレンチ・スパナ等で強力は締め付けができる六角ボルスター付き。プラス・マイナスをグリップカラーで色分け。軸全身にマグネット付き。用途ねじの締め付け・緩めに材質(グリップ)エラストマー製商品構成単品入数1本刃先マグネットあり軸貫通なし