10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NFLチューブは特殊製法で編み組みしていますので、ハサミでキレイにカットできる便利な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。 専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディーな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれることがなく、 カット時のきれいなカット状態を保持いたします。 耐摩耗性、耐薬品性、耐候性に優れ、極めて高い不変性を持っています。 伸縮性は自然径の2倍で、スタンダードタイプよりソフトでフレキシブルのため 光ケーブル等繊細な線材保護にも大変有効です。
材質ポリエステルモノフィラメント 使用温度範囲(℃)-75~125 特性耐摩耗性、耐薬品性、耐候性、伸縮性 関連資料NFLチューブカタログ.pdf(0.19MB) RoHS2証明書(NFLチューブ).pdf(0.12MB) NFL非含有証明書.pdf(0.07MB) NFLチューブ梱包仕様.pdf(0.28MB)
1本
539 税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

通常の編組チューブに縦糸を加えることでほつれを防止し、切断面の加熱処理を行う必要がありません。ハサミでカットしてもほつれにくい編組スリーブです。
用途配線の結束・保護に。 材質ポリエステルモノフィラメント 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

伸縮性に富み、裂傷や擦傷に強く、すべりがよく、装着もスムーズです。 耐磨耗性に優れた編組チューブで、自然径の3倍以上に口径が拡大可能なため、1サイズでかなりのサイズをカバーします。
材質ポリエステルモノフィラメント 特性伸縮性、耐摩耗性
1巻(10m)
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
70 税込77
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%~ 30%に収縮します。耐熱(-150℃~+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。
1巻
24,879 税込27,367
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

耐熱・耐寒性・耐候性に優れており、不燃性です。被覆範囲の下限を0.5mmΦまで可能にした精密極小径の熱収縮チューブです。電気的特性がすぐれています。ほとんどの化学薬品,溶剤に対して不活性です。無負荷連続使用温度FEP<-65~+200℃。加熱器具には、ヒートガン、電気炉、赤外線ヒーター、電熱器、トンネル炉などを使用して下さい。
用途センサー類の極少素子の保護やサーミスタ等の耐薬品性・非粘着性を必要とするリード部の保護皮膜として。高温下での耐薬品用保護被覆、ロールなどの非粘着性化などに。 標準色半透明(自然色) その他収縮後内径は、200℃・20分間加熱時の保証値です。 肉厚(mm)収縮後(標準):0.2 標準条長(m)10
1巻(10m)
18,980 税込20,878
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L6 SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

FEP 熱収縮チューブは透明です。ホットエアーガン(電気炉)140℃で収縮させてください。収縮率:25%。連続使用温度:200℃
透明 長さ(m)10 収縮後肉厚(mm)0.2
1巻(10m)
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)