カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 機構部品(1)

「nfl-6」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ほつれにくい編組チューブ デンカエレクトロン

    ほつれにくい編組チューブ

    デンカエレクトロン(23件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    NFLチューブは特殊製法で編み組みしていますので、ハサミでキレイにカットできる便利な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。 専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディーな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれることがなく、 カット時のきれいなカット状態を保持いたします。 耐摩耗性、耐薬品性、耐候性に優れ、極めて高い不変性を持っています。 伸縮性は自然径の2倍で、スタンダードタイプよりソフトでフレキシブルのため 光ケーブル等繊細な線材保護にも大変有効です。
    材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125特性耐摩耗性、耐薬品性、耐候性、伸縮性
  • Sフリーナット L SUS(エスユーエス)

    Sフリーナット L

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    70税込77
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス質量(g)7表面処理導電機能付
  • メッシュチューブ UBNFLシリーズ ユーボン

    メッシュチューブ UBNFLシリーズ

    ユーボン
    3,998税込4,398
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    伸縮性に富み、裂傷や擦傷に強く、すべりがよく、装着もスムーズです。 耐磨耗性に優れた編組チューブで、自然径の3倍以上に口径が拡大可能なため、1サイズでかなりのサイズをカバーします。
    材質ポリエステルモノフィラメント特性伸縮性、耐摩耗性
  • 編組チューブ(ほつれ防止タイプ) TRUSCO

    編組チューブ(ほつれ防止タイプ)

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    通常の編組チューブに縦糸を加えることでほつれを防止し、切断面の加熱処理を行う必要がありません。ハサミでカットしてもほつれにくい編組スリーブです。
    用途配線の結束・保護に。材質ポリエステルモノフィラメント長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • FEP/PTFE熱収縮チューブ フロン工業

    FEP/PTFE熱収縮チューブ

    フロン工業
    24,879税込27,367
    1巻
    当日出荷から17日以内出荷
    熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%~ 30%に収縮します。耐熱(-150℃~+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。
    材質FEP連続使用温度(℃)-150~200最高使用温度(℃)200収縮率(%)25~30最低使用温度(℃)-150
  • ジュンフロン(R) FEPフッ素極細熱収縮チューブ(NFL) 潤工社

    ジュンフロン(R) FEPフッ素極細熱収縮チューブ(NFL)

    潤工社
    18,980税込20,878
    1巻(10m)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱・耐寒性・耐候性に優れており、不燃性です。被覆範囲の下限を0.5mmΦまで可能にした精密極小径の熱収縮チューブです。電気的特性がすぐれています。ほとんどの化学薬品,溶剤に対して不活性です。無負荷連続使用温度FEP<-65~+200℃。加熱器具には、ヒートガン、電気炉、赤外線ヒーター、電熱器、トンネル炉などを使用して下さい。
    用途センサー類の極少素子の保護やサーミスタ等の耐薬品性・非粘着性を必要とするリード部の保護皮膜として。高温下での耐薬品用保護被覆、ロールなどの非粘着性化などに。その他収縮後内径は、200℃・20分間加熱時の保証値です。材質FEP肉厚(mm)収縮後(標準):0.2連続使用温度(℃)-65~200最高使用温度(℃)200標準色半透明(自然色)標準条長(m)10収縮後肉厚(mm)0.2最低使用温度(℃)-65
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L6 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L6

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
  • FEP極細熱収縮チューブ コクゴ

    FEP極細熱収縮チューブ

    コクゴ
    26,980税込29,678
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    FEP 熱収縮チューブは透明です。ホットエアーガン(電気炉)140℃で収縮させてください。収縮率:25%。連続使用温度:200℃
    材質FEP透明長さ(m)10連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)200収縮温度140℃収縮率(%)25収縮後肉厚(mm)0.2
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RB20 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RB20

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20