カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)

「nft-4」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチ分割スリーブコア NFTシリーズ タカチ電機工業

    ワンタッチ分割スリーブコア NFTシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    環境対策としてフェライト素材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しております。 樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。 ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずにソフトに保持します。 ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。 環境対策とローコストを実現した製品です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PA66/クリーンフェライトライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • NFT 竹内工業

    NFT

    竹内工業
    109税込120
    1個
    当日出荷
    材質インシュレータ:PA66(UL94V-0)(インシュレータ)ライトグレー
  • ワンタッチフェライトクランプ 竹内工業

    ワンタッチフェライトクランプ

    竹内工業
    129税込142
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    電磁波ノイズ対策製品
    用途・樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。・ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずソフトに保持します。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。・リユースクランプ、リユースバンドへの取付が可能です。(※NFT-14は除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチフェライトクランプ 竹内工業

    ワンタッチフェライトクランプ

    竹内工業
    129税込142
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    電磁波ノイズ対策製品
    用途・高透磁率NiZnコアを使用し、低周波数帯域の減衰特性を向上しました。・樹脂ケースはUL94V-0認定材料です。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。・リユースクランプ、リユースバンドへの取付けが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 難燃異種管継手AQ型 古河電工(古河電気工業)

    難燃異種管継手AQ型

    古河電工(古河電気工業)
    13,980税込15,378
    1組
    3日以内出荷
    難燃エフレックスと異種管を接続する継手です。
  • 鉛フリーキーパロイ製 汎用品 ロングネックボールバルブ KITZ(キッツ)

    鉛フリーキーパロイ製 汎用品 ロングネックボールバルブ

    KITZ(キッツ)
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)-20~60規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1材質(ボール)SCS13A使用流体材質(キャップ)ポリプロピレン最高許容圧力(MPa)1.4(85℃以下の静流水)、1(85℃以下の脈動水)ハンドル形状T形材質(Oリング)FKM材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)強化ナイロン材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)CAC911クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • フレアキャップ BBKテクノロジーズ

    フレアキャップ

    BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    材質真鍮
  • ワンタッチフェライトクランプ(低周波対策製品) 竹内工業

    ワンタッチフェライトクランプ(低周波対策製品)

    竹内工業
    22,980税込25,278
    1箱(172個)
    22日以内出荷
    電磁波ノイズ対策製品
    用途・高透磁率MnZnコアを使用し、低周波数帯域の減衰特性を向上しました。・耐熱性の樹脂ケース、キューリー温度の高いコアにより、-40℃~125℃の仕様が可能です。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • NFT-20-20DK用固定具 NFTF-20-M4 タカチ電機工業

    NFT-20-20DK用固定具 NFTF-20-M4

    タカチ電機工業
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    ワンタッチ分割スリーブコア(NFT-20-20DK)にワンタッチで装着出来、M4ビスで固定・取り外しが出来ます。ヒンジ構造により、電線をターンした状態で取付けが出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PAライトグレー機種【装着】NFT-20-20DKRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)6.2
  • ローレットナット 平型 鉄クローム NewHikari

    ローレットナット 平型 鉄クローム

    NewHikari
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    出っ張りがなく見た目もにも良い平型タイプ。
    材質スチール(鉄)
  • ローレットねじ 平型 鉄クローム NewHikari

    ローレットねじ 平型 鉄クローム

    NewHikari
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    出っ張りがなく見た目もにも良い平型タイプ。同用途の蝶ねじ・ユリヤねじ等と比べて意匠性に優れています。ローレット加工により、扱いやすい。(まわしやすい)。スチール家具、機械装置などの調整部分に。
    材質スチール(鉄)