ローレットナット 平型 鉄クローム

ローレットナット 平型 鉄クローム - NewHikariローレットナット 平型 鉄クローム - NewHikari

出っ張りがなく見た目もにも良い平型タイプ。

材質
スチール(鉄)
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法M
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77608968SH-NFT20-M445.2416M4
¥320
¥259
¥285(税込)
3日以内出荷
77609056SH-NFT20-M8832.6830M8
¥620
¥499
¥549(税込)
3日以内出荷
77609081SH-NFT20-M559.6520M5
¥360
¥289
¥318(税込)
3日以内出荷
77609135SH-NFT20-M101061.81036M10
¥810
¥649
¥714(税込)
3日以内出荷
77609239SH-NFT20-M6617.2624M6
¥470
¥379
¥417(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする