6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

環境対策としてフェライト素材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しております。 樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。 ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずにソフトに保持します。 ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。 環境対策とローコストを実現した製品です。
ライトグレー 材質PA66/クリーンフェライト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電磁波ノイズ対策製品
用途・樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。・ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずソフトに保持します。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。・リユースクランプ、リユースバンドへの取付が可能です。(※NFT-14は除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
90 税込99
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)ねじ込み型FC製フート弁
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.69[7] 接続JIS管用テーパねじ 取扱液清水0~80℃ 材質(弁体)FC200/ゴム 材質(弁座)CAC406 材質(弁箱)FC200 材質(ストレーナ)SUS304
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電磁波ノイズ対策製品
用途・高透磁率MnZnコアを使用し、低周波数帯域の減衰特性を向上しました。・耐熱性の樹脂ケース、キューリー温度の高いコアにより、-40℃~125℃の仕様が可能です。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(172個)ほか
22,980 税込25,278
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電磁波ノイズ対策製品
用途・高透磁率NiZnコアを使用し、低周波数帯域の減衰特性を向上しました。・樹脂ケースはUL94V-0認定材料です。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。・リユースクランプ、リユースバンドへの取付けが可能です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
129 税込142
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)