カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み

「nft13」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IVL-NFT13 ナット付フレキチーズ 青銅/NBR I-VALUEIVL-NFT13 ナット付フレキチーズ 青銅/NBRI-VALUE
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
水道用フレキ継手ナット付チーズパッキン付
材質黄銅呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)NBR
片ナット付フレキチーズ リビラック片ナット付フレキチーズリビラック(50件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
仕様パッキン付材質青銅、黄銅形状チーズパッキンアリ
ワンタッチフェライトクランプ 竹内工業ワンタッチフェライトクランプ竹内工業
21,980税込24,178
1箱(54個)
3日以内出荷から22日以内出荷
電磁波ノイズ対策製品
用途・樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。・ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずソフトに保持します。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。・リユースクランプ、リユースバンドへの取付が可能です。(※NFT-14は除く)RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチフェライトクランプ 竹内工業ワンタッチフェライトクランプ竹内工業
25,980税込28,578
1箱(54個)
10日以内出荷から22日以内出荷
電磁波ノイズ対策製品
用途・高透磁率NiZnコアを使用し、低周波数帯域の減衰特性を向上しました。・樹脂ケースはUL94V-0認定材料です。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。・リユースクランプ、リユースバンドへの取付けが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチフェライトクランプ(低周波対策製品) 竹内工業ワンタッチフェライトクランプ(低周波対策製品)竹内工業
35,980税込39,578
1箱(54個)
22日以内出荷
電磁波ノイズ対策製品
用途・高透磁率MnZnコアを使用し、低周波数帯域の減衰特性を向上しました。・耐熱性の樹脂ケース、キューリー温度の高いコアにより、-40℃~125℃の仕様が可能です。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ/センサーケーブル 2芯 0.5 mm2 シールド無 20 AWG 1巻 50m入 SIGアクチュエータ/センサーケーブル 2芯 0.5 mm2 シールド無 20 AWG 1巻 50m入SIG
2,498税込2,748特価
1巻(50m)
当日出荷
IEC 60332-1-2、CEI 20-35、FT1、VW1ChainflexR PVC コントロールケーブル CF130ChainflexR PVC制御用ケーブルは、中程度の負荷向けに設計されています。特長と利点:シリコンフリー 耐油性 シールドなし 耐捻性 屋内用途向け IEC60332-1-2、CEI20-35、FT1、VW1に準拠した難燃性 最長50 mの滑走用途とフリースパン走行向き、クラス2 裸銅線から成る細より線導体(EN60228に準拠) 絶縁被覆: PVCをベースにした低接着性の混合物、Energy ChainsRの要件に適合(DIN VDE0282 Part 10に準拠)
仕様●入数:1リール(50m入り)●シリーズ:chainflex CF130.UL●芯数:2●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:50m●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●外径:5.5mm●定格電流:10 A●動作温度 Min:-5℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●耐火性:難燃性●導体材質:銅●グランド線:なし●コード番号:185-4803アズワン品番65-7458-73