カテゴリ

  • 切削工具(29)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 医療(12)
  • 住設機器(11)
  • 自動車純正部品(10)
  • 保管用品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 制御機器(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 物流用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 手袋(3)
  • バイク部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 完成車(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ng-2」の検索結果

関連キーワード
160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カネライトフォーム E1 カネカカネライトフォーム E1カネカ(26件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(5枚)
当日出荷
優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。 吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。 人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820種別カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b)耐薬品性安定/塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、溶解または膨潤/鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定)熱伝導率(W/mk)0.040以下密度(kg/m3)20以上圧縮強度(N/cm2)20以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期)吸水量0.01g/100cm2以下曲げ強度(N/cm2)20以上透湿係数(ng/m2sPa)145以下燃焼性合格グリーン購入法適合線膨張率(cm/cm・℃)6~8×10-5
NG型ギヤーポンプ(本体のみ) ギヤーエス工業NG型ギヤーポンプ(本体のみ)ギヤーエス工業(8件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
回転方向は左右どちらでも使用可能。
用途油の揚送仕様単体プーリなし、安全弁なし接続ねじ管用テーパーネジ
M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 200kgタイプ 高さ1200mm 単体型 TRUSCOM2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 200kgタイプ 高さ1200mm 単体型TRUSCO
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
セット内容支柱4本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)1207タイプ単体型組立時間2人30分棚段数(段)5RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)200最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)25
一般用ラウンドスリング スープラプラスX RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)一般用ラウンドスリング スープラプラスXRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
10,980税込12,078特価
1本
当日出荷から51日以内出荷
安全に考慮された超軽量ラウンドスリング 従来モデル比最大29%コンパクト:SupraPlus-Xへのグレードアップによりスリング幅をさらに9%縮小。フック内でスリングが重なる事はNG!重なりにくいコンパクトさ! 従来モデル比耐摩耗性が50%アップ:従来品と比べて最大50%耐摩耗性がアップしています。リブ補強材の高性能繊維を今までの2倍使用し、摩耗や裂けを防止します。 紛失や判読負荷を防ぐ保護チューブ付ラベル:オプションでRFIDタグを取り付け可能、点検やメンテナンス等の管理業務を簡素化。透明な保護チューブで汚れや摩耗から保護。 裂け防止!表面布に織り込まれたフィラメント 一目で判別できる最大使用荷重:1.使用荷重別の本体カラー。離れていても目視で確認可能。2.使用荷重を織り込む。汚れていても読み取り易い。 表面布をリブ補強し、高い耐摩耗性を表現 黒糸で最大使用荷重を表記し、摩耗や汚れで消える事を防ぐ
安全率7倍
M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 200kgタイプ 高さ1200mm 連結型 TRUSCOM2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 200kgタイプ 高さ1200mm 連結型TRUSCO
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
セット内容支柱2本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)1207タイプ連結型組立時間2人30分棚段数(段)5RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)200最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)25
ディテクトリレー 鶴賀電機ディテクトリレー鶴賀電機
48,980税込53,878特価
1台
当日出荷
警報設定2点。警報設定を2点任意で設定可能 液晶でスケール表示可能 設定も容易 リレー出力2点各1c接点出力または4点各1a接点出力、比較出力時、各リレーを励磁または非励磁に設定可能
電源電圧(V)AC100~240仕様リレー接点1点(1c)、DINレール取付付属品専用ソケット(DINレール取付可能)適合2点または4点独立設定、上限・下限任意設定可能CPU比較判定方式(比較方式)、比較条件:イコールNG、イコールGO選択可能、ヒステリシス幅:1~999 2点または4点に対し独立設定、パワーオンディレイ:ONディレイ、0~99秒 (2点または4点に対して共通設定)質量(g)約180 (専用ソケット約40含)使用温度範囲(℃)0~50出力(警告)接点容量:AC250V 1A、DC30V 2A (抵抗負荷)、オープンコレクタ出力(NPN、入力回路と絶縁)、2点または2点出力、出力容量:DC50V(100mA)、ディレイ:ONディレイ、0~99秒 (2点または4点に対して共通設定)耐電圧1分間(入力/出力間(AC2000V))、1分間(入出力/電源間(AC2000V))、1分間(端子一括/外箱間(AC2000V))消費電力約3VA(AC100V )/約4.5VA(AC200V)(交流電源の場合)、約100mA(DC12V)/約50mA(DC24V)/約12mA(DC110V )(直流電源の場合)表示データ表示:数字4桁-9999~9999(文字高さ5.5mm)ゼロサプレス機能付、機能番号表示: 英数字2桁 (文字高さ5.5mm)、小数点表示:前面スイッチより設定、オーバー表示:定格入力の130%を越えたとき、または9999表示を越えると0000で点灯表示分解能1/10000A/D変換器Δ-Σ変換方式機能(スケーリング)-9999~9999、(表示スケーリング)フルスケール表示:可変範囲-9999~9999、オフセット表示:可変範囲-9999~9999、移動平均機能:移動平均測定データ数は、4,8,16,32回から選択可能応答時間0.15秒以下(90%応答、但し移動平均機能なしの時)入力信号DC4~20mA使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)表示桁数数値4桁、極性1桁(データ表示値に対して比較。)励磁方式(警報時)励磁・非励磁設定可能(2点または4点に対して独立設定)サンプリング周期約15回/秒絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上耐ノイズノイズ除去率:ノーマルモード(NMR) 50dB以上 コモンモード(CMR) 110dB以上 電源ライン混入ノイズ 1000V出力表示灯警報出力表示:比較出力時(-)点灯供給電源AC100~240V(50/60Hz)、DC12~24V(DC110V)入力抵抗12.5Ω
軽中量ボルトレス棚M2型 高さ2400mm 連結型 TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 高さ2400mm 連結型TRUSCO
19,980税込21,978
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
タイプ連結型均等積載量(kg/段)200棚板調整ピッチ(mm)25
3M(TM) 活性炭フィルターカートリッジ ACFSシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M(TM) 活性炭フィルターカートリッジ ACFSシリーズSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から116日以内出荷
各種液体中の有機物、市水中の残留塩素、気体の臭い等の除去に有効 繊維状と粒状、2種類の活性炭を適正に配合 吸着スピードの速い繊維状活性炭と、比表面積の大きな特殊粒状活性炭、特長の異なる2種類の活性炭の理想的な配合比で組合わせることにより、高い吸着能力と非常に長いサービスライフを提供 低溶出カートリッジ 独自の成形方法により、活性炭の洩れが非常に少なく、使用時の前処理が容易 一般的な10インチタイプカートリッジ形状 既存のハウジングが使用可能 ろ材以外はポリプロピレン製のため、幅広い耐薬品性で、多くの用途に使用可能
用途メッキ液の精製、工業用原料の脱色・精製、化学工業製品の脱色・脱有機物、超純水製造ラインの前処理、エアーの脱臭・ミスト除去、市水の遊離塩素・有機物・カビ臭等除去、医薬品・化学薬品の精製
ユーベットルーチンパック 1ケース 200個入 Eppendorf(エッペンドルフ)ユーベットルーチンパック 1ケース 200個入Eppendorf(エッペンドルフ)
29,980税込32,978
1ケース(200個)
当日出荷
ユーベットは UV 透過性のプラスチック製ディスポーザブルキュベットで、220~1,600 nm の波長を通します(特許取得済み *1)。ユニークなデザインにより、2 種類の異なる光路長(10 mm、2 mm)でのフレキシブルな測定が可能です。他社製分光光度計で利用する際に、光路の高さを調整するためのアダプターもございます。▼核酸・タンパク質の濃度測定、蛍光シグナル測定用▼RNAなどのサンプル測定用にPCR clean*2 + protein-freeの純度レベルもございます。▼*1 U.S. Patent:6249345▼*2 Human DNA-free, DNase-free, RNase-free, PCR inhibitor-free
仕様dsDNA濃度測定範囲:2.5~750ng/μL 1 1 推奨濃度範囲:5~50ng/μL(光路長10mm)、25~250ng/μL(光路長2mm) 用途例:核酸濃度測定(ユーベットのみ)、タンパク質比色定量、OD 600測定、蛍光強度測定 UV透過:>220nm 波長範囲:220~1600nm 大きさ(W×D×H):12.5×12.5×36mm 容量:50μL~ 光路長:2mm or 10mm ベース吸光度(260nm):<0.5A 光線高さ:8.5mm(高さ調整用アダプター使用可) Eppendorf Quality 200個入 プラスチック製キュベットアズワン品番61-0168-50
カウンター内蔵 電動ドライバー キリウスカウンター内蔵 電動ドライバーキリウス
47,980税込52,778
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
ねじ締め本数カウント機能。トルクアップした回数をカウントし、設定したねじ締め本数に達するとランプと音で知らせます。 NG時のドライバー動作停止機能。作業者がNGに気付かず作業を続けることを防止します。 チャンネルメモリ機能。ねじ長の違うものなど、それぞれ異なる設定をチャンネルごとに最大5つまでメモリすることができます。目盛り連続管理も可能。 ねじ締め合否判定機能。正常なねじ締め動作のみカウント、不完全なねじ締めがあった場合、音と光で警告します。 2度締めカウント防止機能。ねじ締め後、続けて2度締めや確認締めをしても設定時間内であればカウントされません。 逆転時カウント減算機能。逆転の際、カウントが戻ります。逆転動作数を連続減算または1カウントのみ減算のいずれかの設定が可能。 判定時間簡単設定。ねじ締め判定時間を自動計測で判定できます。マニュアル設定も可。
トルク調整無段階
システムロッカー 内田洋行システムロッカー内田洋行
34,980税込38,478
1台
11日以内出荷
用途地域により生産工場が異なるため代表型番で掲載しております。棚板のピッチなどが地域により多少異なりますのでご注意ください。詳しくはカタログをご確認ください。どの地域でもこの注文コードでご注文いただけます。材質スチール製、焼付塗装色(本体)ネオグレイ鍵付きグリーン購入法適合
コロカットQD突切り加工用チップ 1135 サンドビックコロカットQD突切り加工用チップ 1135サンドビック
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。
用途突切り加工用。コーティングTICRN+AL2O3+TIN材種1135切刃数1
電磁操作弁 ダイキン工業電磁操作弁ダイキン工業
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
ユーベット 1ケース 80個入 Eppendorf(エッペンドルフ)ユーベット 1ケース 80個入Eppendorf(エッペンドルフ)
14,980税込16,478
1ケース(80個)
当日出荷
ユーベットは UV 透過性のプラスチック製ディスポーザブルキュベットで、220~1,600 nm の波長を通します(特許取得済み *1)。ユニークなデザインにより、2 種類の異なる光路長(10 mm、2 mm)でのフレキシブルな測定が可能です。他社製分光光度計で利用する際に、光路の高さを調整するためのアダプターもございます。▼核酸・タンパク質の濃度測定、蛍光シグナル測定用▼RNAなどのサンプル測定用にPCR clean*2 + protein-freeの純度レベルもございます。▼*1 U.S. Patent:6249345▼*2 Human DNA-free, DNase-free, RNase-free, PCR inhibitor-free
仕様dsDNA濃度測定範囲:2.5~750ng/μL 1 1 推奨濃度範囲:5~50ng/μL(光路長10mm)、25~250ng/μL(光路長2mm) 用途例:核酸濃度測定(ユーベットのみ)、タンパク質比色定量、OD 600測定、蛍光強度測定 UV透過:>220nm 波長範囲:220~1600nm 大きさ(W×D×H):12.5×12.5×36mm 容量:50μL~ 光路長:2mm or 10mm ベース吸光度(260nm):<0.5A 光線高さ:8.5mm(高さ調整用アダプター使用可) PCR clean 5 5 Human DNA-free, DNase-free, RNase-free, PCR inhibitor-free protein-free 80個入(個別包装) プラスチック製キュベットアズワン品番61-0168-49
軽中量ボルトレス棚M2型 高さ2400mm 単体型 TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 高さ2400mm 単体型TRUSCO
24,980税込27,478
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
高さ(mm)2407タイプ単体型均等積載量(kg/段)200総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)25
ウォームレットS(前丸タイプ) TOTOウォームレットS(前丸タイプ)TOTO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から17日以内出荷
エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプです。 暖房便座で寒い日もおしりあたたか。 便座と便ふたがゆっくり閉じます。 便座・便ふたなどに、抗菌樹脂採用。
形状前丸消費電力(W)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×550×150安全装置温度ヒューズ電源コード(m)1.0定格電源交流100V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)138グリーン購入法適合
B型バンラックケース TRUSCOB型バンラックケースTRUSCO(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から7日以内出荷
引き出しは、クリアで、内部の様子がよくわかります。小物部品の保管・整理に最適です。
付属品各引出しに仕切板・見出しカード各1枚付材質(本体)スチール荷姿完成品梱包数1台
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
17,255税込18,981
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
ロータリーアクチュエータ(スクリュータイプ) JPN[家電]ロータリーアクチュエータ(スクリュータイプ)JPN[家電]
37,980税込41,778
1個
14日以内出荷
「ニューマリード」はスクリュー構造で、ピストンの直進動作を回転運動に変換した、ベーンタイプ・ラック&ピニオンタイプの機能メリット性を融合させ、超コンパクトな形状にした空圧ロータリーアクチュエータとなります。1.特長軽量・超スリム形状にて小面積での装着が可能となり、狭い空間でもご使用が頂けて、他社メーカーでは類を見ない製品となります。 <ベーンタイプ比較> 高トルク、内部リークなしの為に中間停止も可能となります。 <ラック&ピニオンタイプ比較> 超コンパクト化、同等以上のトルクを発生させます。2.バリエーション・CNRタイプ(Φ15、Φ20)・CFRタイプ(Φ35)・揺動角度 90°or 180°選択・トルク範囲(N-m)0.2~4.5・Wスイッチ付きタイプ/スイッチ無しタイプでの選択3.仕様詳細カタログにてご参照願います。
用途超コンパクト・応答性の良さをメリットに、90°又は180°の回転機能を反映させ広域な動作が可能となります。搬送装置(ピッチ送り・昇降・他)、クランプ機能、部品供給装置、反転装置、テーブル往復、扉の開閉など、多彩な機能へトルクを必要とする動作が可能となります。<使用事例>1.平行・上下運動への機能 クランプ・ワーク供給 ・ワーク進路切替・NGワーク排出・間欠作動・昇降・ホッパー・シャッター・他2.回転運動への機能 アーム機構・ロール回転・タレット・バルブ開閉・攪拌・他最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.05取扱説明書(0.14MB)最低作動圧力(MPa)0.2
音波式ベルト張力計 U-550用オプション ゲイツ・ユニッタ・アジア音波式ベルト張力計 U-550用オプションゲイツ・ユニッタ・アジア
11,980税込13,178
1個
当日出荷から99日以内出荷
用途旧品U-508、U-507、U-505、U-305、U-303にもご使用できます。
プライバシーフィルター サンワサプライプライバシーフィルターサンワサプライ
11,980税込13,178
1枚
当日出荷から10日以内出荷
左右からの「のぞき見」を防止します。視野角度約60度です。(正面から左右約30度) 反射防止(AG加工)で画面への映り込みを防止します。 硬度2H以上、フィルター表面の傷つきを防止します。 厚み約0.4mmで、液晶画面をホコリ・指紋・キズから守ります。 両面テープまたはフィルムアタッチメントを使用して簡単に取り付けられます。 タッチパネルに対応しています。(タッチパネル対応機器によっては、感度が低下する場合があります。)
付属品アタッチメント×6、両面テープ×6(対応サイズが20.0ワイド以上の製品は、付属品が2セット付きます。)材質PETフィルム、アクリル系UV樹脂(ルーバー層)厚さ(mm)0.4表面処理帯電(静電気)防止加工あり透過率(%)76.5(設計値)視野角60度(正面から左右約30度)表面左右プライバシー表面硬度2H以上反射率(%)5.35(ヘイズメーターで測定した3.5~7.2%の平均値)紫外線カット99.9%以上ブルーライトカット率30%(波長380~500nmの平均値)
【レンタル】デジタルフォースゲージ 高機能 イマダ【レンタル】デジタルフォースゲージ 高機能イマダ
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から4日以内出荷
変位計搭載スタンドと接続することで、変位量を出力できます。応答性に優れ、急速な数値の変化に対応します。ピーク値やグラフデータをUSBメモリに記録できます。計測スタンドを使用する事で、荷重の垂直・水平方向への均一化と作業の省力化が可能です。USBメモリに連続データを保存し、パソコンが無くてもグラフ作成可能です。大小判定出力機能付きです。
サンプリング最大2000回/秒出力機能デジタル(USB・RS232C)・アナログ電圧約±2VDC・コンパレータ・オーバーロード警告・サブコンパレータ2段階・USBメモリ(※USBメモリは付属しておりません)・変位(※変位計との接続が必要です)機能マルチ表示(上下2段選択表示)・ピークホールド(引張および圧縮)・内部メモリ(1000データ)・コンパレータ(合否判定)・画面表示反転・符号反転・ゼロクリアタイマ・+NGアラーム・オフタイマー(自動電源オフ)・感度設定・時刻表示・設定ロック・1st2ndピーク検出・荷重ピーク時変位検出・指定荷重時変位リセット電源内蔵バッテリーまたはAC100~240V(ACアダプター付属)付属品アタッチメント8点(小鉤・平型・円錐・A型・V型・接続ロッド・大鉤・又鉤)、USBメモリ用アダプタ、ACアダプタ、USBケーブル、収納ケース、データ取り込みソフトウェア(CD-ROM)
絶縁ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種セット BOSCH(ボッシュ)絶縁ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種セットBOSCH(ボッシュ)
11,980税込13,178
1セット(3丁)
当日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(曲げる、切断など)セット内容ペンチ、ラジオペンチ、ニッパー×各1。L-BOXX用ハーフインレイ×1。材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼全長(mm)180(ペンチ)、200(ニッパー)、200(ラジオペンチ)質量(g)278(ペンチ)、229(ニッパー)、315(ラジオペンチ)切断能力(Φmm) 硬線1.6ロックウェル硬度57~63HRCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
溶接用かぶり面GVタイプ(液晶式) 理研オプテック溶接用かぶり面GVタイプ(液晶式)理研オプテック
25,980税込28,578
1個
当日出荷
1/3000秒の瞬間反応で有害光線をカットします。 作業前の明るさは#3と明るく、溶接時には#11の遮光度に変換します。
用途TIG溶接(30A以下はNG)、CO2アーク溶接、被覆アーク溶接、ステンレス、薄板溶接に。種類自動溶接遮光面仕様復帰速度調整/自動電源太陽電池遮光度#11非遮光度#3遮光速度(秒)1/3000
コロミルプルーラ 倣い加工用超硬ボールエンドミル サンドビックコロミルプルーラ 倣い加工用超硬ボールエンドミルサンドビック
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
特定の被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立
用途アルミ合金のボールエンドミル加工に材種H10F
超硬ブランク コロカットQD H13A サンドビック超硬ブランク コロカットQD H13Aサンドビック
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。
用途突切り加工用。コーティングノンコート材種H13A
CoroCut(R) QD 超硬ブランク サンドビックCoroCut(R) QD 超硬ブランクサンドビック
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。
用途突切り加工用。材種H10F
コロミルプルーラ 超硬ソリッドエンドミル サンドビックコロミルプルーラ 超硬ソリッドエンドミルサンドビック
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
特定の被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立
用途アルミ合金のエンドミル加工に材種H10F
コロミルプルーラ 超硬ソリッドエンドミル(730) サンドビックコロミルプルーラ 超硬ソリッドエンドミル(730)サンドビック
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
特定の被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立
用途アルミ合金のエンドミル加工に材種H10F
突切加工用チップ コロカットQD 4425 サンドビック突切加工用チップ コロカットQD 4425サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。
用途突切り加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN刃幅公差(mm)-0.05~0.05材種4425切刃数1
コロカットQI 溝入れ加工用チップ 1125 サンドビックコロカットQI 溝入れ加工用チップ 1125サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
内径&端面溝入れ加工の第一推奨工具です。
用途溝入れ加工用。被削材PMSK勝手なしコーティングTIALN材種1125切刃数1
突切り加工用チップ CoroCutQD H13A サンドビック突切り加工用チップ CoroCutQD H13Aサンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。
用途突切り加工用。材種H13A
コロミルプルーラ 大量の切りくず排出用超硬エンドミル サンドビックコロミルプルーラ 大量の切りくず排出用超硬エンドミルサンドビック
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
アルミ合金の加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。
用途アルミ合金のエンドミル加工に材種H10F
コロカットQD突切り加工用チップ 1105 サンドビックコロカットQD突切り加工用チップ 1105サンドビック
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。
用途突切り加工用。勝手なしコーティングTIALN材種1105切刃数1
溝入れ加工用チップ CoroCutQI H13A サンドビック溝入れ加工用チップ CoroCutQI H13Aサンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷
内径&端面溝入れ加工の第一推奨工具です。
用途溝入れ加工用。材種H13A
ポリスジャパン G-203 ペンギンエースポリスジャパン G-203ペンギンエース(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1パック(10双)
5日以内出荷
ノンスリップライナーを全面に採用し、風合いのあるスウェード調に仕上げた高級タイプ。手首マジック付きで手にしっとりと馴染むドライビングに適した手袋です。
材質(裏)ポリウレタン材質(表)ポリウレタン
一斗缶 ペール缶用スタンド 缶とりー TRUSCO一斗缶 ペール缶用スタンド 缶とりーTRUSCO
23,980税込26,378
1台
当日出荷
一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。 油(液体)の残量が少なくなったら缶を傾斜させ底の残りを給油できます。 車輪付のホルダーに載せたままで缶の取り外しが可能なので移動や交換が簡単です。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。材質本体:スチール(塗体焼き付け塗装)幅(mm)420キャスター65適合容器一斗缶・ペール缶
普通便座 ソフト閉止付き(レギュラーサイズ) TOTO普通便座 ソフト閉止付き(レギュラーサイズ)TOTO(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
形状前丸サイズ標準(レギュラー)
M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 200kgタイプ TRUSCOM2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 200kgタイプTRUSCO
17,980税込19,778
1セット
翌日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレータイプ単体型RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)25