「ng-79-f」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グロメット 栃木屋グロメット栃木屋(56件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷から4日以内出荷
機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度55°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
グロメットNG 型 ジョー・プリンス竹下グロメットNG 型ジョー・プリンス竹下(19件のレビュー)
179税込197
1袋(10個)
当日出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
NG型グロメット ユーボンNG型グロメットユーボン
759税込835
1袋(20個)
3日以内出荷
NG型グロメット NG-79
黒色材質合成ゴム
グロメット WAKI(和気産業)グロメットWAKI(和気産業)
199税込219
1セット(6個)
5日以内出荷から6日以内出荷
板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。
用途配線の保護材質EPDMゴム種類グロメット
難燃性グロメット(Φd =9 H2=3) TAKIGEN(タキゲン)難燃性グロメット(Φd =9 H2=3)TAKIGEN(タキゲン)
27税込30
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)1種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)9硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24154
UL グロメット コクゴUL グロメットコクゴ
1,698税込1,868
1袋(100個)
6日以内出荷から7日以内出荷
耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
グロメットNG型 協和ゴム工業グロメットNG型協和ゴム工業
25税込28
1個
16日以内出荷
耐候性に優れています。
用途パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。材質KH3(EPDM)硬度A50±5RoHS指令(10物質対応)対応
グロメツト BIGM(丸山製作所)グロメツトBIGM(丸山製作所)
165税込182
1個
7日以内出荷
規格C-30-NG79F-EPUL部品名称グロメツト関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(1.32MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(1.31MB) 展開図11(1.54MB) 展開図12(1.32MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.42MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.25MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.79MB) 展開図26(0.81MB) 展開図27(0.71MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(1.31MB) 展開図33(1.31MB) 展開図34(1.17MB) 展開図35(1.32MB) 展開図36(1.23MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(1.23MB) 展開図44(1.32MB) 展開図45(1.24MB) 展開図46(1.31MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.09MB)図解NoSSA-S1000 ボンネット部品_No.46、SSA-F600I 操作パネル(2)部品_No.14、SSA-S1002 ボンネット部品_No.44、SSA-α1010 サイドカバー部品_No.16、SSA-α604 フレーム,座席部品_No.41、SSA-S600 1997ネン ボンネット部品_No.15、SSA-R1000 ボンネット部品_No.34、SSA-α510DX ボンネット,エアクリーナ部品_No.18、SSA-F616(4)-1 ボンネット部品_No.10、MJI300 1996ネン ボンネット リヤカバー部品_No.15、SSA-α602M ボンネット部品_No.30、VSM110-15K 油圧ポンプ部品_No.113、SSA-R1000C ボンネット部品_No.34、SSA-F616V ボンネット部品_No.10、SSA-G600 フロントパネル部品_No.35、VSM110-15-1 油圧ポンプ部品_No.113、MJI-1010 カバー部品_No.27、GB1010BSR カバー ボックス部品_No.25など