カテゴリ
- 機構部品(8)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ng-79-o」の検索結果

グロメット
栃木屋(56件のレビュー)¥71税込¥781個当日出荷から4日以内出荷機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等色黒色種類グロメット硬度55°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
EPDM グロメット
OHSATO(大里)¥119税込¥1311パック(2個)当日出荷から翌々日出荷配線を金属や木部のエッジから守ります。家具や配電ボックス、自動車のボンネット内の穴に通線するときにコード・配管等を保護するために使用します。用途配管等の保護用に。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50±5
難燃性グロメット(Φd =20 H2=3)
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥59税込¥651個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDM色ブラック質量(g)3.5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)20硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24162
グロメットNG型
ジョー・プリンス竹下¥329税込¥3621セット(10個)12日以内出荷・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
グロメットNG型
協和ゴム工業¥60税込¥661個9日以内出荷耐候性に優れています。用途パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。材質KH3(EPDM)色黒硬度A50±5RoHS指令(10物質対応)対応
UL グロメット
コクゴ¥3,998税込¥4,3981袋(100個)7日以内出荷耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合色黒種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
グロメツト
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷規格C-30-NG79O-EPUL部品名称グロメツト図解NoMS027ASC フレーム部品_No.10、MX-502 フレーム 座席 操作パネル部品_No.39、BSA-950C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ,エアコン,内気,外気フィルター -3シリーズ部品_No.66、SSA-N550 操作パネル・ヒューズボックス部品_No.13、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ、エアコン、内気外気フィルター -3シリーズ部品_No.66、BSA-651 951シリーズ キャビン1 ルーフ、エアコン、内外気フィルタ部品_No.66、BSA-420LDASH 電装品2部品_No.4、SSA-N500 操作パネル・ヒューズボックス部品_No.13、SSA-N550DX 操作パネル・ヒューズボックス部品_No.13、BSA-950C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ,エアコン,内気,外気フィルター部品_No.66、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ、エアコン、内気外気フィルター部品_No.66