カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • 農業機械(1)

「ng-79-o」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グロメット 栃木屋

    グロメット

    栃木屋(56件のレビュー)
    ¥71税込¥78
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
    用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等色黒色種類グロメット硬度55°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPDM グロメット OHSATO(大里)

    EPDM グロメット

    OHSATO(大里)
    ¥119税込¥131
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    配線を金属や木部のエッジから守ります。家具や配電ボックス、自動車のボンネット内の穴に通線するときにコード・配管等を保護するために使用します。
    用途配管等の保護用に。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50±5
  • グロメット WAKI(和気産業)

    グロメット

    WAKI(和気産業)
    ¥179税込¥197
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。
    用途配線の保護材質EPDMゴム色黒種類グロメット
  • グロメットNG型 ジョー・プリンス竹下

    グロメットNG型

    ジョー・プリンス竹下
    ¥329税込¥362
    1セット(10個)
    12日以内出荷
    ・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL グロメット コクゴ

    UL グロメット

    コクゴ
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
    色黒種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
  • NG型グロメット SUGICO(スギコ)

    NG型グロメット

    SUGICO(スギコ)
    ¥50税込¥55
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ドーナツ状のゴムです。ケーブルを保護します。
    材質EPDM
  • グロメツト BIGM(丸山製作所)

    グロメツト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥319税込¥351
    1個
    8日以内出荷
    規格C-30-NG79O-EPUL部品名称グロメツト図解NoMS027ASC フレーム部品_No.10、MX-502 フレーム 座席 操作パネル部品_No.39、BSA-950C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ,エアコン,内気,外気フィルター -3シリーズ部品_No.66、SSA-N550 操作パネル・ヒューズボックス部品_No.13、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ、エアコン、内気外気フィルター -3シリーズ部品_No.66、BSA-651 951シリーズ キャビン1 ルーフ、エアコン、内外気フィルタ部品_No.66、BSA-420LDASH 電装品2部品_No.4、SSA-N500 操作パネル・ヒューズボックス部品_No.13、SSA-N550DX 操作パネル・ヒューズボックス部品_No.13、BSA-950C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ,エアコン,内気,外気フィルター部品_No.66、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ、エアコン、内気外気フィルター部品_No.66