「ng-79-e」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グロメット 栃木屋グロメット栃木屋(56件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷から4日以内出荷
機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度55°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
グロメットNG 型 ジョー・プリンス竹下グロメットNG 型ジョー・プリンス竹下(19件のレビュー)
179税込197
1袋(10個)
当日出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
難燃性グロメット TAKIGEN(タキゲン)難燃性グロメットTAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)
27税込30
1個
当日出荷から5日以内出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
EPDM グロメット OHSATO(大里)EPDM グロメットOHSATO(大里)
99税込109
1パック(4個)
翌々日出荷から4日以内出荷
配線を金属や木部のエッジから守ります。家具や配電ボックス、自動車のボンネット内の穴に通線するときにコード・配管等を保護するために使用します。
用途配管等の保護用に。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50±5
NG型グロメット ユーボンNG型グロメットユーボン
759税込835
1袋(20個)
3日以内出荷
NG型グロメット NG-79
黒色材質合成ゴム
UL グロメット コクゴUL グロメットコクゴ
1,698税込1,868
1袋(100個)
6日以内出荷から7日以内出荷
耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
グロメットNG型 協和ゴム工業グロメットNG型協和ゴム工業
25税込28
1個
16日以内出荷
耐候性に優れています。
用途パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。材質KH3(EPDM)硬度A50±5RoHS指令(10物質対応)対応
NG型グロメット SUGICO(スギコ)NG型グロメットSUGICO(スギコ)
20税込22
1個
翌々日出荷
ドーナツ状のゴムです。ケーブルを保護します。
材質EPDM関連資料寸法図(0.14MB)