カテゴリ

  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「ng1003」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノガバー3 ノガノガバー3ノガ(33件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。 ハンドル部が替刃の収納に利用できます。 ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。 後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。
セット内容NG-1ハンドル (NG1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個回転ブレード S20 (BS2010) 1個回転ブレード S35 (BS3510) 1個ブレードBS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
LED 赤-オレンジ 表面実装 2835 1袋 50個入 LUMILEDSLED 赤-オレンジ 表面実装 2835 1袋 50個入LUMILEDS
3,398税込3,738
1袋(50個)
7日以内出荷
LUXEON 2835カラーラインは、新時代のカラーライティングを可能にします。この堅牢なカラーラインは高性能を実現し、コスト効率の高い設計を目標としています。豊富なホワイト製品と組み合わせることで、LUXEON 2835カラーラインはRGBW用途を実現します。この製品ラインは、包括的なLUXEONカラーファミリーを拡張したものです。光制御のためのシングルダイ
仕様●LED色:赤-オレンジ●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●順方向電圧:2.5 V●ビュー角:130 °●輝度フラックス:32 lm @ 200 mA (標準)●主波長:620 nm●シリーズ:LUXEON 2835アズワン品番65-7259-40
SLIDING G.3/4. G19/23-T''B1923'' 77033103000 KTMSLIDING G.3/4. G19/23-T''B1923'' 77033103000KTM
36,980税込40,678
1個
31日以内出荷