カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 切削工具(6)
- メカニカル部品(5)
- バイク純正部品(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ng1200」の検索結果

回転ドライブカウンターシンク
ノガ(5件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷付属品RD10.4(BC1041)回転ドライブカウンターシンク刃付トラスコ品番304-3487質量(g)55ハンドルNG-1(NG100)
分電盤 enステーション ELG・ENGシリーズ
河村電器産業¥59,980税込¥65,9781台7日以内出荷縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0その他ブレーカ自家発電用MCB3P3E20A×1
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32TNG)
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(TN) NPT
MY2C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY2C40TNG)
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個14日以内出荷から15日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ポートねじの種類(TN) NPT
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B50TNG
SMC¥109,800税込¥120,7801個24日以内出荷から25日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(TN) NPT
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B50TNG)
SMC¥119,800税込¥131,7801個25日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(TN) NPT
コロミルプルーラ 大量の切りくず排出用超硬エンドミル
サンドビック¥37,980税込¥41,7781本翌々日出荷アルミ合金の加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。用途アルミ合金のエンドミル加工に材種H10F
コロミルプルーラ 超硬ソリッドエンドミル(730)
サンドビック¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷特定の被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミル。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立用途アルミ合金のエンドミル加工に材種H10F
旋削 ISOネガインサート CNGG12 CP200
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌々日出荷チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種CP200RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート CNGG12 TS2000
セコ・ツールズ・ジャパン¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌々日出荷耐熱合金およびチタン向けの耐摩耗PVDコーティング材種です。寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TS2000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
ボールスプラインG(スプライン軸) LSAG12R200S1
IKO(日本トムソン)¥4,498税込¥4,9481個71日以内出荷・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。材質炭素鋼サイズ12タイプ中実軸軸長(mm)スプライン:200寸法d12寸法d110.9
LSAG ボールスプラインG・標準形(非互換性仕様) LSAG12C2R200
IKO(日本トムソン)¥18,980税込¥20,8781個71日以内出荷・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。仕様外筒数:2サイズ12タイプ外筒:スタンダード軸長(mm)スプライン:200材質(軸)スプライン:炭素鋼軸スプライン軸:中実軸材質(外筒)炭素鋼
LSAG ボールスプラインG・標準形(非互換性仕様) LSAG12C1R200
IKO(日本トムソン)¥10,980税込¥12,0781個71日以内出荷・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。仕様外筒数:1サイズ12タイプ外筒:スタンダード軸長(mm)スプライン:200材質(軸)スプライン:炭素鋼軸スプライン軸:中実軸材質(外筒)炭素鋼
LSAG ボールスプラインG・標準形(非互換性仕様) LSAG12C1R200/S
IKO(日本トムソン)¥11,980税込¥13,1781個71日以内出荷・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。仕様外筒数:1サイズ12タイプ外筒:スタンダード軸長(mm)スプライン:200材質(軸)スプライン:ステンレス鋼軸スプライン軸:中実軸材質(外筒)炭素鋼
LSAG ボールスプラインG・標準形(非互換性仕様) LSAG12C2R200/S
IKO(日本トムソン)¥19,980税込¥21,9781個71日以内出荷・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。仕様外筒数:2サイズ12タイプ外筒:スタンダード軸長(mm)スプライン:200材質(軸)スプライン:ステンレス鋼軸スプライン軸:中実軸材質(外筒)炭素鋼