カテゴリ
- 切削工具(6)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ng1200」の検索結果

回転ドライブカウンターシンク
ノガ(5件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷付属品RD10.4(BC1041)回転ドライブカウンターシンク刃付トラスコ品番304-3487質量(g)55ハンドルNG-1(NG100)
分電盤 enステーション ELG・ENGシリーズ
河村電器産業¥59,980税込¥65,9781台7日以内出荷縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0その他ブレーカ自家発電用MCB3P3E20A×1
コロミルプルーラ 大量の切りくず排出用超硬エンドミル
サンドビック¥37,980税込¥41,7781本翌々日出荷アルミ合金の加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。用途アルミ合金のエンドミル加工に材種H10F
コロミルプルーラ 超硬ソリッドエンドミル(730)
サンドビック¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷特定の被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミル。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立用途アルミ合金のエンドミル加工に材種H10F
旋削 ISOネガインサート CNGG12 CP200
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌々日出荷チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種CP200RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート CNGG12 TS2000
セコ・ツールズ・ジャパン¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌々日出荷耐熱合金およびチタン向けの耐摩耗PVDコーティング材種です。寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TS2000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7