カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 保管用品(3)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「ng3-10」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グロメット NGシリーズ タカチ電機工業グロメット NGシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
129税込142
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。 ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
カウンターシンク ノガカウンターシンクノガ(6件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
皿穴作業用の標準的工具。 ホルダーの突き出しを長くできるので、深い穴の皿もみに使い易くなっています。 カウンターシンク刃は、M7ねじでホルダーに固定されます。
Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から81日以内出荷
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
M3 x10mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本) エスコM3 x10mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)エスコ(1件のレビュー)
310税込341
1パック(50本)
翌日出荷
表面処理3価クロメートエスコ品番EA949NG-310長さ(mm)10ねじ径M3頭部形状鍋頭
Φ25 TWSシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から80日以内出荷
Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチ 2a-2b IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチ 2a-2bIDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
取付穴径(Φmm)25ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成2a-2b
Top Notch 溝入れインサート NG ケナメタルTop Notch 溝入れインサート NGケナメタル
10,980税込12,078
1セット(5個)
8日以内出荷
Top Notch用インサート。溝入れ及び旋削、フラットトップ
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形SMC
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動
NG型ギヤーポンプ(本体のみ) ギヤーエス工業NG型ギヤーポンプ(本体のみ)ギヤーエス工業(8件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
回転方向は左右どちらでも使用可能。
用途油の揚送仕様単体プーリなし、安全弁なし接続ねじ管用テーパーネジ
バンラックケース M型 引出し・アクリル両開き扉付き TRUSCOバンラックケース M型 引出し・アクリル両開き扉付きTRUSCO
219,800税込241,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
付属品仕切板:引出し1個につき1枚材質扉窓:アクリル材質(本体)スチールタイプアクリル両開き扉タイプ、シリンダ錠付奥行(mm)340間口(mm)844荷姿完成品均等積載量(kg/段)70棚板調整ピッチ(mm)34
スチールラック M3型中量棚 連結 5台まとめ買い TRUSCOスチールラック M3型中量棚 連結 5台まとめ買いTRUSCO
229,800税込252,780
1組
当日出荷
ご要望の多いM3-6665を5連結でまとめてお安くいたしました。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組立作業を短縮できます。棚の段数変更が25mmピッチで小刻みにできます。
トラスコ品番554-7254セット内容M3-6665NG1台、M3-6665BNG4台、支柱12本・ビーム20本・棚板25枚・中棚受40個・天棚受10個材質ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)1811材質(本体)スチール(粉体塗装)タイプ5連結奥行(mm)581間口(mm)9000棚ピッチ(mm)25棚段数(段)5外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)9000×581×1811有効間口(mm)1740棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)581外寸法・間口(mm)9000棚板内寸・間口(mm)1740
スチールラック M3型中量棚 単体 5台まとめ買い TRUSCOスチールラック M3型中量棚 単体 5台まとめ買いTRUSCO
249,800税込274,780
1組
当日出荷
ご要望の多いM3-6665を5台まとめてお安くいたしました。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組立作業を短縮できます。棚の段数変更が25mmピッチで小刻みにできます。
トラスコ品番554-7255セット内容M3-6665NG5台、支柱20本・ビーム20本・棚板25枚・中棚受40個・天棚受10個材質ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)質量(kg)482.5ネオグレー高さ(mm)1811材質(本体)スチール(粉体塗装)タイプ単体型5台奥行(mm)581間口(mm)1861棚ピッチ(mm)25棚段数(段)5外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)300外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1861×581×1811有効間口(mm)1740棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)581外寸法・間口(mm)1861棚板内寸・間口(mm)1740
Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
翌日出荷から80日以内出荷
マジカルテンキー操作器 TAKEX(タケナカエンジニアリング)マジカルテンキー操作器TAKEX(タケナカエンジニアリング)
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
テンキー表示は6パターンあり、使うたびに表示位置が変わりますので、特定の場所が変色・摩耗することがありません。設定により、数字の配列そのものをランダムに表示することもできます。 テンキー操作部は特殊フィルムを採用していますので、第三者に暗証番号を覗き見される心配はありません。 外部からの接点信号でテンキー操作を禁止することができますので、防犯システムに連動して警備中は入室できないといった運用が可能です。 暗証番号を5回連続で間違えると警告音が10秒間鳴動するとともに3分間操作ができなくなりますので、いたずらによる電気錠の不正解錠を抑止できます。 制御器1台に対し操作器を2台まで接続できますので、入退室両面の制御が可能です。 停電が起きても暗証番号などの設定が消えることはありません。 操作部は保護等級IPX5ですので、建物外壁などの直接雨のかかる場所に設置可能です。 テンキー表示LEDの輝度を変更することができますので、屋外に設置した場合も高い視認性を確保できます。 テンキー操作部は強化ガラス製タッチパネル方式を採用していますので、傷に強く、高い耐久性を備えています。 操作器のカバーはホワイトとブラックの2カラーバリエーションとなっていますので、設置場所に応じて選択が可能です。
材質本体:樹脂、パネル部:強化ガラス、カバー:樹脂、面付ボックス:樹脂質量(g)約380配線接続リード線式表示テンキー:5×5枠内(7セグメントLED)機能いたずら防止機能:暗証番号5回連続NG時、警告音10秒鳴動及び3分間操作不能使用周囲温度(℃)-10~50(結露・氷結なきこと)設置場所屋内・屋外(保護等級:IPX5)音色操作音:”ピッ”(ON/OFF切替可)
タブレットデジタルオシロスコープ MCPタブレットデジタルオシロスコープMCP
119,000税込130,900
1台
7日以内出荷
バッテリー駆動のタブレットオシロ 大容量バッテリー(連続5時間駆動、7.4V、8000mAh) 8インチ・タッチスクリーン&日本語メニュー 45,000波形/秒の高速画面リフレッシュ FFTなど波形演算、38種のパラメータ設定 CANバストリガ&デコード機能標準装備
質量(kg)約1.7インターフェースUSBホスト、USBデバイス、パス/フェイル、LANトリガーオート、ノーマル、シングル入力結合方式DC/AC/GNDサンプルレート1GS/sレコード長40M
3M™ Betapure™ ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ PPKシリーズ 3M(スリーエム)3M™ Betapure™ ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ PPKシリーズ3M(スリーエム)
169,800税込186,780
1箱(15本)
28日以内出荷から108日以内出荷
3M BMF技術を応用した極細繊維不織布を使用することで、高流量の処理が可能。 不織布からフィルターカートリッジまで自社工場内で一括管理することで、精度・品質のバラツキを抑制し、安定したろ過が可能。 ポリプロピレン製等メルトブロー不織布をろ材に使用。幅広い耐薬品性、繊維の流出が少ない、幅い広い用途に使用可能。 油剤、接着剤を含まないクリーンな構造で低溶出で高純度薬品に使用可能。
用途CMPスラリー、各種研磨粒子、誘電体スラリー カラーレジスト、顔料、インク材質ポリプロピレン