16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。 ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

皿穴作業用の標準的工具。 ホルダーの突き出しを長くできるので、深い穴の皿もみに使い易くなっています。 カウンターシンク刃は、M7ねじでホルダーに固定されます。
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1パック(50本)
310 税込341
翌日出荷


1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

Top Notch用インサート。溝入れ及び旋削、フラットトップ
1セット(5個)
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)


回転方向は左右どちらでも使用可能。
用途油の揚送 仕様単体プーリなし、安全弁なし 接続ねじ管用テーパーネジ
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品仕切板:引出し1個につき1枚 材質扉窓:アクリル 材質(本体)スチール タイプアクリル両開き扉タイプ、シリンダ錠付 奥行(mm)340 間口(mm)844 荷姿完成品 均等積載量(kg/段)70 棚板調整ピッチ(mm)34
1台
219,800 税込241,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ご要望の多いM3-6665を5連結でまとめてお安くいたしました。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組立作業を短縮できます。棚の段数変更が25mmピッチで小刻みにできます。
トラスコ品番554-7254 セット内容M3-6665NG1台、M3-6665BNG4台、支柱12本・ビーム20本・棚板25枚・中棚受40個・天棚受10個 材質ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) ネオグレー 高さ(mm)1811 材質(本体)スチール(粉体塗装) タイプ5連結 奥行(mm)581 間口(mm)9000 棚ピッチ(mm)25 棚段数(段)5 外寸法・高さ(mm)1811 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)9000×581×1811 有効間口(mm)1740 棚板調整ピッチ(mm)25 外寸法・奥行(mm)581 外寸法・間口(mm)9000 棚板内寸・間口(mm)1740
1組
229,800 税込252,780
当日出荷

ご要望の多いM3-6665を5台まとめてお安くいたしました。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組立作業を短縮できます。棚の段数変更が25mmピッチで小刻みにできます。
トラスコ品番554-7255 セット内容M3-6665NG5台、支柱20本・ビーム20本・棚板25枚・中棚受40個・天棚受10個 材質ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) 質量(kg)482.5 ネオグレー 高さ(mm)1811 材質(本体)スチール(粉体塗装) タイプ単体型5台 奥行(mm)581 間口(mm)1861 棚ピッチ(mm)25 棚段数(段)5 外寸法・高さ(mm)1811 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)300 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1861×581×1811 有効間口(mm)1740 棚板調整ピッチ(mm)25 外寸法・奥行(mm)581 外寸法・間口(mm)1861 棚板内寸・間口(mm)1740
1組
249,800 税込274,780
当日出荷


TAKEX(タケナカエンジニアリング)マジカルテンキー操作器
テンキー表示は6パターンあり、使うたびに表示位置が変わりますので、特定の場所が変色・摩耗することがありません。設定により、数字の配列そのものをランダムに表示することもできます。 テンキー操作部は特殊フィルムを採用していますので、第三者に暗証番号を覗き見される心配はありません。 外部からの接点信号でテンキー操作を禁止することができますので、防犯システムに連動して警備中は入室できないといった運用が可能です。 暗証番号を5回連続で間違えると警告音が10秒間鳴動するとともに3分間操作ができなくなりますので、いたずらによる電気錠の不正解錠を抑止できます。 制御器1台に対し操作器を2台まで接続できますので、入退室両面の制御が可能です。 停電が起きても暗証番号などの設定が消えることはありません。 操作部は保護等級IPX5ですので、建物外壁などの直接雨のかかる場所に設置可能です。 テンキー表示LEDの輝度を変更することができますので、屋外に設置した場合も高い視認性を確保できます。 テンキー操作部は強化ガラス製タッチパネル方式を採用していますので、傷に強く、高い耐久性を備えています。 操作器のカバーはホワイトとブラックの2カラーバリエーションとなっていますので、設置場所に応じて選択が可能です。
材質本体:樹脂、パネル部:強化ガラス、カバー:樹脂、面付ボックス:樹脂 質量(g)約380 配線接続リード線式 表示テンキー:5×5枠内(7セグメントLED) 機能いたずら防止機能:暗証番号5回連続NG時、警告音10秒鳴動及び3分間操作不能 使用周囲温度(℃)-10~50(結露・氷結なきこと) 設置場所屋内・屋外(保護等級:IPX5) 音色操作音:”ピッ”(ON/OFF切替可)
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリー駆動のタブレットオシロ 大容量バッテリー(連続5時間駆動、7.4V、8000mAh) 8インチ・タッチスクリーン&日本語メニュー 45,000波形/秒の高速画面リフレッシュ FFTなど波形演算、38種のパラメータ設定 CANバストリガ&デコード機能標準装備
質量(kg)約1.7 インターフェースUSBホスト、USBデバイス、パス/フェイル、LAN トリガーオート、ノーマル、シングル 入力結合方式DC/AC/GND サンプルレート1GS/s レコード長40M
1台
119,000 税込130,900
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

3M BMF技術を応用した極細繊維不織布を使用することで、高流量の処理が可能。 不織布からフィルターカートリッジまで自社工場内で一括管理することで、精度・品質のバラツキを抑制し、安定したろ過が可能。 ポリプロピレン製等メルトブロー不織布をろ材に使用。幅広い耐薬品性、繊維の流出が少ない、幅い広い用途に使用可能。 油剤、接着剤を含まないクリーンな構造で低溶出で高純度薬品に使用可能。
用途CMPスラリー、各種研磨粒子、誘電体スラリー カラーレジスト、顔料、インク 材質ポリプロピレン
1箱(15本)
169,800 税込186,780
28日以内出荷から108日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

関連キーワード