カテゴリ

  • バイク純正部品(71)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(60)
  • 制御機器(44)
  • 保管用品(43)
  • メカニカル部品(43)
  • 切削工具(41)
  • オフィス家具(40)
  • 自動車純正部品(27)
  • バイク部品(22)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 測定用品(18)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 農業機械(10)
  • 日用品(7)
  • 住設機器(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 事務用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 自転車部品(5)
  • 機構部品(4)
  • 防災用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業服(3)
  • 物流用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • マスク(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 進物(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ng3」の検索結果

関連キーワード
582件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NG-3ハンドル(ノガグリップ3) ノガNG-3ハンドル(ノガグリップ3)ノガ(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
裏側のキャップ内にスペアブレードを収納できます。 てのひらにピッタリフィットします。
トラスコ品番304-2898質量(g)47
スコッチ 強力瞬間接着剤 ミニ小分けタイプ 3M(スリーエム)スコッチ 強力瞬間接着剤 ミニ小分けタイプ3M(スリーエム)(8件のレビュー)
319税込351
1個(0.5g×3本)
当日出荷
しっかりと強力に接着できる瞬間接着剤です。使い切りやすいミニサイズ3本入りで、必要な分だけ開封して、残りは開封せずに保管できます。液だれしにくく、位置合わせしやすいジェルタイプです。金属・木・プラスチックなど様々な素材を接着できるので、修理、工作など、幅広い用途に使用できます。
仕様多用途、ジェル状種別瞬間接着剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0015L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
グロメット NGシリーズ タカチ電機工業グロメット NGシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
119税込131
1袋(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。 ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T5アイリスオーヤマ(91件のレビュー)
589税込648
1箱
当日出荷
【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
シーラント45N 信越化学工業シーラント45N信越化学工業(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(330mL)
当日出荷から5日以内出荷
耐久性、耐候性、接着性に優れた弾性シーリング材です。 別売のプライマーにより下地処理を施すことにより接着性が向上します。
用途ガラスまわり、金属まわり、各種内装目地等。
2穴パンチ<ラクアケ>(37枚) コクヨ2穴パンチ<ラクアケ>(37枚)コクヨ(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
「楽あけリンク機構」で、押し始めから押し終わりまで、動きに合わせて理想的なバランスで力を配分することで、穴あけが軽く滑らかに感じられます。「楽あけガイド」をクルッと回転させて、用紙当てをスライドさせるだけで、紙を折らずに素早くセンター合わせができます。また、穴あけ位置をあわせた状態でたためるので、一度セットすれば毎回の位置調整が不要です。(※A4縦より本体側のサイズについてはたたむことができません)。用紙当てが大きく、ガイドと台座の高さが同じなので用紙1枚だけでもしっかりセンター合わせができます。ダスターカバーは、角あけ形状でキャップに指が掛けやすく、開けやすいので抜きカスを捨てる際に散らばりません。また、大容量だからカス捨て頻度も減らせます。ハンドル形状は、正面・横向きどちらでも手の掛かりがよく、力がいれやすい形状です。ハンドルを下げた状態で収納できるストッパー付きです。
穿孔能力(枚)最大約37(PPC用紙)材質(ダスターカバー・ガイド)R-PP、(用紙当て)POM、(ハンドル・本体)鋼板穴径(Φmm)6ピッチ(mm)80穴数2穿孔奥行(mm)13外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×150×160(ロック時66)繰り返し・詰め替え対応
スーパーバー ノガスーパーバーノガ(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
重切削用の仕事に適しています。直線、曲線のバリ取り、面取りができます。 付属のS100ブレードは、ステンレス鋼やプラスチックのバリ取りに最適です。
WINKER ASSY 94NG   33400390009 ホンダWINKER ASSY 94NG 33400390009ホンダ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
WINKER ASSY 94NG   33400461679 ホンダWINKER ASSY 94NG 33400461679ホンダ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
コミックペン N-Gペン 3本入 立川ピンコミックペン N-Gペン 3本入立川ピン
329税込362
1袋(3本)
当日出荷
ミクロセル 東ソークォーツミクロセル東ソークォーツ
31,980税込35,178
1個
当日出荷
採取量が少ない試料の分析に使用されるセル・キュベットです。
種別2面透明タイプガラス製
カウンターシンク ノガカウンターシンクノガ(6件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
皿穴作業用の標準的工具。 ホルダーの突き出しを長くできるので、深い穴の皿もみに使い易くなっています。 カウンターシンク刃は、M7ねじでホルダーに固定されます。
ポスターカラー(クラス用) ぺんてる(アストラム)ポスターカラー(クラス用)ぺんてる(アストラム)(4件のレビュー)
629税込692
1本(230mL)
当日出荷から翌々日出荷
量の加減がしやすく、キャップをなくさない、ワンタッチキャップ。 グループ制作に最適な230mlの太チューブ入り
材質チューブ:再生PE、キャップ:再生PP、色名シール・箱:紙 えのぐ:顔料・体質顔料・水溶性糊料・安定剤・水エコマーク認定認定容器仕様ワンタッチキャップ・ポリチューブRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 085
両手特厚揚げ鍋 TAKAGI(高儀)両手特厚揚げ鍋TAKAGI(高儀)(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
板厚3.2mmで油温が下がりづらくカラッと揚がる。一度にたくさん揚げられる特大サイズ。
用途揚げ物料理に寸法(cm)30cm材質(本体)鉄(底の厚さ約3.2mm)サイズ(cm)30加工(表面・本体)クリヤー塗装、(取手)クロームメッキ材質(取手)アズワン品番64-4071-29最適油量(L)約1.8満水容量(L)約4.5
内径スクレーパー ノガ内径スクレーパーノガ(1件のレビュー)
3,288税込3,617
1本
当日出荷
クロス穴・ドリル穴の裏側に最適の工具です。
トラスコ品番304-3665セット内容ノガグリップ3ハンドル(NG-3)、Dホルダー (DH1000) 各1本スクレーパーブレード D66 (BD6610) 1個質量(g)84
外面取りカッター NG 大洋ツール外面取りカッター NG大洋ツール
37,980税込41,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
外面取り加工用です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
キムテクピュアG3ホワイトニトリル手袋 MCC(MaxClean)キムテクピュアG3ホワイトニトリル手袋MCC(MaxClean)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(100枚)
当日出荷
左右兼用 クラス10対応(18MΩ超純水洗浄) 強度、耐油性、耐静電性に優れています アレルギーの原因となるラテックスプロテインは含んでいません 約30cmのロングサイズ 指先エンボス加工により、優れたグリップ力を発揮 ロット毎に分析表の発行可能
厚さ(mm)手の平:0.13ホワイト入数(枚)100機能強度・耐油性・耐静電性全長(cm)30.5
重量級 回転ドライブ外径面取り ノガ重量級 回転ドライブ外径面取りノガ
5,998税込6,598
1本
当日出荷
径8~28mmまでの丸棒やパイプの外径面取りが簡単にできます。カウンターシンクを連続回転できますので、手首が疲れません。
用途パイプ・丸棒の外径面取りに。ハンドルNG3000付属品ホルダ EL0902、ブレード EX3001(8~28mm用)質量(g)116トラスコ品番304-3631切刃形状その他
一般管用 ポリエチレン管 継手 3FNジョイント ヤマアサ一般管用 ポリエチレン管 継手 3FNジョイントヤマアサ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
用途ポリエチレン管用継手
キー溝バー ノガキー溝バーノガ
2,398税込2,638
1本
当日出荷
内径および外径キー溝幅のバリを効率よく除去します。 適応キー溝幅は2.4~11mmです。
付属品NG-3(ノガクリップ3)ハンドル、Kホルダー、N80Kブレードトラスコ品番304-3614質量(g)85適応キー溝幅:2.4~11mm
重量級 回転ドライブカウンターシンク ノガ重量級 回転ドライブカウンターシンクノガ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
40mmクランク型ホルダを使用し、やっかいなバリも簡単に除去できます。カウンターシンクを連続回転できますので、手首が疲れません。
用途手首が疲れないカウンターシンク。ハンドルNG3000付属品ホルダ:EL0802、ブレード:BC2011(1~20mm)質量(g)124トラスコ品番304-3622切刃形状その他
三角スクレーパー ノガ三角スクレーパーノガ
3,698税込4,068
1本
当日出荷
付属品ホルダ TNホルダ EL0608、ブレード BT6001トラスコ品番447-0435質量(g)83ハンドルNG3000
ミニカット ノガミニカットノガ
2,498税込2,748
1本
当日出荷
トラスコ品番304-3592質量(g)84
コーナークリーナー ノガコーナークリーナーノガ
2,498税込2,748
1本
当日出荷
トラスコ品番304-3606質量(g)84
Vカット ノガVカットノガ(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
板物の両面バリ取り用です。 プラスチック、アルミなどの柔らかい材質にも適しています。 1~8mm幅のシートメタルの両面バリ取り工具です。
付属品ホルダLホルダ、ブレードBL3010トラスコ品番304-3576質量(g)84
製本カバー片面クリヤーA4縦 コクヨ製本カバー片面クリヤーA4縦コクヨ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10枚)
当日出荷
製本カバー背部の内側に塗布された接着剤を熱で溶かしてとじるので抜け落ちの心配もありません。
用途提出書類を美しく製本。サイズA4-S材質表紙:R-PET(厚み0.2mm)、裏表紙:上質紙(厚み0.25mm)縦(mm)298横(mm)212
ナイロンGIベルト FIRE-FOXナイロンGIベルトFIRE-FOX
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷
バックルの金具でベルトを挟み込んで固定するGIバックルタイプ。バックルの金具を緩めればウエストの調節が可能。ベルト幅38mm。ベルトの長さ120cm。ウエスト100cmまで対応可能。ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます
用途土木・建築業。運送・倉庫業。造園業。農林業。他作業全般。DIY。アウトドアサイズ120製品質量(g)135適応寸法(cm)ウエスト:100まで素材ベルト素材:ナイロン、バックル素材:鉄
ナイロン自在バックルベルト FIRE-FOXナイロン自在バックルベルトFIRE-FOX
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
バックルの金具でベルトを挟み込んで固定するバックルタイプ。バックルのフックを緩めればウエストが簡単に調節可能。ベルト幅34mm。ベルトの長さ120cm。ウエスト100cmまで対応可能。ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます
用途土木・建築業。運送・倉庫業。造園業。農林業。他作業全般。DIY。アウトドアサイズ120製品質量(g)170適応寸法(cm)ウエスト:100まで素材ベルト素材:ナイロン、バックル素材:亜鉛合金
リーダー ノガリーダーノガ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
トラスコ品番304-3673質量(g)89
コーナーガード(反射材付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)コーナーガード(反射材付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
夜間の安全性、視認性を高めた再帰反射材付のコーナガードです。 本体表面には、高輝度の反射性能をもった再帰反射材を貼りつけています。 駐車場や倉庫等の車が接触しやすい壁や柱に取付けることにより、運転者の安全性への配慮と同時に、車や建物を保護します。
用途駐車場、倉庫、工場、商業施設など黄色材質本体:軟質PVC/取付金具:ボンデ鋼板寸法L(mm)1000寸法D(mm)16寸法W(mm)65×65取付穴径(Φmm)8
APカップリング セイワ工業APカップリングセイワ工業
819税込901
1個
3日以内出荷
接続電線管の中間接続でご利用ください
材質亜鉛合金
ポスターカラーYNG3 12色セット ぺんてる(アストラム)ポスターカラーYNG3 12色セットぺんてる(アストラム)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
グリーン購入法適合エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 085
ケーブルハンガー 東京富士商会ケーブルハンガー東京富士商会
689税込758
1箱(5個)
翌日出荷
ミニスクレーパー ノガミニスクレーパーノガ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
精密小物部品のバリ取り作業に最適です。ホルダを突き出して奥まった場所も作業できます。
ハンドルNG3000付属品ホルダ Dホルダブレード BD5010質量(g)84トラスコ品番304-3657
テレバー ノガテレバーノガ
1,998税込2,198
1本
当日出荷
トラスコ品番304-3541質量(g)87
防水ねじなしカップリング シンガタ Pツキ WPネジナシカップ 大阪コネクター製造防水ねじなしカップリング シンガタ Pツキ WPネジナシカップ大阪コネクター製造
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ジョイントフレックスJF・MJF用(めねじ)がねじなし電線管とフレックス新型ユニオンカップリングです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。電線管側にパッキンが付きます
仕様ねじなし接続型
強力マグネットフック スイング マグエバー強力マグネットフック スイングマグエバー
649税込714
1個
当日出荷
吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。フック部は、360度回転式。壁面だけでなく天井などへの取り付けも可能。
用途モノの吊り下げや保持等に。材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、フック部:SS400(Q235)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応特性強力
棚用ディスプレイネット(取付金具付) TRUSCO棚用ディスプレイネット(取付金具付)TRUSCO(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から翌々日出荷
網目50×50mm
ナイロンGIロングベルト FIRE-FOXナイロンGIロングベルトFIRE-FOX
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
バックルの金具でベルトを挟み込んで固定するGIバックルタイプ。バックルの金具を緩めればウエストの調節が可能。ベルト幅38mm。ベルトの長さは長尺の150cm。ウエスト130cmまで対応可能。ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます
用途土木・建築業。運送・倉庫業。造園業。農林業。他作業全般。DIY。アウトドアサイズ150製品質量(g)160適応寸法(cm)ウエスト:130まで素材ベルト素材:ナイロン、バックル素材:鉄
...