カテゴリ
- 物流用品(4)
- 制御機器(2)
- バイク純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ngs22」の検索結果

SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ無
大洋製器工業¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。材質ステンレス安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
IP68防水アルミケース AWNシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1台3日以内出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質取付ビス(バインド):ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5使用温度範囲(℃)-40~105保護等級IP68(水深1メートル 24時間)締付トルク(N・m)1材質(ゴム足)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵材質(パネル)アルミダイキャスト ADC12表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
フランジ足付 IP68防水アルミケース AWシリーズ
タカチ電機工業¥5,198~税込¥5,718~1台6日以内出荷IP67の防水性と放熱効果を兼ね備えたアルミケースです。フランジ足付が容易です。 ボディーフレーム内部には差込溝が付いており、基板やシャーシをスライドさせ入れる事が出来ます。 屋外用LED電源装置、プラント用コントロールボックスなどに適しています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質フランジ付側板:アルミダイキャスト ADC12、取付ビス(バインド):ステンレス温度範囲(℃)-40~105保護等級IP68(水深1メートル 24時間)締付トルク(N・m)1材質(ボディ)アルミ押出材 A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装