カテゴリ

  • 電気材料(44)
  • 制御機器(26)
  • メカニカル部品(15)
  • オフィス家具(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 事務用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク純正部品(2)
  • 介護用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nh-32」の検索結果

127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着工具(手動) ニチフ圧着工具(手動)ニチフ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
圧力規制装置(ラチェット)が付いておりますので圧着不足が防止されます。
用途電線に圧着端子の接続に仕様絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
電磁開閉器 標準形サーマルリレー 富士電機電磁開閉器 標準形サーマルリレー富士電機(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から90日以内出荷
名札ケース(ソフトタイプ) TRUSCO名札ケース(ソフトタイプ)TRUSCO
1,098税込1,208
1セット(10枚)
当日出荷
ファスナー付ですのでホコリや水の侵入、カードの紛失を防ぎます。
用途名刺、カードケースに。材質再生ソフトPPタイプソフト
インサートホルダ BIG DAISHOWAインサートホルダBIG DAISHOWA
7,598税込8,358
1個
当日出荷から5日以内出荷
キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート10KゲートバルブKITZ(キッツ)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給湯ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水)、1.0(+85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
インサートホルダ BIG DAISHOWAインサートホルダBIG DAISHOWA
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート5KゲートバルブKITZ(キッツ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給湯ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ最高使用圧力(MPa)0.7(+85℃以下の静流水)、0.5(+85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC911材質(弁体)CAC911クラス5K材質(弁箱)CAC911材質(弁棒)C6803バルブ種類ゲートバルブ
10K キーパロイ製管端防食コア付スイングチャッキバルブ(ねじ込み形)(給湯用) KITZ(キッツ)10K キーパロイ製管端防食コア付スイングチャッキバルブ(ねじ込み形)(給湯用)KITZ(キッツ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
用途給湯用形状ストレート材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体材質(キャップ)KSB-3ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)CAC911材質(ヒンジピン)C1100BD-H材質(プラグ)C3604BDクラス10K材質(コア)ポリブデンバルブ種類チャッキバルブ
電気自動車向け充電機器 Panasonic(パナソニック)電気自動車向け充電機器Panasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1セット
3日以内出荷
充電時の最大出力を高めた6kW充電型充電スピードが従来の約2倍に。6kW充電を行うことで、短時間での充電が可能となります。(6kW充電対応車種充電時)充電ケーブルを搭載した壁面取付タイプです。
材質筐体:樹脂製質量(kg)約6タイプ標準タイプ出力(kW)充電:6kW使用温度範囲(℃)-30~+40定格30A 200V AC(単相)ケーブル長(m)5機能CPLT機能(IEC 61851-1 ed.3.0 Annex A準拠)ケーブル充電:200V 30A用×1設置方法壁面取付け方式コネクタ充電用:IEC 62196-2 ed.2.0 Type1準拠設置場所屋内・屋側・屋外(日本国内に限る)防水保護等級JIS C 0920 IP55相当(充電用コネクタ部除く)
スチールホーロー黒板 LION (ライオン事務器)スチールホーロー黒板LION (ライオン事務器)
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
グリーン購入法適合
インサートホルダ(EWNヘッド用) BIG DAISHOWAインサートホルダ(EWNヘッド用)BIG DAISHOWA
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
EWNボーリングヘッドヌスミ加工用スローアウェイチップは付属しておりません。
M3 x25mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/10本) エスコM3 x25mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/10本)エスコ
250税込275
1パック(10本)
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)25頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-325
セラミックフィルムディスク Sun MightセラミックフィルムディスクSun Might
3,198税込3,518
1箱(50枚)
当日出荷から14日以内出荷
独自開発した特殊なフィルム基材に微小粉のセラミック砥粒を塗布し、独自のコーティングで研磨剤の剥がれを最小限に抑えた研磨紙です 作業時間の短縮と作業者の負担軽減で結果的にコストダウンも実現する研磨紙です
用途エアサンダー用研磨紙 色剥ぎ、研磨、足付けに種別マジック式材質フィルム+セラミック外径(Φmm)125
【水加熱用】投込型パイプヒーター(三相B3型) 坂口電熱【水加熱用】投込型パイプヒーター(三相B3型)坂口電熱
58,980税込64,878
1本
3日以内出荷から14日以内出荷
巻数2把握長l(mm)95プラグの有無シース外径(Φmm)9
【油加熱用】投込型パイプヒーター(三相B型) 坂口電熱【油加熱用】投込型パイプヒーター(三相B型)坂口電熱
58,980税込64,878
1本
4日以内出荷
握り径(Φmm)40把握長l(mm)95プラグの有無シース外径(Φmm)9
キーパロイ製コアコート10Kボールバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート10KボールバルブKITZ(キッツ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)鉛フリー銅合金最高使用圧力(MPa)1.0(85℃以下の静流水)、1.0(85℃以下の静流水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状レバー式クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
洗える巻きウェイト(500gX2個)/-/500g 羽立工業洗える巻きウェイト(500gX2個)/-/500g羽立工業
2,998税込3,298
1セット(500g×2個)
5日以内出荷
質量(g)500
M3 x20mm トラス頭小ねじ(ステンレス製) エスコM3 x20mm トラス頭小ねじ(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1袋(13本)
翌日出荷
ねじ径M3長さ(mm)20頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-320
洗える巻きウェイト(1kgX2個)/-/1kg 羽立工業洗える巻きウェイト(1kgX2個)/-/1kg羽立工業
3,598税込3,958
1セット(1kg×2個)
5日以内出荷
質量(kg)1
カラビナ付収納ストラップ 32" Wrap-Itカラビナ付収納ストラップ 32"Wrap-It
2,298税込2,528
1セット
翌日出荷
コードやホースからはしごや木材まで、あらゆるものに対応できるよう、これまでで最も強力な収納ストラップを設計しました。カラビナフック付きの頑丈な収納ストラップは、延長コードやホースなどを簡単にガレージに収納できます。はしごストラップ、ガーデンホースストラップ、ラチェットストラップ収納として使用できるほど多用途で、どんなスペースでも便利に整理できます。頑丈なデザインのフックとループの吊り下げストラップは、ガレージの壁掛け収納に最適な延長コードハンガーです。はしごストラップやガーデンホースストラップとして使用して、ガレージの床の乱雑さを取り除きます。1インチ=2.54センチ
用途ガレージの壁掛け収納にサイズ(inch)32×2入数1
六角樹脂箸 23cm 10膳 ストリックスデザイン六角樹脂箸 23cm 10膳ストリックスデザイン
1,488税込1,637
1パック(10膳)
10日以内出荷
握りやすい六角形の樹脂箸です。エッジが効いているので、すべりにくく、食材をつまみやすいつくりになっています。
用途業務用としてお使いできます。材質SPS樹脂長さ(cm)約23食器洗浄機対応食器の種類和食器
Panasonic 自動車用リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)Panasonic 自動車用リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプPanasonic(パナソニック)
799税込879
1個
5日以内出荷
仕様パナソニックACNHシリーズ高負荷車載用リレー. これらの基板実装高負荷車載用リレーは、省スペース設計のコンパクトなリレーで、マイクロISO端子タイプリレーの代わりに使用できます。これらの基板実装リレーの代表的な用途には、ヘッドランプ、フォグランプ、ファンモーター、デフォッガ、シートヒーターなどがあります。. 定格スイッチング容量: 30 A @ 14 V dc (抵抗負荷) 連続電流: 20 A @ 14 V dc 公称動作電力: 450 mW 基板端子 密閉構造、小型 ヘッドランプ、フォグランプ、ファンなどの車載用途に最適取付方式基板実装極数1接点構成SPSTコイル抵抗(Ω)320コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)30コイル電力(mW)450最小動作温度(℃)-40
エクトフレックスカップリング 椿本チエインエクトフレックスカップリング椿本チエイン
8,498税込9,348
1個
翌日出荷から14日以内出荷
種類ディスクタイプ
電磁開閉器 標準形サーマルリレー 熱帯湿地向け 富士電機電磁開閉器 標準形サーマルリレー 熱帯湿地向け富士電機
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
種類サーマルリレータイプ標準形
PPホースニップル エルボタイプ 築地製作所PPホースニップル エルボタイプ築地製作所
879税込967
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
ポリプロピレン製ホースニップル 自然環境を考えた地球にやさしいポリプロピレン 軽くて丈夫 熱にも強い(-10℃~95℃)
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF80W 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF80W椿本チエイン
64,980税込71,478
1個
翌日出荷から3日以内出荷
許容トルク(N・m)784全長(mm)164.6許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容偏心(mm)0.9質量(kg)8.2種類ディスクタイプ型番NEF80W材質(ディスク)SUS304ねじり剛性(N・m/rad)39.2×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)153軸方向変位(mm)±3.6GD2(kgf・cm2)800慣性モーメント(kg・cm2)200ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W椿本チエイン
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
許容トルク(N・m)176全長(mm)104.4許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容偏心(mm)0.6種類ディスクタイプ型番NEF18W材質(ディスク)SUS304材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±2.4
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF10S 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF10S椿本チエイン
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類ディスクタイプ外径K(Φmm)81最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)98許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.0P.C.D(mm)63ねじり剛性(N・m/rad)8.82×104型番NEF10S軸方向ばね定数(N/mm)58.8寸法E(mm)6.6
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S椿本チエイン
34,980税込38,478
1個
翌日出荷から3日以内出荷
種類ディスクタイプ外径K(Φmm)143全長(mm)107.3最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容トルク(N・m)784許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.8GD2(kgf・cm2)440P.C.D(mm)111ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブねじり剛性(N・m/rad)78.4×104慣性モーメント(kg・cm2)110型番NEF80S軸方向ばね定数(N/mm)307質量(kg)4.9寸法B(mm)47.8寸法E(mm)11.7寸法H(mm)84
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF25W 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF25W椿本チエイン
37,980税込41,778
1個
翌日出荷から8日以内出荷
許容トルク(N・m)245全長(mm)120許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏心(mm)0.7種類ディスクタイプ型番NEF25W材質(ディスク)SUS304材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±2.8
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF10W 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF10W椿本チエイン
28,980税込31,878
1個
翌日出荷から8日以内出荷
許容トルク(N・m)98全長(mm)89.8許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容偏心(mm)0.55種類ディスクタイプ型番NEF10W材質(ディスク)SUS304ねじり剛性(N・m/rad)3.92×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)29.4軸方向変位(mm)±2.0
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF18S 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF18S椿本チエイン
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から3日以内出荷
種類ディスクタイプ外径K(Φmm)93最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容トルク(N・m)176許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.2P.C.D(mm)71ねじり剛性(N・m/rad)15.7×104型番NEF18S軸方向ばね定数(N/mm)127寸法B(mm)28.7寸法E(mm)8.3
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF45W 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF45W椿本チエイン
47,980税込52,778
1個
翌日出荷から3日以内出荷
許容トルク(N・m)441全長(mm)144.2許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容偏心(mm)0.8質量(kg)5.4種類ディスクタイプ型番NEF45W材質(ディスク)SUS304材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±3.2GD2(kgf・cm2)440慣性モーメント(kg・cm2)110ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF45S 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF45S椿本チエイン
25,980税込28,578
1個
翌日出荷から31日以内出荷
種類ディスクタイプ外径K(Φmm)126全長(mm)93.9最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容トルク(N・m)441許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.6GD2(kgf・cm2)224P.C.D(mm)96ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブねじり剛性(N・m/rad)44.1×104慣性モーメント(kg・cm2)56型番NEF45S軸方向ばね定数(N/mm)219質量(kg)3.2寸法B(mm)41.1寸法E(mm)11.7寸法H(mm)71
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF25S 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF25S椿本チエイン
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類ディスクタイプ外径K(Φmm)104全長(mm)78.2最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容トルク(N・m)245許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.4P.C.D(mm)82ねじり剛性(N・m/rad)25.5×104型番NEF25S軸方向ばね定数(N/mm)157寸法B(mm)33.5寸法E(mm)11.2
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ) 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)椿本チエイン
39,980税込43,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
2枚のディスクキットを組込んだタイプで全てのミスアライメントを吸収します。 もっとも広い範囲でご使用いただけます。
許容偏角(°)2種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304材質(ハブ)炭素鋼
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)椿本チエイン
21,980税込24,178
1個
翌日出荷から21日以内出荷
一枚のディスクを持ち偏角だけを吸収するタイプです。。 NC工作機、NC木工機などのサーボモータと精密心出しができる取付けに限り推奨します。
許容偏角(°)1種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304材質(ハブ)炭素鋼
ETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-032-NH 三木プーリETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-032-NH三木プーリ
17,106税込18,817
1個
翌日出荷
正確・軸方向・回転方向に自在な位相合せで的確に締結簡単・ハイドロ式による均一な加圧でスキル不要の簡単取り付けスピーディー・ホルト1本による短時間の締結軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。同心度は0.02mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。ジアル方向から締め付ける構造なのでスペースを取りません。動作原理・チェンバー内に封入されている圧力媒体は、プレッシャースクリューの締め込みにより加圧されてスリーブ内に移動します。・この圧力媒体の圧力で、スリーブ内部から圧力を受け、軸側スリーブは収縮し、ハブ側スリーブは膨張し、軸とハブはスリーブを介して締結されます。
仕様標準仕様質量(kg)0.41シリーズETP-E Plus寸法d(mm)32許容トルク(N・m)440締付トルク(N・m)0.244×10^-3適合軸公差h7軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70許容ラジアル荷重(N)2200許容スラスト力(N)22000
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。